13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
道刃物工業木彫のみ 平型
平らに荒彫りしたいときに。
材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫 全長(mm)220 柄長さ(mm)125
1本
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

道刃物工業木彫のみ 5本組
粗彫りの必需品の叩きのみ5本セットです。丈夫な金属製のかつら付きでハンマーで強く叩けます。
セット内容平型15mm/24mm、丸型15mm/24mm/浅丸15mm 材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫 全長(mm)220 柄長さ(mm)125
1セット
25,980 税込28,578
5日以内出荷

道刃物工業木彫のみ10本組
粗彫りの必需品の叩きのみ10本セットです。丈夫な金属製のかつら付きでハンマーで強く叩けます。
セット内容平型9mm/15mm/24mm、丸型9mm/15mm/24mm/浅丸15mm/24mm、極浅24mm、丸スクイ15mm 材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫 全長(mm)220 柄長さ(mm)125
1セット
49,980 税込54,978
当日出荷

丸く荒彫りしたいときに。
材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫 全長(mm)220 柄長さ(mm)125
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

丸型より浅く荒彫りしたいときに。
材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫 全長(mm)220 柄長さ(mm)125 サイズ(mm)24
1本
5,498 税込6,048
7日以内出荷

極浅い荒彫りに。
材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫 全長(mm)220 柄長さ(mm)125 サイズ(mm)24
1本
5,598 税込6,158
6日以内出荷

スプーンのように少し先端が反った丸刀。凹面の荒彫りに。
材質刃先:刃物鋼白紙、柄:赤樫 全長(mm)220 柄長さ(mm)125 サイズ(mm)24
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

初心者向けに最適な木彫のみ。柄が合成樹脂で壊れない。リーズナブルなので入門者向け
用途木彫、仏像彫刻、能面、木工 材質刃物鋼鋼付、柄:合成樹脂 全長(mm)180
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

初心者向けに最適な木彫のみ。柄が合成樹脂で壊れない。荒・中彫りなどに最適。仏像彫刻・能面など木彫全般
用途木彫入門者用 付属品専用プラスチックケース セット内容平15mm、24mm、丸9mm、15mm、24mm 材質刃物鋼鋼付、柄:合成樹脂 全長(mm)180
1セット
12,980 税込14,278
6日以内出荷

80001202 ミニハイスケアー (2型) 道刃物工業 動画あり
彫刻刀の仕上げはこの1台で。彫刻刀・木彫のみ・小道具のみ・版画刀・てん刻刀などの木彫用 刃物に最適です。【小型・軽量(4.6kg)・静音】簡単に持ち運びが出来て、モーターの音も静かです。家庭用電灯線(100V)で使えます。木彫り作業時の横に置いて切れなくなった刃物を刃研ぎすれば、すぐに作業を再開出来ます。【水は不要】水設備のない屋内で使用頂けます。【モーター過負荷焼損防止機能付き】モーターに過負荷がかかった場合は回転が停止します。【付属品】・平バフ/白バフ/丸バフ/角バフ・青棒(研磨剤)も付属するので買い足しなく、すぐにお使い頂けます。
用途木彫全般 付属品青棒 寸法(mm)160×110×255 質量(kg)4.6 電源(V)100 消費電力(W)60 回転数(回/分)3400(60Hz)、2800(50Hz) 関連資料(0.9MB)
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

彫刻刀の中研ぎ~仕上げはこの1台。荒研ぎ用のダイヤ円盤も付属した中~上級者向けです。【ダイヤ円盤】ダイヤ面はそのままお使いください。回転方向に逆らわないように刃裏を面で当てます。 ※刃先を立てて当てると鈍角になり切れ味が悪くなりますのでお気を付けください。※長時間当てると鋼が軟化(焼き戻り)、研ぎ過ぎによる形状の大きな変化などが起こるので当て過ぎにはご注意ください。溝面には青棒を塗布してください。ダイヤ面と同じく回転方向に気をつけながら当てます。刃裏が鏡面になれば完了です。【簡単に刃研ぎが出来る】彫刻刀・木彫のみ・小道具のみ・版画刀・てん刻刀などの木彫用 刃物に適しています。【小型・軽量(4.8kg)・静音】簡単に持ち運びが出来て、モーターの音も静かです。家庭用電灯線(100V)で使えます。木彫り作業時の横に置いて切れなくなった刃物を研ぎ直せば、作業をすぐに再開出来ます。【水は不要】水設備のない屋内で使用いただけます。【モーター過負荷焼損防止機能付き】モーターに過負荷がかかると回転が停止します。【付属品】平バフ/白バフ/丸バフ/角バフ/ダイヤ円盤 青棒(研磨剤)も付属するので買い足しなくすぐにご使用頂けます。
用途木彫全般 付属品青棒 1個 寸法(mm)160×110×255 質量(kg)4.6 電源(V)100 消費電力(W)60 回転数(回/分)3400(60Hz)、2800(50Hz)
1台
28,980 税込31,878
9日以内出荷

面打ちに必要な道具が一式揃っています
用途能面制作 セット内容ハイス鋼彫刻刀 平刀4.5mm/12mm/印刀4.5mm/12mm/丸刀3mm/9mm/12mm/浅丸12mm/面仕上げ平刀18mm/面浅丸スクイ21mm/面裏彫り18mm/プラ柄のみ 平型24mm/丸型24mm、木彫木槌、四ツ目キリ、小道具鋸天道、ビニールレザーケース(大)
1セット
44,980 税込49,478
6日以内出荷

カトラリー細工のみ 丸スクイ 道刃物工業 動画あり
木彫カトラリー専用ののみです。丸スクイは刃先に曲がりを施し、スプーンのうちぐり部分にフィットします。柄は短めで、掌の中に入れて使えばより力を込められます。お皿などの内ぐりにも。
用途木のスプーン、木彫 材質刃先:刃物鋼青紙2号(付け鋼)、柄:ケヤキ 柄長さ(mm)110
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)