13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角丸刀(かどまるとう) 道刃物工業 動画あり
レザークラフトで、コーナー抜きやコーナーカッターなどと言われる革の角を抜くための専用刃物。角丸刀は切れ味がいいため、ハンマーなどが不要で両手で押し切るようにすればプチッと角が抜けます。 ※サイズにある「R」は、円の半径(mm)を表しています。
用途レザークラフト 材質柄:ケヤキ 柄長さ(mm)約110 材質(刃)刃物鋼青紙2号
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

80001257 高密度バフ 角 70×8mm 道刃物工業 動画あり
高密度に圧縮したフェルトバフです。 青棒のノリが濃い→仕上がりのきめが細かい・バフ自体の型崩れがしにくい→寿命が長い・バフの形状が変化しにくい→刃先が丸ッ刃になりにくい
用途木彫全般 厚さ(mm)8 径(Φmm)70 材質羊毛フェルト 穴径(Φmm)10 形状角(高密度)
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

素材表面の凹凸を抑えて平らな面を出す。広い面を彫ったり、角に丸みをつける。 小さなサイズは細く折れやすいためお取扱には充分ご注意ください
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー 材質鋼:刃物鋼青紙2号、柄:ヒノキ 柄長さ(mm)180 刃型平型
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

彫刻刀の基本形の一つ、平刀。間透(あいすき)刀ということも。刃先がまっすぐなので力が逃げない。角に丸みをつけたり凸面の成形に使います。刃裏と刃表の向きを変えても彫れ方に違いがあります。 仏像彫刻や能面制作はもちろん、スプーンやフォークなどのカトラリー彫刻などにも。
用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用 材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ 柄長さ(mm)180 刃型平型
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ハイス変形刀 繰刀 道刃物工業 動画あり
印刀の切っ先角を極限まで鋭角に研いだ繰刀。印刀では入り込めない、糸鋸で繰り抜いた光背の側面の彫刻、仕上げに。能面では鼻の穴や、紐穴、口の側面仕上げに便利です。
用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工 材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ 柄長さ(mm)180 刃先(mm)6mm幅:40、9mm幅:50
1本
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モデレッジ 繰ナギ 道刃物工業 動画あり
型取りされたレジンキットの造形や切削、キサゲやプラモデルのバリ取りなどに適しております。切っ先角(先端のとがった部分の角度)が鋭角なので細かいところにも使用可能。 細かい造形向きに柄も通常より短く、また柄の先端はよりスリムに。
用途プラスチック、レジン切削用 刃型ナギナタ型 刃先長(mm)約20
1本
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

道刃物工業ゴムハン彫刻刀
消しゴムはんこ専用オリジナル彫刻刀。刃先によってハンドルが色別にしており見分けやすい。フィット感抜群のラバークリップを採用。刃の角が立つように研いであるので角も有効に使える。余白を大きく取り除く際に使用する
用途消しゴムはんこ 付属品刃先保護キャップ付き 材質刃先:刃物鋼鋼付、グリップ部:ラバーグリップ、ハンドル:プラスチック樹脂 全長(mm)150 サイズ(mm)丸刀:6.0
1本
409 税込450
6日以内出荷

70720400 帯漉刀(おびすきとう) 道刃物工業 動画あり
レザークラフト刃物【聖】シリーズ革の端を薄く漉くためのレザークラフト専用の刀。刃の両端の角(つの)がガイドとガードを兼ねており決まった幅で帯状に革を漉くことが出来ます。スクイ状になっているので、革に食い込まず一定の角度で漉き続けられます。
用途レザークラフト 材質柄:ホオ 柄長さ(mm)約100 材質(刃)刃物鋼青紙2号 刃先長(mm)約40
1本
5,998 税込6,598
6日以内出荷

80001202 ミニハイスケアー (2型) 道刃物工業 動画あり
彫刻刀の仕上げはこの1台で。彫刻刀・木彫のみ・小道具のみ・版画刀・てん刻刀などの木彫用 刃物に最適です。【小型・軽量(4.6kg)・静音】簡単に持ち運びが出来て、モーターの音も静かです。家庭用電灯線(100V)で使えます。木彫り作業時の横に置いて切れなくなった刃物を刃研ぎすれば、すぐに作業を再開出来ます。【水は不要】水設備のない屋内で使用頂けます。【モーター過負荷焼損防止機能付き】モーターに過負荷がかかった場合は回転が停止します。【付属品】・平バフ/白バフ/丸バフ/角バフ・青棒(研磨剤)も付属するので買い足しなく、すぐにお使い頂けます。
用途木彫全般 付属品青棒 寸法(mm)160×110×255 質量(kg)4.6 電源(V)100 消費電力(W)60 回転数(回/分)3400(60Hz)、2800(50Hz) 関連資料(0.9MB)
1台
25,980 税込28,578
6日以内出荷

70212120 ハイス変形刀 へり上がり 12 mm 道刃物工業 動画あり
刃物鋼箱型の角がRになったような形。また、刃物鋼へり上がりの立ち上がりがクッキリしたような刃先です。仏像の連弁のフチ部で丸刀の彫り後をぼかす。平刀と違いヘリの部分が花弁のフチに当たらず彫れる。段差部分にあたりをつける時も便利。
用途木彫、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。木工 材質刃先:ハイス鋼、柄:サクラ 刃幅(mm)12 柄長さ(mm)180
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷

80001211 ミニハイスケアー R型(荒研ぎ専用) 道刃物工業 動画あり
彫刻刀研ぎ機ミニハイスケアーの荒研ぎ機特化したバージョン ミニハイスケアーR型の登場です。 刃先が、バフの掛け過ぎや砥石の当てミスで鈍角になると いくら仕上げをかけても切れ味はよくなりません。 刃先の状態がひどい場合、ダイヤケアーでの研ぎ降ろしも一苦労。 そんな時の研ぎの効率化にお勧めです! 荒研ぎ用のWA砥石、中研ぎ用のPVA砥石(平と丸2種)、ダイヤ円盤を搭載し 刃物の荒研ぎを強力にサポートします! ミニハイスケアー2型をお持ちの方で荒研ぎを効率よく行いたい、という方にオススメです。
用途木彫全般 電源(V)100/600W 回転数(min-1[r.p.m])2800/3400(50/60Hz) 寸法(mm)160×110×255 質量(kg)約5
1台
26,980 税込29,678
6日以内出荷

70722020 ハイス革裁刀 ボスハンナイフ 道刃物工業 動画あり
【特徴1 鋼の材質:ハイス鋼】鋼にはハイス鋼を採用し、カッターマットから受けるダメージにもかなり強くなりました。●【特徴2 刃先形状がバチ型】刃先の角は90度ではなく若干鋭角にし、革を切る時の視覚性とデザイン性を追求したバチ型になっています。●【特徴3 刃が左右対称】ボスハンとは”Both handed”のことで、両利き用という意味。これまでの革裁ちは使用者の利き手により左右選ぶ必要がありましたが左右対称に作ることでクリアし、どなた様でもお使い頂ける形になっています。●【特徴4 柄の材質:スモークドオーク】柄には『スモークドオーク(smoked oak)』を使用し、色、重さともに適度な重厚さがあります。まさにプロ必携の一本。切れ味、刃持ちが抜群で一度使い始めたらもう今までの革裁ち包丁には戻れません
用途レザークラフト 材質柄:スモークドオーク 刃幅(mm)平刀:30 柄長さ(mm)約100 材質(刃)ハイス鋼 刃先長(mm)約50
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

彫刻刀の中研ぎ~仕上げはこの1台。荒研ぎ用のダイヤ円盤も付属した中~上級者向けです。【ダイヤ円盤】ダイヤ面はそのままお使いください。回転方向に逆らわないように刃裏を面で当てます。 ※刃先を立てて当てると鈍角になり切れ味が悪くなりますのでお気を付けください。※長時間当てると鋼が軟化(焼き戻り)、研ぎ過ぎによる形状の大きな変化などが起こるので当て過ぎにはご注意ください。溝面には青棒を塗布してください。ダイヤ面と同じく回転方向に気をつけながら当てます。刃裏が鏡面になれば完了です。【簡単に刃研ぎが出来る】彫刻刀・木彫のみ・小道具のみ・版画刀・てん刻刀などの木彫用 刃物に適しています。【小型・軽量(4.8kg)・静音】簡単に持ち運びが出来て、モーターの音も静かです。家庭用電灯線(100V)で使えます。木彫り作業時の横に置いて切れなくなった刃物を研ぎ直せば、作業をすぐに再開出来ます。【水は不要】水設備のない屋内で使用いただけます。【モーター過負荷焼損防止機能付き】モーターに過負荷がかかると回転が停止します。【付属品】平バフ/白バフ/丸バフ/角バフ/ダイヤ円盤 青棒(研磨剤)も付属するので買い足しなくすぐにご使用頂けます。
用途木彫全般 付属品青棒 1個 寸法(mm)160×110×255 質量(kg)4.6 電源(V)100 消費電力(W)60 回転数(回/分)3400(60Hz)、2800(50Hz)
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷