絞り込み
ブランド
  • 日本金属探知機製造
  • モノタロウ(458)
  • エスコ(9,338)
  • マキタ(2,540)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,176)
  • 日東工器(1,763)
  • TRUSCO(1,533)
  • BAHCO(バーコ)(1,398)
  • SK11(1,375)
  • 工進(1,170)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,129)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(949)
  • ベッセル(921)
  • BOSCH(ボッシュ)(921)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(806)
  • Clover(クロバー)(758)
  • Wera(675)
  • KNIPEX(クニペックス)(675)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 検針用テストピース 樹脂ブロックタイプ 鉄球 日本金属探知機製造

    検針用テストピース 樹脂ブロックタイプ 鉄球

    日本金属探知機製造
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    ◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
    材質
  • 検針用テストピース 樹脂ブロックタイプ ステンレス球 日本金属探知機製造

    検針用テストピース 樹脂ブロックタイプ ステンレス球

    日本金属探知機製造
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    ◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
    材質ステンレス
  • 検針用テストピース カードタイプ 鉄球 日本金属探知機製造

    検針用テストピース カードタイプ 鉄球

    日本金属探知機製造
    2,798税込3,078
    1枚
    翌々日出荷
    ◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
    材質
  • 全金属用ハンド式金属探知器 日本金属探知機製造

    全金属用ハンド式金属探知器

    日本金属探知機製造
    89,980税込98,978
    1個
    当日出荷
    アルミニウム、ステンレス等の非磁性体、鉄などの磁性体全ての金属を検出します。 日本製の小型軽量で高感度のハンド式金属探知機です。 新開発のASC-N回路で使用環境に応じた最適な状態に自動初期設定をします。 感度は3段階で設定できます。 バッテリーアラーム(ブザーランプ)は2段階で電池交換のタイミングをお知らせします。
    用途所持品検査での凶器発見に、製品に混入した金属片の検知に、体感器検知などのゴト師対策に、リサイクル品の中の金属検知に仕様警報:検出ランプ(赤)+ブザー(MAX80db)、検出ランプ(赤)+バイブレーション、1.2切替式全長(mm)420質量(g)250(電池含む)使用温度範囲(℃)-10~50(結露無きこと)感度3段階切替式センサー寸法(mm)143×160探知・検出能力金(27×17×1.6t・10g・24金)/85mm、鉄(50×50×2t)/135mm、鉄(Φ20×1t)/75mm、ステンレス(50×50×2t)/170mm、ステンレス(Φ20×1t)/100mm、真鍮(50×50×2t)/140mm、真鍮(Φ20×1t)/85mm、アルミ(50×50×2t)/130mm、アルミ(Φ20×1t)/70mm、段ボール用ホッチキ針(35×18mm)/40mm、釘(L=50mm)/60mm、500円硬貨/110mm、100円硬貨/105mm、50円硬貨/100mm、50円硬貨/100mm、10円硬貨/85mm、5円硬貨/75mm、1円硬貨/75mm電池寿命(時間)ブザーモード→約42、バイブレーションモード→約42(連続検出時間/10秒に1回検出した場合)使用電池9V角形乾電池(006P等)
  • 検針用テストピース カードタイプ ステンレス球 日本金属探知機製造

    検針用テストピース カードタイプ ステンレス球

    日本金属探知機製造
    3,698税込4,068
    1枚
    翌々日出荷
    ◎検針器や金属探知機が正常に動作していることを確認するための試験片「テストピース」です。
    材質ステンレス
  • 鉄専用ハンディ型検針器 日本金属探知機製造

    鉄専用ハンディ型検針器

    日本金属探知機製造
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    金属探知機面を50mm⇔150mmに切替え可能で作業効率が格段に向上しました。 小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
    仕様警報:検出音寸法(mm)170X95X30質量(g)486(電池含む)電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)使用電池単3×2本検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:15.5、1.0Φ鉄球:7
  • 鉄専用ハンディ型検針器 日本金属探知機製造

    鉄専用ハンディ型検針器

    日本金属探知機製造
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
    携帯型検出器の高感度タイプです。 小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
    仕様警報:検出音寸法(mm)170×86×30質量(g)457(電池含む)電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)使用電池単3×2本検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:23.5、1.0Φ鉄球:11
  • 鉄専用吸着機 日本金属探知機製造

    鉄専用吸着機

    日本金属探知機製造
    47,980税込52,778
    1個
    20日以内出荷
    超薄型の強力磁石を仕様。 吸着部が極薄(11mm)のため、ミシン台の下 など低い場所の針・釘を吸着除去することが できます。
    材質ステンレス(吸着部ケース/持ち手)寸法(mm)203×154×11(吸着部)全長(mm)844~1369質量(kg)0.85
  • 鉄専用吸着機 日本金属探知機製造

    鉄専用吸着機

    日本金属探知機製造
    47,980税込52,778
    1個
    20日以内出荷
    強力マグネットを特殊配列。 キャスター付きで吸着作業性に優れ、短時間で広範囲の吸着作業が可能です。 簡単な操作で吸着した鉄片(鉄粉・鉄屑)に触れずに落とせます。
    材質ステンレス(吸着部ケース/持ち手)、樹脂(キャスター)全長(mm)1285
  • 鉄専用吸着機 日本金属探知機製造

    鉄専用吸着機

    日本金属探知機製造
    95,980税込105,578
    1個
    20日以内出荷
    生産ラインの(鉄粉・鉄屑)混入を防ぎます。 狭いところにも2本のボルトで取り付けることができます。 連結使用で長尺への対応ができます。
    材質ステンレス(ケース)寸法(mm)27×4全長(mm)980質量(kg)約5.0
  • 鉄専用ハンディ型検針器 日本金属探知機製造

    鉄専用ハンディ型検針器

    日本金属探知機製造
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷
    直径11mmの極細センサーにより混入位置をピンポイントで的確にお知らせします。 新方式M型コイルの採用により超小型でも高感度の探知能力を発揮。 軽量で、長時間の作業でも手に負担がかかりにくいデザインです。
    仕様警報:検出音寸法(mm)115X110X43質量(g)215(電池含む)電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)使用電池単3×2本検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:13.5、1.0Φ鉄球:5
  • 鉄専用ハンディ型検針器 日本金属探知機製造

    鉄専用ハンディ型検針器

    日本金属探知機製造
    87,980税込96,778
    1個
    5日以内出荷
    携帯型検出器の標準タイプです。 小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
    仕様警報:検出音寸法(mm)170×86×30質量(g)345(電池含む)電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)使用電池単3×2本検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:15.5、1.0Φ鉄球:7
  • 鉄専用ハンディ型検針器 日本金属探知機製造

    鉄専用ハンディ型検針器

    日本金属探知機製造
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷
    携帯型検出器の超高感度タイプです。 小型の製品、ロットの小さい製品、複雑な形状の金属部品が付いている製品、コンベヤー式検針機に通らない大型の製品などの全体の検査あるいは部分検査に適しています。 コンベヤー式検針機などで針(鉄片)が検知された後、その位置の特定に使います。 検知音の長短で混入針(鉄片)等の大きさを判別できます。
    仕様警報:検出音寸法(mm)170×86×30質量(g)372(電池含む)電池寿命(時間)約120(1日4時間使用時)使用電池単3×2本検出範囲(mm)2.5Φ鉄球:19.5、1.0Φ鉄球:8