作業工具/電動・空圧工具 :「回転」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MEIHO(ワキタ)インバータ発電機 HPG2300-iS
エコ商品、RoHS
静音設計なのにパワフル&大容量!ハイパワー・小型・軽量化、さらに静音化を兼ね備えた大容量モデル。 回転数を自動制御するエコノミースイッチで燃料を節約できる省エネタイプ。 見やすい操作パネルで出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時など、発電機の状態を操作部に見やすく表示。 明るいランプでスムーズに確認できます。屋内外の作業からアウトドアまで大活躍します。 用途に合わせて2台での並列運転が可能。コードで繋いで2倍の出力を引き出せます。
周波数(Hz)50/60切り替え式 燃料タンク容量(L)4 質量(kg)27 騒音値(dB)82 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)565×467×339 連続運転時間(h)1/4負荷時:7L、負荷時:3.2 定格電圧(V)交流/直流100/12 電流(A)交流/直流23/8.3 定格出力(kVA)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン使用燃料無鉛ガソリン グリーン購入法適合 排気量(cc)149
1台
219,800 税込241,780
当日出荷

MEIHO(ワキタ)発電機 HPG2300i
高機能!低燃費!軽量コンパクト!。機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時など、発電機の状態が一目でわかる操作パネルで確実なオペレーションを実現します。積み込みやすい設計 ガードフレームは車への積み込みや移動時にも便利なように設計しております。インバータ発電機 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。省エネ設計 エコノミーコントロール採用で負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御。燃料のムダを減らします。段済み可能 積み重ね(段積み)可能で収納時に場所をとりません。
用途穴あけさぎょうに!ハツリ作業に!ねじ切り作業に!水中ポンプに!さまざまな作業機器に幅広く使えます。 仕様並列運転:無 型式HPG2300i 全長(mm)413 質量(kg)29.8 周波数(Hz)交流:50/60切替式 電流(A)交流:23、直流:8.3 電圧(V)交流:100、直流:12 等級推奨:API分類SE級以上 全幅(mm)469 全高(mm)472 燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)音響パワーLwA:90 燃料タンク容量(L)8.3 連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:13.5 保護装置DC直流:無ヒューズ過電流保護装置、AC直流:インバータ過負荷保護プログラム制御 定格出力(kVA)交流:2.3 騒音値(dB(A)/7m)3/4負荷:68.5 点火プラグBPR6ES(NGK) エンジン型式LONCIN LC165F-4 関連資料(0.6MB) 出力(kVA)交流:最大2.5 エンジンオイル量(L)0.45 排気量(cc)149 推奨エンジンオイルSAE10W-30
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

3kVAの高出力インバーター発電機。 ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。 省エネ設計 負荷に応じたエンジン回転数を自動的に制御するエコノミーコントロールを採用。 燃料のムダを減らします。 機能的な操作パネル 出力時、過負荷時、エンジンオイル不足時などの発電機の状態が一目でわかる操作パネルで、確実なオペレーションを実現します。 堅牢なガードフレーム 万一の衝撃にも本体をしっかりガードする堅牢なガードフレームを採用。 積み重ねが可能なので収納時に場所をとりません。 非常時に備える 停電や災害時など、非常用電源に最適です。 その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバーター発電による高品質な電気を供給。 家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。
電圧(V)交流:100/直流:12 周波数(Hz)50/60切替式 燃料タンク容量(L)9 トラスコ品番496-3857 全長(mm)482 質量(kg)34 種類燃料:無鉛ガソリン 電流(A)交流:30/直流:8 全幅(mm)420 全高(mm)417 騒音値(dB)定格負荷:71.5(7m) 連続運転時間(h)1/4~定格負荷:11~6 定格出力(kVA)3 RoHS指令(10物質対応)対応 排気量エンジン:212cc
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じた回転数に変わり、消費燃料を軽減し省エネ発電となります。13kgの軽量ボディーで超低騒音設計です。正弦波インバーターにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。国土交通省超低騒音認可済みです。
用途停電や災害時の非常用電源に。屋外の作業、アウトドア、イベントなどの電源に。 仕様オイルアラート:オイルセンサー付 付属品プラグレンチ、ドライバー、ロート、直流充電ケーブル、 トラスコ品番989-386 電圧(V)交流/100、直流/12 スイッチ周波数切替:あり タンク容量(L)2 コンセント形状単相100V用、12Vシガーソケット、5V直流USB 使用燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)82 エンジン部総排気量(mL)60 連続運転時間(h))(1/4負荷~定格負荷)6.5~2.5 交流定格出力(kVA)1.1 始動方式リコイルスターター RoHS指令(10物質対応)対応 直流定格出力(A)12
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷

単相100Vで65A、単相200Vで30Aまで使用可能です。 エコノミースイッチを入れると、自動的に消費電力に応じたエンジン回転数に変わり、消費燃料を軽減し、省エネ発電となります。 正弦波インバーターによりご家庭で使用している商用電源と同等の高品質な電気を安定供給できます。 高負荷の超動電力にも対応可能なTURBOモード搭載です。
用途屋外の作業時、イベントなどの電源に。 停電や災害時など、非常用電顕に。 仕様オイルアラート:オイルセンサー付、エコ機能:エコノミースイッチ付 トラスコ品番195-1513 セット内容ボックスレンチ、レンチハンドル、ドライバー、漏斗、DC充電ケーブル 全長(mm)950 材質/仕上カバー:鋼板、ハンドル:鉄、エンジン:アルミダイカスト、燃料タンク:鋼板 質量(kg)130 全幅(mm)765 タンク容量(L)25 全高(mm)773 使用燃料無鉛ガソリン 騒音値(dB)84 連続運転時間(h)17.4~6.2(1/4負荷~定格負荷) 交流定格出力(kVA)(100・200V)6.5・3.0 始動方式セルスターター/リコイルスターター アズワン品番64-8555-34 直流定格出力(A)(12V)8.3
1台
569,800 税込626,780
翌々日出荷

エコノミースイッチONで、使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御し、燃料を約15%(3/4負荷時)節約することができます。 長時間運転と安定した出力電圧を両立しています。 正弦波インバータにより、商用電源と同等の高品質な電気を安定供給します。
用途停電や災害時の非常用電源に、屋外の作業、アウトドアに タンク容量(L)4 仕様並列運転可、周波数切替スイッチ付、リコイルスタータ、オイル点検窓 トラスコ品番818-9252 全長(mm)499 質量(kg)21 全幅(mm)285 全高(mm)455 騒音値(dB)64.1 連続運転時間(h)8.5~4(1/4負荷~定格負荷) 交流出力100V-1.6kVA 直流出力12V-8.3A RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
159,800 税込175,780
3日以内出荷

交流電源と溶接の同時使用ができます。 (溶接の使用電流により使用できる交流電源の容量は変わります) インバータ発電機搭載で、家庭用の電源同様の高品質な電気を安定供給。エコノミースイッチONで消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。(発電機として使用時) 交流スイッチOFF時はオートスローダウンになります。 スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。電流調整ダイヤルにより溶接電流を1A単位に設定できます。モニターにより電圧や使用電流等の確認も可能です。個人宅配送不可商品です。
用途建築現場や農作業、本格的なDIYなど 定格電圧(V)直流:12 周波数(Hz)交流電源:50/60切替式 燃料タンク容量(L)10 仕様エンジン推奨エンジンオイル:SAE10W-30、エンジン推奨エンジンオイル等級:API分類SE級以上 質量(kg)62 定格電流(A)交流:30、直流:8 定格出力電流(A)溶接電源:135 使用率(%)溶接電源:60 騒音値(dB)無負荷時dB(A):58(7m) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)680×525×627 バッテリーYUASA YTX7L-BS 適合溶接棒(mm)溶接電源:Φ1.6~Φ3.2 連続運転時間(h)負荷時:5.5、1/4負荷時:11.6 交流定格出力(kVA)3 電流調整範囲(A)溶接電源:30~135 定格負荷電圧(V)溶接電源:25.4 定格電源交流:100V 点火プラグ型番:BPR6ES(NGK) エンジン型式LC170FD-3 エンジン使用燃料無鉛ガソリン 短絡電流(A)溶接電源:150 エンジンオイル量(L)0.6 排気量(cc)エンジン:212
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷

HPG1800iS インバーター発電機 MEIHO(ワキタ) 動画あり
長時間運転可能で作業効率アップ。アウトドアや災害時にも大活躍!。発電機の状態が一目でわかる操作パネル採用。出力時・過負荷時・エンジンオイル不足時などが明るいランプでスムーズに確認できます。大容量7Lの燃料タンクで長時間運転を可能に。19kgの軽量ボディで移動や車への積み降ろしもラクラクにできます。インバータ発電機なので、ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。正弦波インバーターにより様々な電化製品が使用可能です。屋外の作業やアウトドア、災害時にも大活躍します。USB PD給電に対応した機器への急速充電や電力供給が可能です。(最大60W)。燃料の無駄を減らすエコノミースイッチ。使用中の消費電力に応じた最適なエンジン回転数に自動制御します。用途に応じて2台での並列運転が可能です。コードを繋いで最大2倍の出力を引き出せます。(別売専用コードをご使用ください)
用途アウトドアや災害時、様々なシーン&電化製品などに 仕様●Type-A電圧(V)ー電流(A):5-3/9-2/12-1.5●Type-C電圧(V)ー電流(A):5-3/9-3/15-3/20-3●エンジン型番:H100G●エンジン排気量(cc):98●エンジン燃料:無鉛ガソリン●エンジン燃料タンク容量(L):0.35●スパークプラグ型番:CR6HSB(NGK)●連続運転可能時(h):定格負荷時:6・1/4負荷時:18.2●過電流保護装置:DC値:無ヒューズ過電流保護装置/AC交流:インバータ過負荷保護プログラム制御●騒音値(音響パワーレベルLwA)(dB):87 寸法(mm)全長500×全幅295×全高469 質量(kg)19 周波数(Hz)50/60切換式 交流電圧(V)100 直流電圧(V)12 交流電流(A)18 直流電流(A)8.3 定格出力(kVA)1.8 出力(kVA)最大2
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷