作業工具/電動・空圧工具 :「モーター 回路」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M18 FPD3-0X0 JP M18 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク158Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に クラス最小のヘッド長(175mm)で、狭い場所での作業性を大幅に向上 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用 Auto-Stop 制御モード搭載
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース 長さ(mm)175 質量(kg)1.5(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時) 穴あけ能力(mm) コンクリート15.88 チャック金属チャック 振動数0-7800/0-33000bpm
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷

M12 FPD2-0X0 JP M12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク45Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上 クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース 長さ(mm)153 質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 最大トルク(N・m)45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450/0~1550 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工35 穴あけ能力(mm) コンクリート13 チャック寸法(mm)最大13 チャック金属チャック 振動数0-6750/0-22500bpm 速度設定2モード
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応。新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現。最大トルク45Nm。新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に。ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上。クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現。暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載。新設計メカニカルクラッチ採用
長さ(mm)153 質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.5Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 最大トルク(N・m)45 内容本体、ケース、バッテリー(充電器別売り) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450/0~1550 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工35 穴あけ能力(mm) コンクリート13 チャック寸法(mm)最大13 チャック金属チャック 振動数0-6750/0-22500bpm
1セット
31,880 税込35,068
8日以内出荷