作業工具/電動・空圧工具 :「回転研磨砥石」の検索結果
1回の充電(M18 5.0Ahバッテリー装着時)で、30cmの溶接ビードの除去が可能。コード式製品の代替品として機能を可能とするパワー。回転数(無負荷時):27,000 min-1。RAPIDSTOP(TM) ブレーキで安全性を向上、2秒未満で停止可能。先端工具の互換性 :55mm切断砥石および研磨砥石を使用可能。スピンドルロック-レンチ1本で先端工具を交換。スライド式電源スイッチ
仕様スライドスイッチ
付属品本体、8mmコレット&コレットナット、レンチ、ケース
長さ(mm)390
質量(kg)1.5(本体のみ)、1.7(2.0Ahバッテリー装着時)
直径(Φmm)【先端ツール】軸付き砥石: 最大25、フラップホイール等: 最大55
高さ(mm)83
電圧(V)18
バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM ION
コレットサイズ(mm)6/8
適正回転数(min-1)27000(無負荷)
1個
¥50,980
税込¥56,078
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。