作業工具/電動・空圧工具 :「延長 コード 複数」の検索結果
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載
250W のコード式 ハロゲン ライトに比べ最大30% 明るい設計
最大10時間のランタイム
8角形フレーム採用で、8段階に照射角度を調節可能
複数の吊り下げ機能を搭載:EMTハンガー、キーホールハンガー、クロスバーハンガー、ハンドルハンガー
光の強弱を2段階で調節可能
モードHigh/Low
連続使用時間(時間)5/10(B5)
電源電圧(V)18
明るさ(Lm)1500/780
質量(kg)1.4(本体のみ)、2.1(5.0Ahバッテリー装着時)
仕様キーホールハンガー、電気コンジットに取付用ハンガー(12mmまで)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了
3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能
チップはツールなしで交換可能
2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません
過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載
はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載
柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様交換可能先端:チゼル & ポインター
長さ(mm)294
質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)12
連続使用時間(分)60
LEDあり
アズワン品番65-0279-61
加熱時間20~30
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了。3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能。チップはツールなしで交換可能。2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません。過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載。はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載。柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様交換可能先端:チゼル & ポインター
長さ(mm)294
質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(3.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)12
内容本体、バッテリー(充電器別売り)
連続使用時間(分)60
加熱時間20~30
1セット
¥17,880
税込¥19,668
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。