湿式フィルターミルウォーキーツール予約販売
M18 FUEL(TM) PACKOUT 乾湿両用集塵機(M18 FPOVCL-0 JP)用湿式フィルター<br />1個入り<br />洗浄・再使用可能
湿式フィルター (L)ミルウォーキーツール8日以内出荷
湿ったゴミ、廃水などに最適化されているフィルター<br />水洗い清掃可能<br />素早く90度回転し、容易に取り外し可能
MX FUEL パワーカッターカートミルウォーキーツール8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
長時間や、正確性を必要とした作業時に活躍
手元で本体のスイッチ操作や切り込み深さの調節が可能で実用性抜群
簡易式給水タンクも取り付け可能で、水源の取りにくい現場でも湿式切断作業が可能
用途MXF COS350-0G0 JP専用カート質量(kg)26タンク容量(L)給水:10.4最大積載量(kg)69アズワン品番65-0279-91
M18 FUEL 23L乾湿両用集塵機ミルウォーキーツール8日以内出荷
湿ったゴミにも乾いたゴミにも強力な吸引力を発揮<br />FUELテクノロジーによる長時間の最大吸引力の維持<br />コード式に匹敵する吸引仕事利率<br />電動工具メーカーの、コードレスの乾湿両用集塵機としては最大容量<br /> 高耐久性のホースとホイール<br />標準的モデルに比べてよりも最大2倍のホース寿命を実現 (<br />自社調べ)<br />標準的モデルに比べて最大8倍のホイール寿命を実現 (<br />自社調べ)<br />付属ホース直径47.6mm<br />最長で連続47分の使用が可能 (12.0Ahバッテリー装着時)<br />標準的なコードレス集塵機のランタイムよりも最大で2倍のランタイムを実現 (<br />自社調べ)
仕様バッテリープラットフォーム:M18付属品本体、フレキシブルホース、フィルター、延長ノズル×2、床用ノズル、隙間ノズル寸法(mm)長さ787×幅483×高さ616電圧(V)18タンク容量(L)乾式:23、湿式:21本体質量(kg)13.4風量(m3/min)2.46稼動音(dB(A))最大84.3防水仕様IPX4最大真空圧(kPa)1.5
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
軽便壁打エクセン税込¥109,978¥99,980