作業工具/電動・空圧工具 :「自動切断機」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
Milwaukee M18バッテリーで作動可能
切断ラインを照射するLEDライト内蔵
REDLINK Intelligenceにより工具を最適に制御
REDLINK Intelligenceが過電流を自動的に遮断、高負荷作業時のモーターの焼き付きを防ぐ
仕様LEDライト
付属品バッグ、1/8インチコレット、1/4インチコレット、ビット、レンチ
全長(mm)227
質量(kg)0.84(本体のみ)、1.24(2.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)18
ビット径(mm)1/8"(3.1 )
無負荷ストローク数(min-1)28000
コレット径(Φmm)1/4"(6.3 )
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。