商品豆知識
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
*高い吸引力(前モデル比)
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
一般的な作業現場のがれきを簡単に除去できる圧倒的なパフォーマンス
*他に類を見ない機動性、ダウンタイムの低減(前モデル比)
PACKOUT システム上のあらゆる場所で互換性を実現
ユーザーが簡単かつ効率的に掃除機を操作可能
*輸送の高速化と生産性の向上(前モデル比)
前モデルの同製品に比べ低騒音
また、居住空間でも使用可能
騒音が少なく、現場でのより良い体験を現場作業員に提供
質量(kg)5.2(本体のみ)、5.9(5.0Ahバッテリー装着時)
電源電圧(V)18
運転音(dB)(A)84
最大風量(m3/min)1.4
真空度(kPa)最大11.7
集塵容量(L)9.5
吸水量(L)7
連続使用時間(分)強:約40/標準:約80(12.0Ah取付時)
1台
¥59,980
税込¥65,978
8日以内出荷
湿ったゴミにも乾いたゴミにも強力な吸引力を発揮。FUELテクノロジーによる長時間の最大吸引力の維持。コード式に匹敵する吸引仕事利率。電動工具メーカーの、コードレスの乾湿両用集塵機としては最大容量。 高耐久性のホースとホイール。標準的モデルに比べてよりも最大2倍のホース寿命を実現 (。自社調べ)。標準的モデルに比べて最大8倍のホイール寿命を実現 (。自社調べ)。付属ホース直径47.6mm。最長で連続47分の使用が可能 (12.0Ahバッテリー装着時)。標準的なコードレス集塵機のランタイムよりも最大で2倍のランタイムを実現 (。自社調べ)
仕様バッテリープラットフォーム:M18
付属品本体、フレキシブルホース、フィルター、延長ノズル×2、床用ノズル、隙間ノズル
寸法(mm)長さ787×幅483×高さ616
電圧(V)18
タンク容量(L)乾式:23、湿式:21
本体質量(kg)13.4
風量(m3/min)2.46
稼動音(dB(A))最大84.3
防水仕様IPX4
最大真空圧(kPa)1.5
1個
¥90,980
税込¥100,078
8日以内出荷
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
打撃エネルギー:4.9 J / 回転速度(無負荷時):800 min-1 / 打撃数:4,600 min-1
穴あけ最大能力(コンクリート): 32 mm
3モード:ハンマードリル、ハンマー、ドリル
1回の充電で最大50個もの19×102mmの穴あけが可能(8.0Ahバッテリー装着時)
AUTOSTOPコントロールによる安全性の向上
AVS防振システム
付属品M18 FDDEL32-0 APJ(ハンドル集じんアダプター)、ケース、サイドハンドル、デブスゲージ、ダストノズル(S/L)
質量(kg)4.2(本体のみ)、5.9(12.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~800
打撃エネルギーJoule(ジュール)4.9
最大穴あけ能力(mm) 鉄工13
最大穴あけ能力(mm) 木工30
チャック寸法(mm)62
最大穴あけ能力(mm)(コンクリート・石材)75
穴あけ能力(mm) 石工75
最大穴あけ能力(mm) コンクリート32
適合バッテリーM18 REDLITHIUM ION
打撃数(bpm)0~4600
1個
¥98,980
税込¥108,878
8日以内出荷
乾湿両用集塵機アクセサリー
サイズ47.6 mm(1-7/8”)
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
乾湿両用集塵機アクセサリー
サイズ47.6 mm(1-7/8”)
1個
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
乾湿両用集塵機アクセサリー
サイズ47.6 mm(1-7/8”)
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
乾湿両用集塵機アクセサリー
サイズ47.6 mm(1-7/8”)
1個
¥1,298
税込¥1,428
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。多様なサイズの導管にフィットし、強力な吸引力で配線引き込みを実現。ゴム製シールで導管に密着し、集塵機の吸引力を最適に使う可能。異なる導管サイズに対応可能、複数サイズのツール。対応サイズ:12.7mm~25.4mm 、31.8mm ~38.1mm 、50.8mm~101.6mm
付属品本体、ノズル×3
適合サイズ12.7mm-25.4mm 、31.8mm -38.1mm 、50.8mm-101.6mm
1個
¥6,598
税込¥7,258
8日以内出荷
多用途な収納エリア。上部の収納は長めの集塵機アクセサリーに最適化。ジッパー密閉エリア。下部の収納は、取り外し可能なベルクロ式インサートによりカスタマイズ可能。安全な運搬。頑丈なマウント用フックをM18 FVC23Lのモーターヘッドに容易に固定可能。現場へ集塵機アクセサリーを簡単に運搬可能。フックはバッグの専用ループにコンパクトに収納可能。耐久性。引き裂き抵抗1680Dのバリスティックナイロン素材および完全金属素材
材質引き裂き抵抗1680Dのバリスティックナイロン素材および完全金属素材
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。壁に吸着し、 ハンズフリーで使用可能。漏斗デザインでより多くのゴミ捕捉
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
M18 FUEL PACKOUT 乾湿両用集塵機(M18 FPOVCL-0 JP)用乾式フィルター
洗浄・再使用可能
HEPAフィルター採用
0.3μm以上の粒子に対し、99.97%以上の粒子捕集率
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。柔軟なゴム製シャフトが手の届きにくい場所に屈曲し入り込み可能。使用できる全長は40cm
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。90° のピボット式ジョイントで利便性が向上。ジョイントは安全に固定可能。先端に他のノズルを配置可能
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
¥2,798
税込¥3,078
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。先端の傷防止加工が表面に引っ掻き傷や跡を残さない。隙間ツール(1個)床用ノズル(1個)が付属
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
1個
¥5,288
税込¥5,817
8日以内出荷
MX FUEL 152mm コアドリル専用集塵アダプター。152mm径までのコアビット適用可能。ホースクリップアダプターで容易に集塵機に取り付け可能。交代可能のブラシリング付き。ゴム製シールで凹凸のある表面でも吸着を維持可能
付属品ホースクリップアダプター、交代ブラシリング
ビット寸法(mm)最大穴開けビット:152
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。マグネットが金具類を捕捉し、ダストバッグとフィルターの損害を防止。前後のマグネットにより、金具類を捕捉しやすい。黒亜鉛コーティングにより錆を防止可能
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。十字に交差したデザインにより、ブブラシがゴミを押しやるのを防止。掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
1個
¥2,988
税込¥3,287
8日以内出荷
ミルウォーキーの集塵機ホースを違う直径のホース、アクセサリーに適用させるアダプター3品キット。直径63.5mmのホースで47.6mm直径アクセサリーアダプター 1個。直径63.5mmと47.6mmのホースを連携させるアダプター1個。47.6mm直径のホース2本連携させるアダプター1個
セット内容アダプタ3個
1個
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
SDS MAX専用集塵アダプター。6mmから70mm径までのドリルビット適用可能。ホースクリップアダプターで容易に集塵機に取り付け可能。交代可能のブラシリング付き。ゴム製シールで凹凸のある表面でも吸着を維持可能
付属品ホースクリップアダプター、交代ブラシリング
ビット寸法(mm)最大穴開けビット:6-70
1個
¥5,098
税込¥5,608
欠品中
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。手が届きにくい場所に適した 柔軟なフレキシブルホース。5種類の長さと直径の 交換可能なホース。収納ケース付属。ホースをねじって固定
付属品16mm x 610mm フレキシブルホースノズル、76mm x 610mm 半硬質ホースノズル、13mm x 305mm フレキシブルホースノズル、6mm x 305mm フレキシブルホースノズル、収納バッグ
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
¥6,798
税込¥7,478
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。直角デザインにより、障害物の周囲に手が届く。ツール先端交換可能。短い隙間用の先端、底開き型の先端、ブラシ付きの先端、長い隙間用の先端、先端ホルダーが付属
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
1個
¥5,288
税込¥5,817
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。先端の形状が隅にフィットし、徹底的に清掃可能。360° 回転するブラシヘッド。掻き出しブラシにより、ゴミを容易に除去。先端の形状が隅にフィットし、徹底的に清掃可能
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
1個
¥3,988
税込¥4,387
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。薄型のピボット式デザインで利便性が向上。360° 旋回する平坦なブラシヘッド。複数の方向に使用できる ピボット式ジョイント。ブラシでゴミを掻き出しながら表面を保護
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
1個
¥6,288
税込¥6,917
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。人間工学に基づくクローグリップがゴミを掻き出す。掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去。クローグリップデザインにより、より人間工学に基づく形で、効率的に、さらに力強く清掃可能
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
1個
¥2,988
税込¥3,287
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。湾曲したブラシデザインが最大限の吸引能力を維持しながら、表面に吸着するのを防止。表面上で簡単に押し引き可能。掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
1個
¥2,988
税込¥3,287
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応。M12バッテリー(別売り)が必要。駆動型のブラシロールが ゴミを掻き出し、徹底的に清掃可能。操作しやすい電源ボタン。LED照明で薄暗い環境にも対応。吸引制御バルブにより、カーペットでも使いやすい。ツール不要でブラシを取り外し可能
電圧(V)12
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
¥15,880
税込¥17,468
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。多様な清掃ソリューションに対応可能リバーシブルブラシヘッド。ブラシ2種類:柔らかい毛と硬い毛をどちらも備えた両面ブラシヘッド。細心の注意を要する掃除には長く柔らかい毛、より多くのゴミを掻き出すには短く硬い毛を使用。ブラシヘッドを完全に取り外すと長い隙間ツールとして使用可能
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
¥2,298
税込¥2,528
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。人間工学に基づく360°旋回グリップで取り回しが容易。交換可能ブラシヘッド(3個):長く柔らかい毛のブラシ、短く硬い毛のブラシ、ゴム製の毛のブラシ。コンパクトで吊り下げ可能な収納バッグが付属
セット内容本体、ブラシヘッド、収納バッグ
適合サイズ直径31.8mm、直径47.6mm、直径63.5mm
1個
¥6,498
税込¥7,148
8日以内出荷
31.8mm、47.6mm、 および63.5mmの直径を持つ他の乾湿両用集塵機ブランドにも対応可能。スライド式のブラシヘッドが傷付きやすい表面を保護。スライド式で固定可能なブラシノズル。掻き出しブラシにより、表面を保護しながらゴミを容易に除去。ブラシがなく幅の広い隙間用の先端は、一般的な清掃に使用可能
適合サイズ直径31.8mm、47.6mm、63.5mmホース
1個
¥2,988
税込¥3,287
8日以内出荷
HEPAフィルター:0.3ミクロンの微粒子低減テストにおいて、99.97%の有効性が実証された集塵機能!!
マニュアル式フィルター清掃機能:フィルター機能の低下を抑え、工具のライフサイクルを伸ばす
付属:16mmと26mmノズル
限られたスペースでの作業に適している小型サイズ:幅96mm 、高245mm
M18 FDDEXLよりも約30%軽量: 質量1.3kg
工具からの電源供給
工具のON/OFFで作動
デプスゲージ
LEDライト
仕様(バッテリープラットフォーム)M18 REDLITHIUM(ハンマードリル本体から給電)
付属品ノズル×2
質量(kg)1.3(ハンバードリル本体、バッテリー含まず)
電圧(V)18(ハンマードリル本体から給電)
最大穴あけ能力(mm)(ビット長)130、(厚さ)96
ストローク長(mm)96
最大穴あけ能力(mm) コンクリート26
1個
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。