42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12 FID2-632X JP M12 FUEL インパクトドライバー 6.0AH & 3.0AH キット(充電器・バッテリー2個・ケース付) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト 付属品ケース、M12 B3 JP(バッテリー)、M12 B6 JP(バッテリー)、C12C JP(充電器) 長さ(mm)127 質量(kg)0.75(本体のみ)、1.15(6.0Ahバッテリー装着時)
1個
50,980 税込56,078
当日出荷

M12 FRAIWF12-0 JP M12 FUEL 1/2インチ 300Nmアングルインパクトレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 75mmのヘッドサイズにより、より狭いスペースでの作業が可能 自動停止モード:締め過ぎ防止 緩め制御モード:ボルトの緩みを感知し回転速度を制御 361mmの長いボディにより、手の届きにくいスペースでの作業を効率化 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 各種M12バッテリーおよび充電器と互換性があります
長さ(mm)361 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 仕様燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg)1.3(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1550/0~2300/0~3000 ねじ締め能力最大M16 保証期間1年 アンビル1/2インチSQ w/ Friction Ring トルク(N・m)90/160/270 締付能力(ナット)最大M16 アズワン品番65-0279-54 打撃数(bpm)0~1350/0~2700/0~3600
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

M12 IR-0B APJ M12 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 3/8インチラチェットレンチ
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大47Nmのトルクに達するパワフルな12Vモーター搭載 無段変速トリガーで250RPM生成し、最適な締付け速度がより優れた制御を可能にします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 バッテリー残量を正確に監視でき、作業のダウンタイムを減小可能な燃料ゲージ搭載 暗い現場での作業を可能にするLEDライト搭載
回転数(min-1[r.p.m])0~250 最大トルク(N・m)47 質量(kg)0.7(本体のみ)、0.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)12 アンビル3/8" Square 長さ(mm)274 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品バッグ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

自動車メンテナンス向けのお得コンボキット。M12 FUEL(TM) 工具2種類、バッテリー2個、充電器1個、PACKOUTツールボックス1個含めるパワーパック。M18 FUEL(TM) 3/8インチ 339Nm インパクトレンチ:最大トルク339NMのパワーに127mmのヘッドは狭い場所での作業効率向上
セット内容M18 FIW2F38-0X0 JP、M12 FRAIWF38-0B JP、M12 HB2.5 JP、M18 B5 JP、M12-18FC JP、48-22-8450 電圧(V)M12 FRAIWF38-0B JP:12、M18 FIW2F38-0X0 JP:18 無負荷回転数(min-1[r.p.m])M12 FRAIWF38-0B JP:0~1550/0~2300/0~3000、M18 FIW2F38-0X0 JP:0~800/0~1650/0~2400/0~1000 ねじ締め能力M12 FRAIWF38-0B JP:最大M16、M18 FIW2F38-0X0 JP:最大M18 アンビル3/8インチ(9.5mm) トルク(N・m)M12 FRAIWF38-0B JP:90/160/270、M18 FIW2F38-0X0 JP:102/203/339 締付能力(ナット)M12 FRAIWF38-0B JP:最大M16、M18 FIW2F38-0X0 JP:最大M18 適合バッテリーM12 FRAIWF38-0B JP:M12 REDLITHIUM ION、M18 FIW2F38-0X0 JP:M18 REDLITHIUM ION 打撃数(bpm)M12 FRAIWF38-0B JP:0~1350/0~2700/0~3600、M18 FIW2F38-0X0 JP:0~1000/0~2400/0~3500
1個
84,980 税込93,478
8日以内出荷

M12 LL-0 APJ M12  ランタンライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 ランタンライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 全方位調節可能なビーム搭載(エリアライトとタスクライトを選択可能) 2.1AのUSB充電器(タブレットやスマートフォンなどの電子機器用) 耐衝撃性と耐水性に優れた頑丈な設計 計4種類の出力を選択可能(ハイ、ミディアム、ロー、ストロボ) フックやハンドルとして使用するため設計されたステンレス製のフックを2個搭載
仕様ハンズフリー:ステンレスフック 質量(kg)0.4(本体のみ)、0.6(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 定格電力(W)18 入力電圧(V)DC5(USB入力) 連続使用時間(時間)高照度時:8、中照度時:15、低照度時:67、点滅時:16(4.0Ahバッテリー装着時) 角度調整範囲180°~ 360° 防塵防水性能IP54 充電電流(A)2.1(USB) モード高/中/低/点滅 アズワン品番65-0279-67 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)高照度時:400、中照度時:200、低照度時:40、点滅時:400
1台
8,898 税込9,788
8日以内出荷

M12 BPS-0 APJ M12 サンダーポリッシャー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 「コンプレッサー・ホース不要」1台2役 無断変速トリガーで高い操作性 アクセサリー5種類付き 工具無しで簡単にアクセサリー交換 サイドハンドル付
質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時) 適合バッテリーM12 B2 JP、M12 B3 JP、M12 B4 JP、M12 B6 JP 仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品アクセサリー×5、サイドハンドル 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300 最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51 電源電圧(V)12 スピンドルM9(0.75ピッチ)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

M12 CHZ-0 JP M12 FUEL レシプロソー ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 FUEL レシプロソー
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 片手操作可能 標準的な往復式のこぎりに比べ制御しやすく幅広い現場に対応 軽量コンパクト設計により、狭いスペースや頭上での作業を簡易化 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 一定の電力を供給して切断を高速化することで、熱を軽減しバッテリー寿命を延ばします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 ツール、バッテリー、充電器間のトータルシステムコミュニケーションを使用して、最適な性能と過負荷保護を提供 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1回の充電とパックの寿命全体にわたってより多くの作業を行うことが可能な優れたパック構造
仕様燃料ゲージ、LEDライト、キーレスブレードクランプ 付属品ブレード 質量(kg)1.2(本体のみ)、1.6(4.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)12 ストローク数(spm)0~3000 アズワン品番65-0279-57 ストローク長(mm)15.9
1台
18,980 税込20,878
8日以内出荷

M12 SL-0 APJ M12 LEDスティックライト ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 パワフルな3-LED設計 マルチポジションのステンレス製フック付き 明るく、滑らかで均一なビームパターンを照射可能 耐衝撃性があり、交換可能なレンズ付き
仕様ハンズフリー:ワイヤーハンガー 質量(kg)0.2(本体のみ)、0.4(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 定格電力(W)4.2 連続使用時間(時間)11 モード アズワン品番65-0279-64 明るさ(Lm)220
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。「コンプレッサー・ホース不要」1台2役。無断変速トリガーで高い操作性。アクセサリー5種類付き。工具無しで簡単にアクセサリー交換。サイドハンドル付
仕様燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg)0.8(本体のみ)、1.2(6.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、バッテリー(充電器別売り)、アクセサリー×5、サイドハンドル 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1速:2800、2速:8300 最大径(Φmm)ポリッシャーディスク:76、サンダー:51 スピンドルM9(0.75ピッチ)
1セット
29,880 税込32,868
8日以内出荷

M12 FID2-0X JP M12 FUEL インパクトドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上 最大トルク170Nm セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能 最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時) 127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上 1.15kg(M12 6.0Ah バッテリー装着時) の軽量さを実現し、運搬時の疲労を軽減
仕様燃料ゲージ、3LEDライト 付属品ケース 長さ(mm)127 質量(kg)0.75(本体のみ)、1.15(6.0Ahバッテリー装着時)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

M12 BDC6-0C0 APJ M12 配管清掃機(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 配管清掃機(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 軽量・コンパクトなコードレス式配管清掃機 一台で床置き、手持ち作業両方に最適なデザイン 電源を必要としないコードレス式 50ミリまでの配管に対応した直径6ミリケーブル 使用中のドラムの回転を防ぐ安全設計のドラムシールド ケーブルの詰まりや絡まり時に簡単に取り外せる内ドラム マニュアルでのケーブル伸縮に便利なスライド式ケーブルロック 狭いスペースでの作業時に便利なLEDライト付 REDLINK テクノロジーにより、ケーブル詰まりによる本体の過負荷時に工具を自動的にシャットダウン
付属品ケース、バケツ 質量(kg)4.0(本体のみ)、4.2(2.0Ahバッテリー装着時) ケーブル長(m)7.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])無負荷時:500 電源電圧(V)12 ケーブル径(Φmm)6
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

M12 BBL-0 APJ M12 コンパクトブロワー ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 コンパクトブロワー
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 2スピードセッティング 風量の調整がしやすい無段変速トリガー ロックオンスイッチ付きで、トリガーを握らずに連続作業可能 ラバー製ノズルで狭いところの作業もラクラク 風量4.9m3/min、風速177 km/h。最大15分の連続作業(6.0Ahバッテリー装着時) 高性能ファンデザインで高風量を生み出す すべてのM12シリーズバッテリー使用可能
質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)12 風速(km/h)0~128(1速)/0~177(2速) 風量(m3/min)0~3.5(1速)/0~4.9(2速)
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載。パワフルな3-LED設計。マルチポジションのステンレス製フック付き。明るく、滑らかで均一なビームパターンを照射可能。耐衝撃性があり、交換可能なレンズ付き
仕様ハンズフリー:ワイヤーハンガー 質量(kg)0.2(本体のみ)、0.4(3.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 定格電力(W)4.2 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 連続使用時間(時間)11 明るさ(Lm)220
1セット
12,880 税込14,168
8日以内出荷

M12 FQID-0 JP M12 FUEL 50Nm サイレントインパクトドライバー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 M12FUELSURGE油圧式ドライバー:木材の締付け用途ではわずか76dB(A)の、Milwaukeeで最も低騒音な12Vインパクトドライバー FLUID-DRIVE油圧式パワートレイン搭載:ツール内の金属接触を低減し、従来品に比べてより静かな作業、スムーズな性能、耐久性の向上を実現します。 MilwaukeeDRIVECONTROL搭載:計4種類の異なる速度制御とトルク調節がツール操作を円滑化します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″六角チャック搭載で素早く簡単にビット交換可能 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能 質量1.3kg (6.0Ahバッテリー装着時) ヘッドサイズわずか140mmのコンパクトデザイン ※スリムビットのご使用は極力お控えください。ビットチャックに噛み込んで取れなくなる場合があります。
用途ネジ全般 仕様LEDライト 長さ(mm)140 質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 最大トルク(N・m)50 先端寸法(mm)1/4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1100/0~2200/0~3200/ トルク(N・m)16/40/50 アズワン品番65-0279-49 ねじ締め能力(mm)ボルトM14 打撃数(bpm)0~950/0~2100/0~3400
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

M12 FUEL 3/8インチハイスピードラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現 凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm 負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ 最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上 高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性 現場環境で工具の寿命が延長 無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
仕様LEDライト 長さ(mm)272 質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 最大回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速) 最大締付トルク(N・m)47
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

M12 SI-0 APJ M12 コードレスハンダゴテ ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 コードレスハンダゴテ
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了 3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能 チップはツールなしで交換可能 2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません 過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載 はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載 柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様交換可能先端:チゼル & ポインター 長さ(mm)294 質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)12 連続使用時間(分)60 LEDあり アズワン品番65-0279-61 加熱時間20~30
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

M12 FDGA-0 JP M12 FUEL アングルハンドグラインダー ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *20%パワーアップ(エア工具比) 0.3HPのモーター出力 計4種類の速度制御モードを搭載 *現場作業効率アップ(前モデル比) 2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。
仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)119 質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.0Ahバッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0~10000/0~15000/0~20000/0~24500 電源電圧(V)12 コレットチャック寸法(mm)6.0/8.0 アズワン品番65-0279-59
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

M12 FDGS-0 JP M12 FUEL ハンドグラインダー ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 FUEL ハンドグラインダー
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 *大幅なパワーアップ(エア工具比) 0.3HPのモーター出力 計3種類の速度制御モードを搭載 *現場作業効率アップ(前モデル比) 2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。
仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)283 質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.0Ahバッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0~10000/0~15000/0~21000 電源電圧(V)12 コレットチャック寸法(mm)6.0 / 8.0 アズワン品番65-0279-58
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

M12 BPRT-0C JP M12 リベッター(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 1回の充電で4.8mmステンレス鋼を最大250本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 1回の充電で3.2mmステンレス鋼を最大450本リベッティング可能(1.5Ahバッテリー) 当製品は、全90種類を超えるM12電動工具シリーズの一部です。 2.4 / 3.2 / 4.0 / 4.8mmのリベッティングが可能 アルミニウム、鋼、ステンレス鋼に対応 ストロークの長さ:20.32mm 引張力:9,000Nm あらゆる方向でリベットを保持 軽量コンパクト設計で作業負担を軽減
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース 引張強度(N)9000 アズワン品番65-0279-60
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

M12 FBS64-0C0 JP M12 FUEL 64mm コンパクトバンドソー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 小型・軽量 - 扱いやすく、頭上での切断作業にも最適 専用刃:全長776.3 mm 使用
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース、ブレード 質量(kg)2.7(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電源(V)12 ブレード長さ(mm)776.3 切断能力(mm)パイプ角64×64 切断能力(mm)丸棒64 周速(m/min)0~174 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)359×153×203
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。POWERSTATEブラシレスモーターで2倍のモーター寿命を実現。凹型ヘッドデザインで狭い空間でも楽に切り替え。ヘッド厚はコードレスラチェットで最もコンパクトな19mm。負荷状態で競合するコードレス製品を最大35%上回る速さ。最大450RPMで、負荷状態での生産性を向上。高級金属製コンポーネントでより優れた耐久性。現場環境で工具の寿命が延長。無段変速トリガー、トリガーロック、LEDライトなどの機能を搭載
仕様LEDライト 長さ(mm)272 質量(kg)0.8(本体のみ)、1.0(3.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 最大回転数(min-1[r.p.m])0~450(低速) 最大締付トルク(N・m)47 アンビル3/8 インチ角 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
1セット
38,880 税込42,768
8日以内出荷

M12 FPD2-0X0 JP M12 FUEL 振動ドリルドライバー(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応 新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現 最大トルク45Nm 新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上 クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現 暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載 新設計メカニカルクラッチ採用
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース 長さ(mm)153 質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 最大トルク(N・m)45(3.0Ah/4.0Ah/6.0Ahバッテリー装着時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450/0~1550 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工35 穴あけ能力(mm) コンクリート13 チャック寸法(mm)最大13 チャック金属チャック 振動数0-6750/0-22500bpm 速度設定2モード
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

C12 PPC-0 JP M12 PVCカッター ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 強力な切断圧力(175kg/cm²) ツールとバッテリーパックに搭載されたREDLINK過負荷保護エレクトロニクスが最高峰のシステム耐久性を実現します。 最大50mmのPVCパイプを3秒以内で切断可能なパワフルなメカニズムを搭載 ヘビーデューティーフルメタルギアボックスとギアにより優れた耐久性と最大トルクを実現 切断を完全に制御可能にする無段変速トリガー搭載 シャープなブレードが正確な切断をサポート 暗い現場での作業を可能にするLEDと燃料ゲージ内蔵
用途PVC管 仕様燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0~500 電源電圧(V)12 アズワン品番65-0279-63 最大切断径(Φmm)50
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ミルウォーキーツールM12(TM) PVCカッター(バッテリー付)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。強力な切断圧力(175kg/cm2)。ツールとバッテリーパックに搭載されたREDLINK過負荷保護エレクトロニクスが最高峰のシステム耐久性を実現します。最大50mmのPVCパイプを3秒以内で切断可能なパワフルなメカニズムを搭載。ヘビーデューティーフルメタルギアボックスとギアにより優れた耐久性と最大トルクを実現。切断を完全に制御可能にする無段変速トリガー搭載。シャープなブレードが正確な切断をサポート。暗い現場での作業を可能にするLEDと燃料ゲージ内蔵
用途PVC管 仕様燃料ゲージ、LEDライト 質量(kg)1.7(本体のみ)、1.9(2.0Ahバッテリー装着時) 回転数(min-1[r.p.m])0~500 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 電源電圧(V)12 最大切断径(Φmm)50
1セット
23,880 税込26,268
8日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。*大幅なパワーアップ(エア工具比)。0.3HPのモーター出力。計3種類の速度制御モードを搭載。*現場作業効率アップ(前モデル比)。2インチアクセサリーが最適なパフォーマンスをサポート。高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。当製品は、M12電動工具シリーズの一部です。
仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)283 質量(kg)0.5(本体のみ)、0.7(2.5Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 コレットチャック寸法(mm)6.0 / 8.0
1セット
29,880 税込32,868
8日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。POWERSTATE ブラシレス モーター採用により、幅広いアプリケーションに対応。新設計モーター採用で前世代比+30%のパワーを実現。最大トルク45Nm。新放熱設計電子回路を搭載し、高負荷状態での連続作業が可能に。ヘッド長(153mm)を前世代比で15mm短縮し、狭い場所での作業性を大幅に向上。クラス最小で18Vに迫るパフォーマンスを実現。暗い場所での視認性を高める LED ライト搭載。新設計メカニカルクラッチ採用
長さ(mm)153 質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.5Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 最大トルク(N・m)45 内容本体、ケース、バッテリー(充電器別売り) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~450/0~1550 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工35 穴あけ能力(mm) コンクリート13 チャック寸法(mm)最大13 チャック金属チャック 振動数0-6750/0-22500bpm
1セット
31,880 税込35,068
8日以内出荷

M12 FIW38-0C0 JP M12 FUEL 3/8インチ 339Nmインパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大339Nmの緩め・締付けトルク ヘッドサイズわずか124.5mmのコンパクトデザイン 4種類の駆動制御機能を搭載 自動停止モード – 締め過ぎを防止 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 アンビルサイズ 3/8インチ(9.5mm)
仕様燃料ゲージ、LEDライト 付属品ケース 長さ(mm)124.5 質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1200/0~1800/0~2700/0~2700 ねじ締め能力最大M16 最大締付トルク(N・m)339 アンビル3/8インチ(9.5mm) トルク(N・m)85/125/339/14 締付能力(ナット)最大M16 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 打撃数(bpm)0~1100/0~2100/0~3200
1個
30,980 税込34,078
7日以内出荷

M12 SAL-0 APJ M12 スタンドライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 スタンドライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 ライトヘッドは210°回転し、最大270°あらゆる方向に光を照射可能 折りたたみ可能(78cm)、持ち運びや収納に便利な3つのサイドハンドル付き 3つの高さを5秒でセットアップ可能(90cm、127cm、173cm) 持ち運びや保管中にライトヘッドを守る保護ガード付き *45%コンパクト設計されたフットプリント(M18 LEDスタンドライト比) 衝撃に強く、補強された脚 バッテリー残量が少ない場合は、充電表示が点滅します。
質量(kg)3.06(本体のみ)、3.46(6.0Ahバッテリー装着時) 高さ(mm)1.7 電圧(V)12 定格電力(W)15 連続使用時間(時間)高照度時:4、低照度時:10 角度調整範囲210°(垂直方向) / 270°(水平方向) モード高/低 アズワン品番65-0279-65 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)高照度時:1200、低照度時:700 収納寸法・高さ(mm)0.8
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

M12 AL-0 APJ M12 LEDエリアライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 LEDエリアライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 250W のハロゲンライトに代わる5つの高性能 LEDs を搭載(1000 lm) 異なる表面に複数の取り付けオプション搭載(統合されたマグネット、クランプ機構、ネジ/釘用のキーホール) 最適な明るさと作業実現のため計3種類の出力モードを搭載 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載 バッテリー残量が少なくなるとユーザーに警告します。 最大2.7mの落下に耐える耐衝撃性に優れたポリカーボネート製レンズ搭載 防水・防塵性能(IP54)
仕様ハンズフリー:磁石、バネ式クリップ、鍵穴ハンガー、ワイアーハンガー 質量(kg)1.0(本体のみ)、1.2(2.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 定格電力(W)12 連続使用時間(時間)高照度時:3.5、中照度時:7.5、低照度時:15 防塵防水性能IP54 モード高/中/低 アズワン品番65-0279-68 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)高照度時:1000、中照度時:400、低照度時:200
1台
13,980 税込15,378
8日以内出荷

M12 CC-0 APJ M12  32mm ケーブルカッター ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 32mm ケーブルカッター
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 大きいケーブルを楽々切断可能な32mmのパワフルなジョーを搭載 優れたブレード形状が、瞬時に取り付け可能な円形切断を実現 画期的なラチェットメカニズムが狭いパネルにフィットすることで、より効果的な切断が可能 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 自動解放レバー搭載:切断、リロードの迅速な繰り返しで生産性を最大限まで向上させることが可能 2速ギアボックス搭載:大きなケーブルのためのパワーと一般的な小さなケーブルのための速度を調節可能 切断ラインを照射するLEDライト内蔵
用途電流ケーブル 質量(kg)2.7(本体のみ)、2.9(2.0Ahバッテリー装着時) 電源電圧(V)12 圧着力(kN[kgf])最大:32[-] サイズ(mm)速さ調整:2 アズワン品番65-0279-62 最大切断径(Φmm)32
1台
58,980 税込64,878
8日以内出荷

M12 UHL-0 APJ M12 アンダーフードライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 アンダーフードライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載(1350lm) 車の仕上げ傷を永続的に保護するための、FINISHGUARDフック付き 最大ホールドのため、2倍に設計されたグリップ面 柔軟性と多様性実現のため設計されたライトバー(回転、スライド、取り外し用) 2つの明るさを選択可能:ハイ- 1,350 lm/4 時間、ロー- 600 lm/8 時間 幅広の車やトラックをカバーする47""-78 ""まで伸縮可能な取付フック付き ステンレス製のフック付きライトバー搭載 頑丈な航空機用アルミフレームを使用 耐衝撃性と耐薬品性に優れたレンズを搭載
仕様ハンズフリー:素材に傷をつけない特殊加工、フック、ステンレスフック 質量(kg)0.7(本体のみ)、1.1(4.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 定格電力(W)10.8 連続使用時間(時間)高照度時:4、低照度時:8 防塵防水性能IP54 モード高/低 アズワン品番65-0279-66 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION 明るさ(Lm)高照度時:1350、低照度時:600
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。POWERSTATE ブラシレス モーター採用により最大 170Nm のトルクを発揮し、さらに高速な作業を実現しました。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を大幅に向上。最大トルク170Nm。セルフタッピングねじモードを備えた4つの回転モードが選択可能。最大 3,600 RPMを実現(モード 3選択時)。127mm のコンパクトなヘッド長により、狭いスペースでの作業性が向上
仕様燃料ゲージ、3LEDライト 長さ(mm)127 質量(kg)0.75(本体のみ)、0.95(2.5Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、ケース、バッテリー(充電器別売り) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1700/0~2900/0~3600/0~3600 トルク(N・m)170 ねじ締め能力(mm)ボルトM14 打撃数(bpm)0~4000
1セット
29,880 税込32,868
欠品中

M12 FIR38-0 JP M12 FUEL 3/8インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 75Nmの最大トルク 狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン 生産性向上:200RPM(前モデル比) 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。 バッテリー装着状態で30cm、1.3kgの軽量コンパクト設計(バッテリーは別売)
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト アンビル3/8インチソケット アズワン品番65-0279-50
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

M12 UCL-0 APJ M12 マグネットアンダーライト ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 マグネットアンダーライト
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 自然光に近く照射が均一な TRUEVIEW LEDライトを搭載し最大1,200ルーメンの光照度 最大15時間の連続使用時間(4.0Ahバッテリー装着時) かんたんセットアップで車両整備やメンテナンス業に最適 水平方向300度、上下180度回転するヘッドにより車体下部を広範囲に照射 マグネット付きで車体金属部に固定可能・ネジやナットを吸着できるマグネットトレイ付き 最大2メートルからの落下に耐える高耐久性設計 バッテリー低下時にライトを点滅するインジケーター機能 すべてのミルウォーキーM12バッテリーと適合
質量(kg)1.27(本体のみ)、1.47(2.0Ahバッテリー装着時) モード高/中/低 明るさ(Lm)高照度時:1200、中照度時:800、低照度時:600 取付磁石 角度調整範囲300(水平方向)/180(垂直方向) 仕様IPレート:54 電圧(V)12 定格電力(W)9.5 連続使用時間(時間)高照度時:5、中照度時:8、低照度時:15 適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷

M12 FMT-0X0 JP M12 FUEL マルチツール(ケース付き) ミルウォーキーツール 動画あり
ミルウォーキーツールM12 FUEL マルチツール(ケース付き)
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 部材に合わせて10,000~20,000min-1まで最適なスピードに調整できるスピード調整ダイアル付き 安全に作業ができる低振動、高性能設計 左右1.95°の振動角度で高速切断を実現 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 様々な非純正アクセサリーも取付可能なユニバーサルマウント 180°照射LEDで作業スペースを明るく照らす デプスゲージ、集塵アダプターはじめ多彩なアクセサリーで様々な作業に幅広く対応 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
仕様振動吸収システム、スピードスイッチ12 付属品ケース、木工用ブレード、サンディングパッド、アタッチメント、サンディングシート、デプスゲージ、集塵アダプター 質量(kg)1.05(本体のみ)、1.25(2.0Ahバッテリー装着時) 電源(V)12 モーターブラシレス ブレード交換:工具不要 バッテリー容量(Ah)2 LEDLED付き 振動数10000~20000 振動角度(°)左右1.95 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)285×96×58
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。クイックヒートアップタイム:ツールは30秒未満で使用準備完了。3つのロッキングヘッド位置(0°、45°、90°)により複数の方向での作業が可能。チップはツールなしで交換可能。2色のLEDライトでユーザーに通知:ツールの加熱中は緑色に点滅し、ツールの操作準備ができると緑色に点灯します。ツールがオフのときは赤色に点灯しますが、赤色のLEDがオフになるまでチップは熱く触れません。過酷な状況下で作業を維持するための温度監視機能搭載。はんだ付け用途向けに視認性を高める高品質LEDライトを搭載。柔軟なバッテリーシステム:各種Milwaukee M12バッテリーで作動可能
仕様交換可能先端:チゼル & ポインター 長さ(mm)294 質量(kg)0.21(本体のみ)、0.41(3.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 連続使用時間(分)60 加熱時間20~30
1セット
17,880 税込19,668
8日以内出荷

M12 FIR38LR-0 JP M12 FUEL 3/8インチロングラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。 プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 1/4″アダプター付き
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト アンビル3/8" Square アズワン品番65-0279-52
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

M12 FIR12-0 JP M12 FUEL 1/2インチラチェットレンチ ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。 81Nmの最大トルク 狭いスペースでの生産性を高めるロープロファイルヘッド設計 作業効率アップ:175RPM(前モデル比) 業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。 高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現 MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。 可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。 LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します バッテリー装着状態で31.8cm、1.4kgの軽量コンパクト設計
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト アンビル1/2インチソケット アズワン品番65-0279-51
1台
27,980 税込30,778
8日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。75Nmの最大トルク。狭いスペースでの操作性を高めるロープロファイルヘッドデザイン。生産性向上:200RPM(前モデル比)。業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターは、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りの稼働時間を表示します。
用途整備士、車両全般の整備 仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)307 質量(kg)1.2(本体のみ)、1.4(3.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 最大回転数(min-1[r.p.m])200 アンビル3/8インチソケット トルク(N・m)75
1セット
34,880 税込38,368
8日以内出荷

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。最大75Nmのトルクと200rpmの当製品は、自動車整備士、メンテナンス、修理の専門家にとって理想的な電動工具です。業界を牽引するFUELテクノロジーは、強化メカニズムとインベストメント鋳造鋼ヨークハウジングの組み合わせにより、現場作業員に高耐久性のあるツールを提供します。狭いスペースでの作業を可能にするため、長さを82mm拡張したロングリーチラチェットを搭載。可変速度トリガーが究極のツール制御を可能にします。プレミアムラバーオーバーモールド搭載:腐食性物質に対する高い耐久力を持ち、使用時の快適さをサポートします。LEDライトが作業エリアを照射し、内蔵の燃料ゲージが残りのランタイムを表示します。REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現。MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。1/4″アダプター付き
仕様燃料ゲージ、LEDライト 長さ(mm)384 質量(kg)0.9(本体のみ)、1.1(3.0Ahバッテリー装着時) 電圧(V)12 内容本体、バッテリー(充電器別売り) 最大回転数(min-1[r.p.m])0~200 最大締付トルク(N・m)75 アンビル3/8" Square
1セット
35,880 税込39,468
8日以内出荷