絞り込み
ブランド
- trad
- モノタロウ(615)
- エスコ(16,291)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,563)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,201)
- 日東工器(1,780)
- RS PRO(1,551)
- TRUSCO(1,548)
- BAHCO(バーコ)(1,496)
- SK11(1,378)
- Wera(1,313)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,257)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,203)
- 工進(1,171)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,103)
- KNIPEX(クニペックス)(1,048)
- KTC(1,022)
- RIDGID(日本エマソン)(1,019)
- 日本紐釦貿易(966)
- ベッセル(948)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(38)

両口ラチェットレンチ ショート
trad(9件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!用途仮設足場・住宅施工等に。全長(mm)180シノの有無あり
両頭ビットアソートセット
trad(4件のレビュー)¥799税込¥8791セット(7本)当日出荷カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズのビットが入ったアソート品です
6pcs.ボールポイントビットセット
trad(17件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081セット(6本)当日出荷色とサイズ表示で見分けが簡単!。インパクト対応材質(ビット)S2材質(ホルダー)PERoHS指令(10物質対応)対応
ショートソケットセット
trad(10件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット(5本)当日出荷カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。使用頻度の高いサイズのセット商品です。用途ボルト・ナットの締め付け作業。セット内容8/10/12/13/14mm材質ビット/S2、ソケット/CR-V、カラー部/アルマイト全長(mm)60タイプ六角軸穴角6角六角軸対辺(mm)6.35
段付ビットアソートセット
trad(6件のレビュー)¥699税込¥7691セット(6本)当日出荷カラーとサイズ表記でビットの番手の見分けができます。収納に便利なビットホルダー付。いろんなサイズの段付ビットが入ったアソート品です
58pcs 工具セット
trad(5件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78入組点数58質量(kg/セット)5.2
45pcs 工具セット
trad(6件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。セット内容【9.5mmラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】8・10・12・13・14・15・17・19【9.5mm角エクステンションバー】75mm【コンビネーションレンチ】8・10・12・13・14【モンキーレンチ】150mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【6.35mm角ビット】#0・#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【コンベックス】2m×113mm巾【万能鋏】【カッター】【クリップ】×3個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)310×235×65入組点数45質量(kg/セット)4.3
先曲がりステンレスラジオペンチ
trad(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷サヒにくいステンレス! バネ付で開閉がスムーズ! スマートな先端は細かい作業に。 ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。寸法(mm)150全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.0
ドリルガイド
trad(10件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!。難しい角度の穴あけが簡単に!。最大45°まで設定用途穴あけ固定台。 10mmチャック電気ドリル用。付属品専用チャックハンドル質量(g)940ドリル径(Φmm)1~10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×145×340最大角度範囲(°)45
万能バサミ ロング
trad(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。用途DIY・日曜大工・ホビーに材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR全長(mm)200質量(g)160刃長(mm)71切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで刃厚(mm)4切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0までアズワン品番64-5131-42RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクリッパー
trad(19件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個欠品中軽い力で鉄線・銅線・硬線・ピアノ線などラクラク切断!。丈夫なスチールハンドル!全長(mm)200質量(g)275本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×200切断能力(Φmm) ピアノ線1.5まで切断能力(Φmm) 鉄線4.0まで切断能力(Φmm) 硬線2.0まで切断能力(Φmm) 銅線4.0まで材質(刃)CR-V(HRC58±2)材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
7pcs.六角棒レンチセット
trad(4件のレビュー)¥438税込¥4821セット(7本)当日出荷精密機器のメンテナンスやホビーに!セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(31×9)、0.89(34×11)、1.27(40×13)、1.5(47×16)、2(52×18)、2.5(59×20)、3(66×23)形状L型タイプミリサイズ先端形状六角材質(ホルダー)PE材質(レンチ)CRVRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ユニバーサルビットアダプター
trad¥1,198税込¥1,3181個当日出荷引くと首振り・押すとストレート、2通りの使い方で大変便利。壁際やコーナーなどの狭いところで大活躍。インパクト対応材質本体:CR-V6150、カラーカバー:アルミ合金軸径(Φmm)六角:6.35全長(mm)100首振角度(°)15
ミニニッパー
trad¥419税込¥4611個当日出荷手が疲れにくい二重成形グリップ。工具・ホビーの細かい作業に最適材質高炭素鋼S45C質量(g)60呼び寸法(mm)110切断能力(mm)鋼線0.9硬度HRC(刃部)HRC52~58
72角コンビネーションギアレンチ ショート
trad(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷本締め可能! 送り角度5°の72山ギアだから狭い場所でも効率よく作業ができる!材質本体:CR-V
手らく万能ラジオペンチ
trad(21件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷握りやすい形状で、作業時の手の負担を軽減。板スプリング付で連続作業が非常にしやすい。用途狭い箇所の取り付け作業に。材質刃部/クロームバナジウム鋼、ハンドル部/TPR全長(mm)160先端先細刃部硬度HRC56~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ有り仕上処理焼入(完全熱処理)
6pcs.精密ドライバーセット
trad¥339税込¥3731個当日出荷時計やメガネなどの細かい作業に。コンパクトな機械類や模型などに質量(g)100先端サイズ+1/+0/-1.4/-2.0/-2.4/-3.0商品構成セット品ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)75×20×130
マグネットピックアップ(ロング)
trad(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷強い磁力であらゆる工具・小さな鉄製品を集めます! レバーを引くと簡単にリリース!材質本体:ABS、ハンドル:ナイロン、パイプ:アルミ合金、レバー:ステンレス質量(g)610磁石保持力4KGS/39N寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680(柄の長さ600)×100×93
ミニロングノーズプライヤー
trad(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷先が細く、狭い場所での作業に最適材質S55C寸法(mm)150刃部硬度HRC55~60°先端形状ロングノーズ仕上処理焼入(完全熱処理)
ベントラジオペンチ ロングタイプ
trad(10件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ロングリーチプライヤーとラジオペンチが兼用できます。配線の皮むき付です。用途深部での挟む・つかむ作業・切断作業に。先曲りタイプ。材質刃部/炭素鋼S55C、ハンドル部/TPR全長(mm)275先端ベント刃部硬度HRC55~60切断能力(Φmm) 鉄線1.6バネ無し仕上処理焼入(完全熱処理)
ステンレスラジオペンチ
trad¥1,598税込¥1,7581個当日出荷サヒにくいステンレス! バネ付で開閉がスムーズ! スマートな先端は細かい作業に。 ラジコン・日常電器具用・ハンディクラフトに。寸法(mm)150全長(mm)150切断能力(mm)鉄線:1.0
クイックバークランプ
trad(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個当日出荷から翌日出荷締める、広げる1台2役 レバーを握る事で締め付け、押し広げが簡単にできます。 取り外して外側に対するクランプ作業もできます。 手に優しい樹脂カバー付材質本体:ナイロン
ミニプラスチックニッパー
trad(2件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷手が疲れにくい二重成形グリップ。工具・ホビーの細かい作業に最適材質高炭素鋼S45C質量(g)90硬度【刃先】HRC52~58呼び寸法(mm)130
ボールポイント六角棒レンチセット
trad(9件のレビュー)¥529~税込¥582~1セット(8本)ほか当日出荷簡単にネジ穴をキャッチ!斜めからスムーズに廻せます! 自動車・機械など広範囲に使用でき力が入れやすい。材質レンチ:CR‐V、ホルダー:PE先端形状ボールポイント
先端スリムビット
trad(12件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(10本)当日出荷ネジ頭の小さいスリムビス・スレンダービスに対応。先端形状が細い為ネジ頭が見易い。先端を細く加工したことにより、ネジに対する過剰な反動を吸収します。用途木材・アルミ・鉄板などハードな締め付け作業に。先端サイズNo.2硬度60±2材質(ビット)S2先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
6pcs.スパナセット
trad¥1,298税込¥1,4281セット当日出荷材質本体:クロームバナジウム鋼寸法(mm)8×9・10×12・12×14・14×17・17×19・21×23仕上クロームメッキ商品構成セット品
ボールポイントL型レンチセット
trad(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット(9本組)当日出荷ステンレス製なのでサビにくい仕様ダブルホルダー付形状L型先端形状ボールポイント付材質(ホルダー)PE(ポリエチレン)材質(レンチ)ステンレスサイズ規格ミリ
薄型ワイドモンキーレンチ
trad¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ジョー部分の厚み2.5mmの薄型ワイドモンキーレンチ!。手に優しいグリップ付き。サイズ確認に便利な目盛付。用途キャスターの取り替えやダブルナットに。材質本体:CR-V(クロームバナジウム鋼)/グリップ部:PVC樹脂色スモーク質量(g)154呼び寸法(mm)140最大開口(mm)30
ステンレス六角L型レンチセット
trad¥1,998税込¥2,1981セット(9本)当日出荷ステンレス製なのでサビにくい! ダブルホルダー付きセット内容六角L型レンチ9サイズ・ホルダー材質L型レンチ:ステンレス、ホルダー:PE質量(g)280先端形状六角呼び寸法S(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0RoHS指令(10物質対応)対応
万能バサミ
trad(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷刃の細かいギザギザが滑りを防ぐ! ステンレススチールのブレードは繊細で鋭く、耐久性があります。 ケーブル・ワイヤーネット・アルミニウム・皮革を切断できます。 軽くて強いハンドルは耐衝撃性のプラスチック素材で作られています。 ハンドルには滑り止めの素材が使われています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルは使いやすさと耐久性に優れています。用途DIY・日曜大工・ホビーに材質刃:ステンレス、グリップ:PP+TPR全長(mm)185質量(g)150刃長(mm)57切断能力(mm)【アルミ板】1.2まで、【銅板】1.0まで、【トタン板・ブリキ板】0.8まで、【プラスチック板】3.0まで、【ゴム板・皮革】10まで、【カーペット】10まで刃厚(mm)4切断能力(Φmm)【電気コード】外径10まで(Φ1mm×3芯)、【水道ホース】外径22まで、【線・ナイロンロープ】直径15まで、【アルミ線・銅線】3.5まで、【針金】1.0までアズワン品番64-5132-12RoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット(9pcs)
trad(1件のレビュー)¥899税込¥9891セット当日出荷携帯に便利なペンタイプ! メガネの修理・メンテナンス・プラモデルの組立てに全長(mm)ビット:27色ブルー質量(g)20寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×15×15材質(軸)ハンドル:アルミ(アルマイト)材質(グリップ)ビット:CR-V(ニッケルメッキ)HRC56±2商品構成セット品ビット+No.00/+ No.0/+ No.1、-1.4/-1.8/-2.3mm、T6/T7/T8
2段式ソケット
trad¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷連続使用頻度の高い2サイズ(17・21mm)を1本で兼用でき、大幅に仕事効率がUPします。カラーでサイズの見分けが簡単です。錆に強いクロームメッキ仕上げ。ボルトの脱着がスムーズな12角ソケット。深穴タイプなのでボルトの落下を防ぎます。14.4Vインパクトドライバー対応。TDCW-1721はビット差替え可能でビットが折れても市販のビット(両頭ビット・段付ビット両方可)を使えばまた使用できます。用途建築・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの着脱。材質ビット/S2、ソケット/CR-V全長(mm)60二面幅(mm)17、21