作業工具/電動・空圧工具 :「アダプター」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
引くと首振り・押すとストレート、2通りの使い方で大変便利。壁際やコーナーなどの狭いところで大活躍。インパクト対応
材質本体:CR-V6150、カラーカバー:アルミ合金
軸径(Φmm)六角:6.35
全長(mm)100
首振角度(°)15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能。電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応。スリーブを引くと首振り、ロックをするとストレート。作業に応じて使い分けが可能
材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金
軸径(Φmm)六角:6.35
全長(mm)80
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
一目で分かるサイズ別カラー。インパクト対応
材質本体:CR-V、カラー部:アルマイト
軸径(Φmm)六角:6.35
全長(mm)65
差込角(mm)6.35/9.5/12.7
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能
材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金
軸径(Φmm)六角:6.35
全長(mm)50
差込角(mm)12.7
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能
差込角(mm)9.5
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP!
下穴錐/木工錐/鉄工ドりル/コンクリートドリル
ワンタッチロック式簡単着脱!
+ドライパービットを着けたまま下穴錐をワンタッチで簡単着脱可能。
材質ステンレス/アルミ合金(表面アルマイト処理)
差込角(mm)6.35(1/4")
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:125×64×18、商品:55×13×13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適合本体TID-92N+TAK-49
1個
¥309
税込¥340
3日以内出荷
ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP!
ワンタッチロック式簡単着脱!
国内で販売されています、ほとんどの充電・電動式ドラーバーにご使用になれます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:165×105×18
軸(mm)六角軸:6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,798
税込¥3,078
翌日出荷
こんなお得な商品も!
ツールセット 60pcs
モノタロウ
¥4,898
税込¥5,388
備えて安心、使って便利なツールセット。持ち運びに便利な収納ケース付。
用途自動車のメンテナンス、自転車の修理、日曜大工に、家具などの組み立てに。
入組点数58
セット内容【9.5mm角ラチェットハンドル】【9.5mm角ソケット】10・12・13・14・17・19【6.35mm角ソケット】4・5・5.5・6・7・8【9.5mm角エクステンションバー】75mm【9.5mm角スパークプラグ】16/21mm【6.35mm変換アダプター】【スタビーコンビネーションレンチ】8・10・12・13・14・17【モンキーレンチ】200mm【ロングノーズプライヤー】150mm【万能ラジオペンチ】150mm【コンビネーションプライヤー】200mm【スタビードライバー】#2・-6【L型六角レンチ】1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6【6.35mm角ビット】#1・#2・-4・-6・T10・T15・T20・T25・T30【6.35mm角T型ハンドル】【ソケットアダプター】【精密ドライバー】1.4・1.8・2.4・PH0・PH00【金切鋸】240×24T【ネイルハンマー】8oz【両口ソフトハンマー】【ボルトカッター】【コンベックス】2m×13mm巾
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×310×78
質量(kg/セット)5.2
1個
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
ソケットとビットがセットで便利です。
5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット!
仕様インパクト対応
1セット(10本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
機能性とデザイン性を極めた充実の入組み
収納に便利なホルダー付
六角ネジ用締め・ゆるめ作業に
付属品アダプター付
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ソケットは角ではなく面で包むようにホールドするフランクドライブ方式で、ボルト・ナットを傷めずトルクアップできます。
用途自動車、バイク、自転車のメンテナンスに最適。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×50×185
セット内容ラチェットハンドル9.5mm角、エクステンションバー75mm、ソケットアダプター差込角9.5mm→6.3mm、ソケット9.5mm角:8・10・11・12・13・14・15・17・19、ソケット6.3mm角:4.5・5・5.5・6・7・8、ビットアダプター差込角6.3mm、スピンナーハンドル差込角6.3mm、ドライバービット:+1・+2・+3・-4・-6、トルクスビット:T8・T10・T15・T20・T25・T30、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・5.5、6mm
差込角(mm)6.3+9.5差込角
セット商品数39
仕上処理クロームメッキ
1セット(39点組)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ボルト・ナット・ネジの締め付け・ゆるめ作業に!
2分角ソケット&エクステンションバー付き!
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×100×30
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
充電タイプだからいつでもどこでも使いやすい。USB・ACで充電可能。
手のひらサイズで握りやすい太さなので、女性でも扱いやすい。
用途日曜大工・家具の組立など小径ネジの締め付け穴あけに。
充電時間(分)約4時間
回転数(min-1[r.p.m])0~200
付属品充電アダプター、充電用USBコード線、ビット4本(ホルダー付):ドリルビットΦ2mm・ドライバービット-6/+2/+1
長さ(mm)125
幅(mm)45
高さ(mm)150
質量(g)約380
電圧(V)DC3.6
コード長さ(m)(USB)約1.08
ねじ締め能力(mm) 小ねじ(ナベ)M5×8
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3×20
チャック(mm)6.5(六角ワンタッチビットロック式)
最大締付トルク(N・m)4.5
バッテリー容量(Ah)1.5
ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5×25
穴あけ能力(mm)ドリルビットΦ2×厚さ1
自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。6.3mm+9.5mm差込角ソケット。各パ一ツ、完全熱処理済。ソケットはフランクドライブ方式で。ポルト・ナットを傷めすトルクアップ
セット内容ソケット9.5mm角:10/11/12/13/14/15/17/19/21mm、ソケット6.3mm角:4.5/5/5.5/6/7/8mm、ラチェットハンドル:9.5mm角、エクステンションバー:75mm、スピンナーハンドル:差込角6.3mm、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、ビットアダプター、ドライバービット、六角棒レンチ、プラグソケット、トルクスビット
質量(g)1370
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×280×50
1個
¥779
税込¥857
翌日出荷
簡単!便利!斜めに動いて出し入れしやすいホルダー付き。
国内で市販されています、ほとんどの充電・電動式ドライバー(DT4C・DT4B)・ドリル(DC4A)に装着してご使用になれます。
ビットとソケットがセットで便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット
差込角(mm)12.7
材質ソケット:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ソケット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ
寸法(mm)13・14・17・19・21・22・24
1セット
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
機能性とデザイン性を極めた充実の入組み
収納に便利なホルダー付
ネジ締めゆるめ作業に対応
付属品アダプター付
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
機能性とデザイン性を極めた充実の入組み
リブ加工による強度を持たせたアルミ軽量ケース
さまざまな締め付け・ゆるめ作業に対応できる5種ナット対応ウルトラソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット
差込角(mm)6.35
付属品アダプター付
材質ソケット:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ソケット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ
寸法(mm)4・5・5.5・6・8・10・12
1セット
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
機能性とデザイン性を極めた充実の入組み
リブ加工による強度を持たせたアルミ軽量ケース
さまざまな締め付け・ゆるめ作業に対応できるコンパクトセット
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
機能性とデザイン性を極めた充実の入組み
収納に便利なホルダー付
トルクスネジ用締め・ゆるめ作業に
付属品アダプター付
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
5種類のボルト・ナットに対応できるオールマイティソケット
差込角(mm)9.5
材質ソケット:CR-V、アダプター:CR-V、ホルダー(フック部):ABS、ホルダー(ソケット差込部):ニッケルメッキ、ホルダー(レール部):クロムメッキ
寸法(mm)8・10・11・12・13・14・17・19
1セット
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。