作業工具/電動・空圧工具 :「木ネジ 4mm」の検索結果
乾電池式のコードレスタイプなので、どこでも使えます!
スイッチ押すだけ簡単DIY!
正転・逆転、穴あけ・ネジ廻し作業
軽くて扱いやすい!
用途家具の組立て・扉などの取付けに
穴あけ能力(mm)木工ドリル刃/最大Φ3(2×4材)
最大締付トルク(N・m)3
無負荷回転数(min-1[r.p.m])210
ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大Φ3.1(2×4材)
タイプ六角軸専用、DIY専用
本体質量(g)約240
定格時間(分)5
電源単三乾電池4本(別売)
充電タイプだからいつでもどこでも使いやすい。USB・ACで充電可能。
手のひらサイズで握りやすい太さなので、女性でも扱いやすい。
用途日曜大工・家具の組立など小径ネジの締め付け穴あけに。
充電時間(分)約4時間
回転数(min-1[r.p.m])0~200
付属品充電アダプター、充電用USBコード線、ビット4本(ホルダー付):ドリルビットΦ2mm・ドライバービット-6/+2/+1
長さ(mm)125
幅(mm)45
高さ(mm)150
質量(g)約380
電圧(V)DC3.6
コード長さ(m)(USB)約1.08
ねじ締め能力(mm) 小ねじ(ナベ)M5×8
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3×20
チャック(mm)6.5(六角ワンタッチビットロック式)
最大締付トルク(N・m)4.5
バッテリー容量(Ah)1.5
ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5×25
穴あけ能力(mm)ドリルビットΦ2×厚さ1
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。