作業工具/電動・空圧工具 :「高速切断機 小型」の検索結果
アングル・軽量鉄骨などの切断に最適!。連続の切断作業でも握りやすいハンドル。加工材をしっかりはさむワンタッチバイス、最大45度の角度切断が出来ます。
用途アングル・軽量鉄骨などの切断に
定格消費電力(W)1450
定格電圧(V)AC100
定格電流(A)15
コード長さ(m)1.8
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3200
最高使用周速度(m/s)80
バイス(mm)(開き)175
付属品砥石(本体取付け)、スパナ、予備カーボンブラシ、取扱説明書
最大切断85mm!(ターンテーブル直角切断時)
ターンテーブル回転範囲:左右45°
持ち運びに便利なコンパクト設計
一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適
付属品のこ刃190mm(本機取付済)×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角レンチ(5mm)×1、六角レンチ(4mm)×1、予備カーボンブラシ×2
タイプDIY用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)395×395×360(ストッパー開放時)
定格周波数(Hz)50/60
本体質量(kg)5.6
刃厚(mm)1.4
絶縁方式二重絶縁
定格時間(分)30
切断能力(mm)木工直角:45×85(0°)、34×65(左45°)、34×65(右45°);左傾斜45°:23×88(0°)、19×40(左45°)、19×80(右45°)
回転角度(°)(ターンテーブル)左45~0~右45
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。