3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.6Vリチウムイオンバッテリー搭載の充電式ドリル&ドライバー! 過負荷になると自動停止するリミッター付! 暗い場所での作業に便利なライト付き 軽量コンパクト!
用途木材の穴あけに。家具の組立てに。 付属品六角軸ドリル刃:2mm、ドライバービット:+No.1/+No.2/-6mm、ビットホルダー 質量(g)約300 タイプ六角軸専用、DIY用 使用温度範囲(℃)5~35 電源3.6Vリチウムイオン電池1.3Ah 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×125×45 穴あけ能力(mm)鉄工/Φ2、木工/Φ4 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5×8 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.1×19(2×4材)、Φ3.5×25(2×4材) モーター電圧(V)(駆動)DC3.6 電池寿命充放電約300回 アズワン品番64-5129-70
1台
2,998 税込3,298
取扱い終了

乾電池式のコードレスタイプなので、どこでも使えます! スイッチ押すだけ簡単DIY! 正転・逆転、穴あけ・ネジ廻し作業 軽くて扱いやすい!
用途家具の組立て・扉などの取付けに 穴あけ能力(mm)木工ドリル刃/最大Φ3(2×4材) 最大締付トルク(N・m)3 無負荷回転数(min-1[r.p.m])210 ねじ締め能力(mm) 木ねじ最大Φ3.1(2×4材) タイプ六角軸専用、DIY専用 本体質量(g)約240 定格時間(分)5 電源単三乾電池4本(別売)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電タイプだからいつでもどこでも使いやすい。USB・ACで充電可能。 手のひらサイズで握りやすい太さなので、女性でも扱いやすい。
用途日曜大工・家具の組立など小径ネジの締め付け穴あけに。 充電時間(分)約4時間 回転数(min-1[r.p.m])0~200 付属品充電アダプター、充電用USBコード線、ビット4本(ホルダー付):ドリルビットΦ2mm・ドライバービット-6/+2/+1 長さ(mm)125 幅(mm)45 高さ(mm)150 質量(g)約380 電圧(V)DC3.6 コード長さ(m)(USB)約1.08 ねじ締め能力(mm) 小ねじ(ナベ)M5×8 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3×20 チャック(mm)6.5(六角ワンタッチビットロック式) 最大締付トルク(N・m)4.5 バッテリー容量(Ah)1.5 ねじ締め能力(mm)コーススレッドΦ3.5×25 穴あけ能力(mm)ドリルビットΦ2×厚さ1
1台
3,698 税込4,068
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)