作業工具/電動・空圧工具 :「6.35mm六角軸」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3.6Vリチウムイオンバッテリー搭載の充電式ドリル&ドライバー! 過負荷になると自動停止するリミッター付! 暗い場所での作業に便利なライト付き 軽量コンパクト!
用途木材の穴あけに。家具の組立てに。 付属品六角軸ドリル刃:2mm、ドライバービット:+No.1/+No.2/-6mm、ビットホルダー 質量(g)約300 タイプ六角軸専用、DIY用 使用温度範囲(℃)5~35 電源3.6Vリチウムイオン電池1.3Ah 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×125×45 穴あけ能力(mm)鉄工/Φ2、木工/Φ4 ねじ締め能力(mm) 小ねじM5×8 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ3.1×19(2×4材)、Φ3.5×25(2×4材) モーター電圧(V)(駆動)DC3.6 電池寿命充放電約300回 アズワン品番64-5129-70
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

引くと首振り・押すとストレート、2通りの使い方で大変便利。壁際やコーナーなどの狭いところで大活躍。インパクト対応
材質本体:CR-V6150、カラーカバー:アルミ合金 軸径(Φmm)六角:6.35 全長(mm)100 首振角度(°)15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単! インパクト対応
軸(mm)六角軸:6.35
1セット
859 税込945
当日出荷

色とサイズ表示で見分けが簡単。便利なビットホルダー付
セット内容トルクスビット:T10H/T15H/T20H/T25H/T30H/T40H 材質ビット:S2材、ホルダー:PP 軸径(Φmm)六角:6.35 ビット全長(mm)30
1個
479 税込527
翌日出荷

ビットを抜かずに色々な六角軸先端工具が簡単に装着できて作業効率UP! ワンタッチロック式簡単着脱! 国内で販売されています、ほとんどの充電・電動式ドラーバーにご使用になれます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:165×105×18 軸(mm)六角軸:6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,798 税込3,078
翌日出荷

軸が折れてもビット交換する事ができます! 色でサイズの見分けが簡単に! 建設・土木・電設・設備などあらゆる工事のボルト・ナットの脱着に。 18Vインパクト対応。
材質ビット:S2、ソケット:CR-V 全長(mm)130、ソケット:95 軸(mm)六角軸:6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボルト・ナットの締め付けに。 色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単。 耐久性に値れた六角軸。 14.4Vインパクト対応
材質六角軸:S2、ソケット:CR-V、カラー部:アルマイト 全長(mm)60 軸(mm)六角軸:6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能。電動ドリル・18Vインパクトドライバー対応。スリーブを引くと首振り、ロックをするとストレート。作業に応じて使い分けが可能
材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金 軸径(Φmm)六角:6.35 全長(mm)80
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

一目で分かるサイズ別カラー。インパクト対応
材質本体:CR-V、カラー部:アルマイト 軸径(Φmm)六角:6.35 全長(mm)65 差込角(mm)6.35/9.5/12.7
1個
909 税込1,000
3日以内出荷

ビット差替式ソケットの交換ビット
セット内容No.2×55mm:2本 材質ビット:S2 質量(g)15 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×6.35×6.35、台紙:95×45×10 表面処理ブラスト 軸(mm)六角軸:6.35 適合ソケットtradl電動ドリル用ロングソケット:TCD-17L/TCD-19L/TD-21L/TCD-24L、trad 電動ドリル用ダブルソケット:TDCW-1721/TDCW-1317/TDCW-1924 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
389 税込428
翌日出荷

色とサイズ表示でサイズの見分けが簡単! サビにくいステンレス使用 便利なビットホルダー付き 組み立てや分解に便利なラチェット機能
軸(mm)六角軸:6.35
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

首振り角度:15°。軸折れしてもビットの交換が可能。使用するビットで長さの調整が可能
材質本体:CR-V6150、カラーリング:アルミ合金 軸径(Φmm)六角:6.35 全長(mm)50 差込角(mm)12.7
1個
779 税込857
欠品中

あらゆる作業に対応できる万能セット。
仕様インパクト対応
1セット(10本)
999 税込1,099
当日出荷