芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口Rc1/4
全長(mm)169
質量(kg)0.56
チャック内径(Φmm)6
チャック能力(mm)6
使用空気圧力(MPa)0.6
超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用 芯ブレ精度0.05mm以下。
作業性と安全性を向上ハイパワーロングチャック型金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)
全長(mm)297
質量(kg)0.8
砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)無負荷時:450
コレットチャック寸法(mm)6
ホース口金取付ねじ1/4(Rc)
騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:83
使用ホース径(Φmm)9.5
超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用設計高精度チャックを採用。芯ブレ精度0.05mm以下。
作業性と安全性を向上ハイパワーセーフティースロットル機構金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000
付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)
全長(mm)185
質量(kg)0.72
砥石寸法(mm)Φ6軸付砥石
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)無負荷時:450
コレットチャック寸法(mm)6
ホース口金取付ねじ1/4(Rc)
騒音レベル(dB(A))無負荷時/1m:82
使用ホース径(Φmm)9.5
小型・軽量のグラインダーです。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番176-9308
全長(mm)185
質量(kg)0.55
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向前方
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
仕様排気方向:前方
付属品スパナ(2個)、タッチジョイント(1個)
砥石寸法(mm)Φ6軸付トイシ
空気圧力(MPa)0.6
コレット外径(Φmm)6.0
ホース口金取付ねじ1/4Rc
使用ホース径(Φmm)9.5
軽量ながら耐久性に優れています。
用途鋳物バリ取り、溶接部の仕上げ、各種の磨き作業や重研削作業等。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000
空気消費量(m3/min)0.65
ホース取付口Rc1/4
トラスコ品番176-9324
全長(mm)319
質量(kg)1.3
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向側方
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
小型・軽量のグラインダーです。
用途金型の仕上げ、バリ取り、面取り等。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])33000
空気消費量(m3/min)0.18
ホース取付口Rc1/4
チャック内径(Φmm)6
使用空気圧力(MPa)0.4~0.6
排気方向前方
ピストル型インパクトドライバレギレータ内蔵9.5mmSq仕様油中駆動方式採用で耐久性UP。
用途M5~M6ボルト・ナットの着脱作業
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7500
仕様スロットル装置ボタン式、ツーハンマー、消音式、油中駆動式
付属品タッチジョイント(1ヶ)
寸法(mm)スピンドル中央部より外側迄:23.5、ソケット挿入部:9.5
全長(mm)148
質量(kg)0.95
空気圧力(MPa)0.6
空気消費量(L/minANR)負荷時:270
ホース口金取付ねじ1/4(Rc)
能力ボルト径(mm)5~6
使用ホース径(Φmm)6
排気方向後方
1台
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。