3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
38 税込42
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

軽量化したディスクグラインダ。 質量約20%ダウン、出力は約5%アップ。 モータ部の耐久性向上、従来比約1.5倍以上。 作動時及び始動・停止時の騒音を軽減。従来比約10%ダウン(サイレンサレス仕様)。 ヘッド高さを抑制し作業位置の視認性を向上。 負荷時でも高トルクを発生するモーター設計。 長時間作業可能な105Φ(週速度72m/s)砥石に対応 回転数を抑えながら、出力5%アップ。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])12500 全長(mm)212 質量(kg)1.3 砥石寸法(mm)105×6×15 空気圧力(MPa)0.6 給気口1/4(Rc) 使用ホース(mm)9.5 ヘッド高さ(mm)59 振動(m/s2)6.5
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨコタ工業グラインダ
6mmコレットチャック仕様のストレート型グラインダー労働安全衛生規則及び研削盤等構造規格に合致。 スロットルはロール式で、押して回さないと作動しないセーフティスロットル装置付。消音装置付。
用途軸付砥石・ブラシ専用ストレートグラインダ 付属品スパナ(2ヶ)、タッチジョイント(1ヶ)、ヘキサゴンレンチ(1ヶ)、サイレンサ(1ヶ) 形状ストレート型 質量(kg)1.4 全高(mm)319 コレットチャック寸法(mm)6 騒音レベル(dB(A))無負荷/1m:81 排気方向後方
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷