作業工具/電動・空圧工具 :「土木」の検索結果

関連キーワード
163件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金象印ショベル 浅香工業 動画あり
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ柄 中 金象印コンクリートショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適 全長(mm)910 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0149 質量(kg)1.4 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)220 先幅(mm)180 肩幅(mm)170 頭部板厚(mm)1.45
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm)1470 先幅(mm)450 トラスコ品番780-7546 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)80 頭部板厚(mm)1.5
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm)1440 質量(kg)4 トラスコ品番382-0173 材質スチール 穴径(Φmm)135 頭部長(mm)240 頭部板厚(mm)2.3
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

1200 柄付 ホームレーキ パイプ柄 浅香工業 動画あり
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業 全長(mm)1650 先幅(mm)210~460 トラスコ品番382-0220 質量(g)800 材質(柄部)アルミパイプ 材質(頭)スチール 爪長さ(mm)390 爪数18本
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

Wらせん穴掘り 浅香工業 動画あり
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。 全長(mm)900 材質スチール 質量(kg)約1.3 使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。 ハンドル長さ(mm)350 仕上メラミン樹脂焼付け塗装 熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)1210 先幅(mm)267 トラスコ品番780-7651 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)160 頭部板厚(mm)2.1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷


木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。 アスファルトのならし作業。 材質天然木 全長(mm)1500 板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部高さ(mm)90 アズワン品番64-8326-72 先幅(mm)670
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷

先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。 材質頭部/天然木、柄部/アルミ 厚さ(mm)先板部16 全長(mm)1520 質量(kg)約1.1 先端寸法(mm)95×600
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

スライド式ハンドタンパー 浅香工業 動画あり
縁石の際などの作業に最適なタンパー 固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます 材質スチール 全長(mm)1080~1680 頭部厚(mm)11
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金象印スコップ 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています 仕様JIS規格品 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部板厚(mm)1.45
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

152895 金象印 プラレーキ 浅香工業 動画あり
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量な清掃、整地作業用レーキ。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。21本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。 全長(mm)1520 先幅(mm)最小:290/最大:425 トラスコ品番382-0327 質量(kg)1 材質(柄部)天然木 材質(頭)樹脂 頭部長(mm)400 爪数21本
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

1350 柄付 HSアメリカ式レーキ 浅香工業 動画あり
頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業 全長(mm)1560 先幅(mm)360 トラスコ品番382-0211 質量(kg)1.2 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数14本 頭部高さ(mm)90 頭部板厚(mm)4.5
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

#4204 細く深く掘る溝掘りショベル 浅香工業 動画あり
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています 全長(mm)1035 トラスコ品番836-9933 質量(kg)1.7 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)345 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)125 頭部板厚(mm)2.1 頭部肩幅(mm)139
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用 全長(mm)1800 先幅(mm)800 質量(kg)1.4 質量(g)1400 材質(柄部)アルミ合金 材質(頭)アルミ合金 頭部高さ(mm)110
1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷

爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。25本爪タイプ。頭部に曲面をつける事により、使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。
用途芝生用。 全長(mm)1420 質量(g)630 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)280 爪長さ(mm)(中央部)170 爪数25本 頭部高さ(mm)50 先幅(mm)440 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に 全長(mm)900 先幅(mm)245 トラスコ品番436-0150 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)167
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm)1360 先幅(mm)240 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)238 頭部板厚(mm)1.5
1丁
3,898 税込4,288
翌々日出荷

先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。 材質頭部/アルミ、柄部/アルミ 全長(mm)960~1550 質量(kg)約1.25 先端寸法(mm)73×550
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

パイプ柄 配管職人(溝堀専用) 浅香工業 動画あり
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています 全長(mm)970 仕様特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付き トラスコ品番382-0092 質量(kg)1.5 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 先幅(mm)140 肩幅(mm)150 頭部板厚(mm)1.6
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

用途に合わせて使える両面レーキ、爪が荒い方は落ち葉などの清掃や土ならしに、爪が細い方は芝生のお手入れに適します。
用途落ち葉清掃や土ならし、芝生レーキなどに。 材質頭部/樹脂、柄部/天然木 全長(mm)1390 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かるーいショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています 全長(mm)915 仕様JIS規格品 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)255 頭部板厚(mm)1.45
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。用途:うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 材質頭部:スチール 全長(mm)1360 質量(kg)約1.3 頭部長(mm)238 先幅(mm)240
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

1559 金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 種別角形 全長(mm)815 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)218 先幅(mm)180 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に 全長(mm)1580 先幅(mm)360 質量(kg)1.5 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数14本 頭部高さ(mm)90 頭部板厚(mm)4.5
1丁
3,500 税込3,850
翌々日出荷

〈4960517072388〉金象 伸縮式木製替板レーキS付 600AL-T60S/72388、〈4960517071541〉金象PRO 伸縮式木製替板レーキS付AL-T60S/71541、〈4960517072401〉金象 木製替板レーキ 600 AP柄付AL-T60K/72401用の替板です。
用途替板。 材質天然木 厚さ(mm)先板部:16 寸法(mm)95×600 質量(kg)約0.45
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。アスファルトのならし作業。バンカーならし作業。 全長(mm)1200 先幅(mm)400 質量(kg)1.06 板厚(mm)(頭部)上部/25、下部/10 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部高さ(mm)80
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷

ショベル 浅香工業 動画あり
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています 全長(mm)970 仕様JIS規格品 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール A柄 頭部板厚(mm)1.6
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端を玉付加工にしている為アスファルト等に引っ掛かりにくいです。日本製。
用途落ち葉やゴミなどの清掃作業に。 全長(mm)1650 質量(kg)0.9 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)450 爪数18本 先幅(mm)最小/210、最大/460
1本
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1164 金象印 Y柄ショベル角形 浅香工業 動画あり
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。Y柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など 全長(mm)1450 質量(kg)2.4 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6
1丁
7,998 税込8,798
翌々日出荷

頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
用途グラウンド等の整地作業に 全長(mm)1550 先幅(mm)500 質量(kg)2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部高さ(mm)145 頭部板厚(mm)1.45
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

#070049 金象 雑草ピーラーレーキ 浅香工業 動画あり
草取りと草集め・土かきができる1丁2役! 余分な土を取らずに少ない抵抗で草取りできる レーキ部分で草集め・土かきできる 角がR形状なので畝斜面の除草もらくらく作業 刃物鋼(本鋼付)なので切れ味長持ち
用途道路や畑、お庭の除草作業に適します 爪幅(mm)125/5本爪 全長(mm)1350 質量(g)560 刃長(mm)約135 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)アルミ 材質(頭)スチール
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

73819 金象印 ホームレーキ 木柄 浅香工業 動画あり
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業に 全長(mm)1650 先幅(mm)最小:210/最大:460 トラスコ品番780-7562 質量(g)900 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)390 爪数18本 線材(mm)(先爪)Φ2.6
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます
用途アスファルトのならし作業/・除草後の集草作業/・うね上げ後のならし作業/・整地作業 全長(mm)1490 先幅(mm)360 質量(kg)1.5 柄長さ(mm)1350 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数15本 頭部高さ(mm)115 頭部板厚(mm)4
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です
用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業 全長(mm)1470 先幅(mm)360 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)100 頭部板厚(mm)1.5
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

頭部の素材と強さとリブ形状により強度抜群で、砕石慣らしに最適。従来品より頭部幅が10cmアップ。爪形状とリブ加工で作業性抜群。
用途砕石慣らし。 材質頭部/スチール、柄部/天然木 全長(mm)1430 質量(kg)1.35 先端寸法(mm)(頭部)395 頭部高さ(mm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 頭部板厚(mm)3.2
1本
3,598 税込3,958
3日以内出荷

4174 金象 根切りしやすい植木ショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に 刃先形状台形 全長(mm)940 トラスコ品番836-9930 質量(kg)1.6 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)255 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)105 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.7
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など 全長(mm)1080 トラスコ品番495-7121 質量(kg)1.1 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ合金 頭部長(mm)400 先幅(mm)295 頭部板厚(mm)2
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)900 先幅(mm)260 質量(kg)1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)100 頭部板厚(mm)2.3
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング