5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm)1360 先幅(mm)240 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)238 頭部板厚(mm)1.5
1丁
3,898 税込4,288
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に 全長(mm)900 先幅(mm)245 トラスコ品番436-0150 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)167
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)1210 先幅(mm)267 トラスコ品番780-7651 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)160 頭部板厚(mm)2.1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

1200mm柄付 金象印 土工農具シリーズ
用途芝生用ジョレン作業、土・砂利ならし作業に使用 全長(mm)1220 先幅(mm)265 質量(kg)1.3 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)185
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業。 全長(mm)1050 先幅(mm)225 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)197 頭部板厚(mm)1.6
1丁
3,998 税込4,398
翌々日出荷