作業工具/電動・空圧工具 :「車載スコップ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
家庭園芸、アウトドアなどの狭い場所での掘る、すくう作業に最適です。車載携帯用として便利です。家庭園芸、アウトドアなどの狭い場所での掘る、すくう作業に最適です。車載携帯用として便利です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途掘る、すくう作業に。 種別丸型 材質頭部/スチール、柄部/天然木 頭部長(mm)215 頭部板厚(mm)1.45 頭部肩幅(mm)150
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

697 金象印 A柄短丸ショベル 浅香工業 動画あり
土木、造園、農業、家庭園芸など狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。全長を短くすることにより通常品より狭い場所での作業や車載用としても便利です。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など 全長(mm)780 質量(kg)1.5 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.6
1丁
5,798 税込6,378
4日以内出荷

ショベル・鍬・ピックとして3タイプの使用ができます。手持ちナットの開閉により鍬、ピック、ショベルとして3タイプの使用が出来ます。車載携帯用として便利です。
用途アウトドアや家庭菜園での掘る・すくう作業、土おこし作業、土砕き作業。 材質スチール 寸法(mm)ショベル頭部:約215×150/ツルハシ部:約125×28 全長(mm)折り畳み時:約470/ショベル時:約650/鍬・ピック時:約48 質量(kg)約1
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷