作業工具/電動・空圧工具 :「石用研磨機」の検索結果
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)AC100
定格電流(A)7
消費電力(W)660
電源コード(m)2.5
寸法(mm)445×230×250
付属品ペーパーパック3枚(14694373)、メッシュバッグ、ディスクペーパー、ペーパーパッドセット、ケース
仕様Φ150ペーパー仕様
質量(kg)5.2
トラスコ品番471-8917
1台
¥52,980
税込¥58,278
翌日出荷
吸排機能付で集じん機がいらず簡単に作業ができます。
用途壁面、床面の研磨。舗石・平盤・ピンコロ石・煉瓦・耐火煉瓦・インターロックブロック(ILB)・その他石材などの切断
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
電源(V)AC100
定格電流(A)7
消費電力(W)660
電源コード(m)2.5
寸法(mm)445×230×250
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。