5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細目と荒目の二種類の刃を混在させたNC2段ピッチを採用しているので、一丁の鋸で細い枝も太い枝も切断する事が出来ます。 先端の3分の1が細目になっていて、残りの3分の2は荒目になっています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 ゴム太郎シリーズは全種類、柄に互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 スピーディに一丁の鋸で仕事をこなしたい人にお勧めします。
用途造園・果樹園・ゴルフ場での剪定にお使いになれます。 生木の剪定に適しています。切断する木の適当な直径は約10cmほどです。 目数14-8枚目/30mm
1枚ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトで切れ味抜群!!
用途造園剪定、果樹剪定 折込 切り幅(mm)1.2 目数10枚目/30mm
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナタノコ60は太い枝をより早く、より切り口を綺麗に切るように開発された鋸です。 刃の木に対する食い込みを高める為に、今までにない鋭い刃の角度を採用しました。 そして刃の強度も上げるために刃の厚みを1.4mmと少し厚めにしました。 ハンドルに鋸のブレードを差し込むというモノコックハンドルにし、最小限の金具を使う事で軽量化にも成功しました。 形もしっくり手にハンドルがはまって滑りにくい様な形になっています。 さらに、鋸を鞘に安全に閉まっておけるように、ストッパー機構を付けています。もちろん、ご使用になる時はワンタッチで抜く事が出来ます。 切り口もアサリ無しなのでカンナで削ったように綺麗に仕上がります。 剪定はもちろん、間伐や枝打ちに適しています。
用途造園・果樹園の剪定、林業の枝打、森林ボランティアなどにご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 切り幅(mm)1.4 目数7~8枚目/30mm
1枚ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)スゴワザ
切断時に手が前へ行ってしまっても刃に当たらないように『スリップガード』を採用しました。 切る方向に自然と力が働き、スムーズに切断出来るのがカーブソーの特徴です。 切断砥石目立てを行っていますので、刃先の切断力は抜群です。 より太い木をより力一杯切れる鋸に仕上がっています。
用途造園・ゴルフ場での剪定、林業での枝打・間伐に適しています。 生木の剪定・枝打・間伐に適しています。 刃渡り(mm)420 切り幅(mm)1.7 目数6.5枚目/30mm
1枚ほか
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)シルキー オノ120
シルキーナタと同様、グリップがモノコントラクション構造になっているためグリップのガタツキが無く、切れ止んだ際には道具なしで簡単に予備の切れる状態のブレードに交換する事が出来ます。 また、ブレードは通常通り研ぎ直してご使用していただけます。 ケースは軽量化の為に布ケースを採用しました。グリップはシルキーナタと互換性があります。
用途造園・林業・アウトドアに適しています。 枝バラシ・アウトドア。 刃渡り(mm)120 材質合金鋼 板厚(mm)5.7
1枚ほか
4,398 税込4,838
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)