ドイツ国内の高い技術力で製造されるトルクレンチに、DEENブランドで採用している72枚ギアの差し替えヘッドを採用。
度重なる打ち合わせを重ねて通常のHAZETのラインナップとは違うデザインで完成したHAZETとDEENのコラボレーショントルクレンチです。
HAZETのノーターンバックトルクレンチと同じ、長期間の使用でも劣化が少ない高品質な内部スプリングを採用しています。
大きく見やすいトルク設定表示が特徴です。
10の位は目盛りで、1の位は小窓の数字表示で確認できます。 測定トルクの設定はロックを解除し、グリップを回して行います。
仕様校正可能、逆ネジ測定:ヘッドを差し替える事で可能
全長(mm)530
1目盛(N・m)サブ目盛:1
精度(%)±3
トルク測定範囲(N・m)最少:40、最大:200
ヘッド形状ヘッド交換式
差込角(sq.)12.7
負荷方向左右(ヘッド交換により可能)
ギア数72
1本
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。