除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。
頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性があり耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など
トラスコ品番851-0948
種別角形
材質【頭部】アルミ合金、【柄部】天然木、【握り部】樹脂
長さ(mm)(頭部)300
全長(mm)965
質量(g)950
板厚(mm)(頭部)2.0
先幅(mm)(頭部)255
肩幅(mm)(頭部)230
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。
材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ
形状角
全長(mm)970
質量(kg)1.35
頭部長(mm)300
先幅(mm)頭部:255
頭部板厚(mm)1.2
頭部肩幅(mm)225
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
爪部はスチール製の14本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。
用途除草ごの集草作業。整地作業に
全長(mm)1560
質量(g)1200
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数14(本)
頭部高さ(mm)90
1個
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
産官学共同研究により開発された災害復興用のショベル。
柄部Z型の曲げ加工により腰への負担軽減および作業負荷の指標となる酸素摂取量13%軽減。
頭部(すくい部)は炭素鋼鋼板を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
また穴明け加工により軽量化を図っています。
用途災害復興時の土砂・汚泥の除去作業
材質(頭)炭素鋼鋼板、(握り部)樹脂
形状角形
全長(mm)1120
質量(kg)1.5
材質(柄部)鋼管
頭部長(mm)300
頭部板厚(mm)1.2
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
爪部はスチール製の12本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。
用途除草ごの集草作業。整地作業に
全長(mm)1430
質量(g)955
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数12(本)
頭部高さ(mm)95
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
ロングパイプで、ラクな姿勢で作業ができる。ロングタイプで一般的な商品より135mm長い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることで、すべり止め機能とフィット感が得られ、握り部は握り易いタイコ型グリップを採用。
用途土木、造園、農業、除雪ですくう作業に適しています。
種別角型
材質パイプ柄部/スチール鋼管
全長(mm)1105
質量(kg)2.2
板厚(mm)パイプ柄部:1.2
頭部長(mm)300
先幅(mm)頭部:255
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部板厚(mm)1.6
頭部肩幅(mm)230
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです。かき寄せ作業に適しています。
四本爪タイプ・小判型。
用途・土の反転作業。
・ならし作業。
・砂利等のかき寄せ作業。
全長(mm)1050
先幅(mm)(頭部)170
適合交換用柄:商品番号93611 販売用家庭鍬柄
質量(kg)1.12
板厚(mm)(頭部)6.0
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)185
爪長さ(mm)120
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
信頼の日本製。頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土の付着が少なく、手入れが容易です。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業作業に適しています。
全長(mm)1360
質量(kg)1.3
柄長さ(mm)1350
頭部長(mm)240
先幅(mm)頭部:245
1本
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
かき寄せ部に弾力のある鋼線を使用しています。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込後の収集作業。除草後の鳴らし作業に。
全長(mm)1635
先幅(mm)210~460
質量(g)750
材質(柄部)天然木
材質(頭)鋼線
爪数18(本)
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
スチール製土壌調査専用小径穴掘り。深さ1mの状態でハンドル開き寸法(外寸)を150mmで設計していますので、ハンドル部が穴の壁周りに接触せずに掘り進めることができます。
用途土壌調査用として地表から約1mの深さにある土壌を採取するために小径の深穴を掘る作業や、土壌調査の作業として150mm前後のコアドリルで土間を深さ約20~30cmの穴を掘り、その下の土壌を採取する際に。
材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管、手元栓/樹脂(PE)
全長(mm)1400
質量(kg)4.4
穴径(Φmm)100
ハンドル径(Φmm)31.8
頭部長(mm)303
刃先幅寸法(mm)頭部:80
開口部(mm)頭部刃先:85
頭部板厚(mm)1.6
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
4960517072562アスファルト平レーキの替柄です。
全長(mm)1500
材質天然木
質量(g)700
直径(mm)30
1個
¥2,398
税込¥2,638
8日以内出荷
頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途砂利等のかき寄せ作業に適します。
全長(mm)950
質量(kg)1.2
柄長さ(mm)900
頭部長(mm)210
先幅(mm)頭部:210
1本
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
溝の清掃、泥すくいに。アルミパイプを採用し軽量化を実現。
用途溝の清掃、泥すくいに。
寸法(mm)約全長1230×頭部高さ145×頭部幅145
質量(kg)約0.6
1丁
¥3,288
税込¥3,617
3日以内出荷
4960517072340金象 山梨ジョレンの頭部のみ製品
先幅(mm)(頭部)210
質量(g)760
頭部長(mm)210
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など。
材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ
形状丸
全長(mm)970
質量(kg)1.15
頭部長(mm)292
頭部板厚(mm)1.2
頭部肩幅(mm)232
1本
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途家庭園芸、アウトドアや狭い場所での作業に、携帯用として
トラスコ品番152-3537
全長(mm)420
質量(kg)0.5
刃先形状丸形
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
トラスコ品番495-7148
材質先端:ポリカーボネート、皿:ポリエチレン、柄:スチールパイプ
厚さ(mm)ダンプ部:160
全長(mm)1200
深さ(mm)本体160
刃先幅寸法(mm)480
刃先長(mm)610
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
削り取る作業に最適。頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途床面に付着したガム等の汚れや、コンパネ等に付いたコンクリート等を削り取る作業に。
材質頭部/スチール、柄部/天然木
全長(mm)560
質量(g)400
頭部長(mm)102
先幅(mm)頭部:70
頭部板厚(mm)3.2
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
雪道で車がスタックした時等、緊急時に処置が施せるよう車のトランクに入るサイズのショベル。持ち運び出来るよう専用バッグ入り。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
用途除雪用携帯ショベル。
付属品収納バッグ
材質スチール
寸法(mm)袋入り収納:240×920
全長(mm)815
質量(kg)1.26
頭部長(mm)222
頭部肩幅(mm)167
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
4960517072197金象東京ジョレン角の頭部のみ製品
先幅(mm)(頭部)245
質量(g)800
頭部長(mm)167
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
スチール製と比較し、軽量(約500g)で頭部の穴空け加工により雪切れがよいです。
アルミより磨耗が少なく、硬い雪に最適です。
BS柄により腰への負担が軽減されています。
特徴的なBS柄によって、腰への負担が軽減され作業効率が上がります。
用途固い雪の除雪作業用
トラスコ品番166-5336
材質頭部:スチール、柄部:スチールパイプ
全長(mm)1340
質量(kg)1.4
板厚(mm)1.3
刃先幅寸法(mm)295
刃先長(mm)400
1箱(6丁)
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
厳選樫材使用で丈夫。
用途金象印掛矢八角樫105・120・135・150柄共、金象印掛矢丸胴樫105・120・135・150柄共用替柄です。
トラスコ品番853-4586
材質天然木
形状柄部:(頭部側)角、(手元側)小判
寸法(mm)柄部:(頭部側)36×26、(手元側)30×24
全長(mm)900
質量(g)600
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。
頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
トラスコ品番851-0956
全長(mm)1080
質量(kg)1.5
頭部長(mm)395
頭部板厚(mm)2
1本
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業用に最適。
・強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
・厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
・小判型。
用途・木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。
・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
質量(kg)1.5
種類掛矢(カケヤ)
柄長さ(mm)600
頭部長(mm)150
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
先端部ポリカーボネート使用の為、割れにくく、雪ささりがよいです。
用途降り積もった雪の除去作業や移動に
トラスコ品番495-7130
材質本体:PP先端部ポリカーボネート、ハンドル部:スチールパイプ
厚さ(mm)(ダンプ)175
全長(mm)1320
刃先(mm)710
刃先幅寸法(mm)580
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。