特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロブテックス エビポケットモンキー エコ
薄く、軽く、ワイドな口開き。手のひらサイズのショートタイプモンキレンチです。コンパクトなのにワイド口開きです。ポケットインの手のひらサイズで込み入った狭い空間での作業に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質鋼材
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロブテックス エビ圧着工具
従来品と比べてハンドルが狭い(開いた時には約20mm)だから端子の仮押さえも片手でラクに操作出来ます。ハンドル操作も断然軽いです。成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリです。
用途銅線、裸圧着端子、裸圧着スリーブ(P.B)用。 材質鋼材 使用範囲(mm)1.25、2、5.5、8平方 色(グリップ)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ロブテックス エビミニ圧着工具
軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。持ち運び便利で小回り作業に最適です。よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。
用途小回り作業等。 材質鋼材 全長(mm)195 質量(g)290 使用範囲小(1.6×2)、小、中 色(グリップ)
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

薄く、軽く、ワイドな口開きのモンキレンチです。軽くて薄いワイド型です。薄い:手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。同口開き従来品(強力型)より約50パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワイドサイズでワンサイズ上のボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディです。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質鋼材
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロブテックス エビポケットモンキ
口開きがワイドで軽い、薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業。 色(グリップ)スモーク
1本
3,500 税込3,850
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロブテックス エビポケットモンキXグリップ
X-DRIVE(エックスドライブ)、G-LESS(ガタレス)機構付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。G-LESS(ガタレス)機構でタテ方向のガタ(遊び)を低減します。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。
用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロブテックス エビトリグリッププライヤ
世界初の両面完全フラット軸ナットです。くわえ部は非対称の特殊形状で必ず3点当たりになり、がっちりグリップします。切断刃は理想の刃付けで、同メーカー従来品(プライヤ)と比較し、小さな荷重で切断可能です。
用途切断刃は理想の刃付けで、従来品と比較し小さな荷重で切断可能。 材質鋼材 切断能力(Φmm) 鉄線2.6
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ロブテックス エビモンキーレンチ
JIS強力級(H級)の1.5倍の強度をもつモンキレンチのスタンダードモデルです。ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。一本で複数サイズのボルトやナットに対応できます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質鋼材
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロブテックス エビハイブリッドモンキー
薄くて軽い、そして広いです。手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。同口開き従来品(強力型)より約60パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ作業をスピーディに行えます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質鋼材 口開き(mm)0~46 ボルトナット最大寸法M30
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

ロブテックス エビアンギラス
ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業はおまかせの口幅調整5段階です。水道の蛇口等水まわり作業、ボルト・ナットの締め付け取り外し、線材のネジリ、曲げ、引っ張り、ドライバー部でのねじの締付、取り外し、バール的な使い方に最適です。ウォーターポンププライヤの柄の部分にマイナスドライバーを付け、バールのような使い方も出来る様に特殊熱処理を施してあります。
用途パイプ等の配管作業に。 仕様ドライバー付 材質鋼材 くわえられる加工物寸法(mm)0~47
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ロブテックス エビバネツキプライヤ
特殊バネ機構とソフトグリップの採用で長時間作業の手の疲れをやわらげます。長時間作業での手の疲れをやわらげます。
用途つかむ、切る、回す現場で便利な万能工具。 材質鋼材
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロブテックス エビプライヤ
錆びにくく、耐久性に優れています。つかむ、切る、回す現場で便利な万能工具です。
用途ボルト・ナットの締付・取付線材の切断、ネジり、曲げ、引っ張り、鉄板等の曲げに。 材質鋼材
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロブテックス エビケーブルカッター
コンパクトながら150((MM2))の切断が可能。ケーブルを包み込んで力を逃がさない両刃式。鍛造製造による刃部は、耐久性と強度が抜群。一貫生産されたMade in JAPAN品質
用途電線ケーブル切断用 トラスコ品番667-3097 全長(mm)375 切断能力(mm2)IV線150 切断能力(mm2)CVT線:14
1丁
7,998 税込8,798
当日出荷

ロブテックス エビワイヤーストリッパー
ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。インジケータ付調整ネジを回しビニール線のサイズに適合した皮剥ぎストリップが簡単にできます。シャープなカッター付きです。線を傷めず被覆を剥ぎ取る事ができ便利で能率的です。
用途ビニール線のビニール被覆を剥ぎ取る場合に用いる工具。 仕様カッター付 材質鋼材 適合電線(mm2)0.1~5.5
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ロブテックス エビ圧着工具
電気工事士技能試験必携工具です。重さわずか430g(従来品476g)、ハンドル操作も断然軽いです。本体に内蔵された成形確認機構で、えりもとスッキリです。従来品と比べ閉じた状態で約10mm、開いた時には約20mm柄幅が狭くなり、端子の仮押さえも片手でラクに操作できます。最小の力で完全な圧着ができるよう設計されています。
用途リングスリーブ(E)用圧着工具。 材質鋼材 全長(mm)274 質量(g)430 使用範囲小(1.6×2)、小、中、大 色(グリップ)
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

ロブテックス エビ圧着工具
柄幅が狭く柄荷重が小さいので、軽いハンドル操作で楽に確実な圧着ができます。成形確認機構が内蔵されハンドル部がスッキリしています。従来品と比べてハンドルが狭いので端子の仮押さえも片手で楽に作業が出来ます。
用途銅線、裸圧着端子、裸圧着スリーブ(P.B)用。 材質鋼材 全長(mm)335 質量(g)670 使用範囲(mm)14、22、38平方 色(グリップ)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

ロブテックス エビ圧着工具
裸端子やスリーブを用いて電線を圧着・接続する工具です。成形確認機構が内蔵されハンドル部がスッキリしています。ハンドル操作も断然軽いです。従来品と比べてハンドルが狭いので端子の仮押さえも片手でラクラクに使用出来ます。
用途銅線、裸圧着端子、裸圧着スリーブ(P.B)用。 材質鋼材 使用範囲(mm)2、5.5、8、14平方 色(グリップ)
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷

ロブテックス エビポケットモンキXグリップ
X-DRIVE(エックスドライブ)付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。
用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。 全長(mm)190 質量(g)460 口開き(mm)12~49
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷

ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。 材質鋼材 口開き(mm)0~24 ボルトナット最大寸法M16 色(グリップ)イエロー
1本
2,598 税込2,858
欠品中

X-DRIVE(エックスドライブ)、G-LESS(ガタレス)機構付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。G-LESS(ガタレス)機構でタテ方向のガタ(遊び)を低減します。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。
用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

X-DRIVE(エックスドライブ)付きです。トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。狭い場所でも便利なショートボディです。
用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。 全長(mm)300 質量(g)530 口開き(mm)12~49
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

ロブテックス エビハイブリッドモンキーX
新設計のエックスドライブにより、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能です。三面保持でトルクがかけやすく、なめにくいです。ボルトナットの角から当りをなくす形状です。薄い・軽い・口開きワイド、手にやさしいグリップ形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質鋼材
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロブテックス エビモンキーレンチ
モンキレンチのスタンダードモデルです。ボルトやナットの締め付けや緩めに使用します。
用途一本で複数サイズのボルトやナットに対応。 材質鋼材 寸法(mm)450 質量(g)1900 強度(Nm)保証(トルク):3079.1 口開き(mm)0~53 ボルトナット最大寸法M33
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ロブテックス エビDOITハンドリベッター
ご家庭でのリベッティングに最適のタイプです。部材と母材のリベットでの締結に使用出来ます。
用途ブラインドリベットをハンドでかしめる専用工具。 材質鋼材 全長(mm)260 使用ジョー リベット径使用範囲(Φmm)NSA2.4~4.8、NA2.4~4.8、NS2.4~3.2
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

ロブテックス エビタテカランプライヤ
ドライバー付で水まわりの多彩な作業に最適です。強力ジョイントバネで、口開き8段階になっています。ナットの4面をガッチリグリップします。混合栓などの水量調節にも使用でき、ドライバーとしても使用出来ます。
用途ハンドル化粧用ビス取付、ケレップの取出し、各種ザルボの取付、立水栓用等。 材質鋼材 全長(mm)250 締付能力(ナット)12~43mm 口幅8段階
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ロブテックス エビポンププライヤ
狭い場所で非常に便利、操作性は軽く、強力型で耐久性抜群です。軽量・コンパクトで手にフィットするサイズです。
用途狭い場所での作業等。 材質鋼材 くわえられる加工物寸法(mm)0~43
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

1丁
3,298 税込3,628
10日以内出荷


1個
3,098 税込3,408
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
25,980 税込28,578
欠品中

電気工事、土木、建築等の作業に。樹脂グリップ付で使いやすくなっています。
仕様●切断能力(mm)鉄線:Φ2.75●切断能力(mm)銅線:Φ3.2●切断能力(mm)VA線(VVF):-●落下防止用ひも取付穴:無●全長(mm):188●質量(g):260 アズワン品番67-0440-69
1丁
3,598 税込3,958
10日以内出荷

ロブテックス エビケーブルカッター 替刃
鍛造製造による刃部は、耐久性と強度が抜群。一貫生産されたMade in JAPAN品質
用途ケーブルカッター CK150専用の替刃 トラスコ品番667-3098 適合本体CK150
1セット
5,698 税込6,268
翌日出荷

電気工事、土木、建築等の作業に。樹脂グリップ付で使いやすくなっています。
仕様●切断能力(mm)鉄線:Φ2.00●切断能力(mm)銅線:Φ2.6●切断能力(mm)VA線(VVF):-●落下防止用ひも取付穴:無●全長(mm):163●質量(g):190●電子工作で必要な作業にワイヤーの処理があります。●ワイヤーの処理に必要な工具と使い方について説明します。 アズワン品番67-0440-68
1丁
3,298 税込3,628
10日以内出荷

ロブテックス エビ工具セット エビちゃん
人気のチェストタイプを工具セットとして新たにラインナップ。「ハイブリッドモンキレンチ」「ネジアンギラス」「両口めがねレンチ」等多彩な工具を収納。工具を種類別に引き出しごとに分類できるチェストタイプで取り出しやすく収納もコンパクト
仕様●商品点数:52品目●仕様:2段式チェストタイプ●商品重量(kg):17.2 アズワン品番65-9561-32
1個
81,980 税込90,178
5日以内出荷

ロブテックス エビラジオペンチ バネ付 150mm
手に馴染みやすいビニールグリップで作業性が高く使いやすいです。先端部ギザ付。ビニールグリップ付
仕様●全長(mm):158●切断能力(mm)銅線:Φ2.6●切断能力(mm)鉄線:Φ1.5●先端形状(mm)E×F:3×2.5●質量(g):120●電子工作に必要な工具の種類と使い方【ワイヤー処理編】●電子工作で必要な作業にワイヤーの処理があります。●ワイヤーの処理に必要な工具と使い方について説明します。 アズワン品番67-0440-65
1丁
3,198 税込3,518
10日以内出荷

ロブテックス エビミニ圧着工具
軽量、コンパクト設計で手にフィットするポケットサイズ、小柄なボディでパワフルに圧着が出来ます。持ち運び便利で小回り作業に最適です。よく使われる接続端子サイズを最適に配列しています。本体に内蔵された成形確認機構によりえりもとスッキリです。
用途絶縁被覆付閉端接続子用。 材質鋼材 全長(mm)194 質量(g)295 使用範囲CE1、2、5 色(グリップ)橙色
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷

ロブテックス エビモンキーレンチ
JIS強力級(H級)の1.5倍の強度をもつモンキレンチのスタンダードモデルになっています。一本で複数サイズのボルトやナットに対応できます。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質鋼材 強度(Nm)メーカー保証:73.0 口開き(mm)0~13 ボルトナット最大寸法M8 参考強度(JIS強力級)60.8N・m
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。 材質鋼材 口開き(mm)0~36 ボルトナット最大寸法M24 色(グリップ)ブルー
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。 材質鋼材 口開き(mm)0~24 ボルトナット最大寸法M16 色(グリップ)レッド
1本
2,598 税込2,858
翌々日出荷

ロブテックス エビハンドリベッター
握らなくてもリベットが落ちないリベット保持機能付です。部材と母材のリベットでの締結に使用出来ます。ハンドルの自重により、ブラインドリベットがノーズピースより脱落しないように保持します。ソフトグリップのハンドルは、柄の開きが小さく握りやすい為どなたでも十分に力が入り、強いブラインドリベットも楽に切断出来ます。
用途ブラインドリベットを用いてリベット締めを行うエアー式の締結工具。 材質アルミ、スティール 全長(mm)270 使用ジョー リベット径使用範囲(Φmm)2.4・3.2・4.0・4.8(4.8はNS、NSS、NSTについて不可)
1個
8,198 税込9,018
翌々日出荷