作業工具/電動・空圧工具 :「ノコギリ定規」の検索結果
100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな
切断を実現
18Vクラス初※、着脱可能なダストボックス
切粉の排出方向を自由に変えられる
「可変式排出ノズル」
定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構
使いやすさにこだわったキャリングケース付
※刃物外径165mmの18ボルトの充電式丸ノコにおいて
メーカー調べ。(2018年11月末現在)
質量(kg)3.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×201×258(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)44
最大切込深さ(mm)(90°時)66
バッテリー電圧(V)18
保証期間2年
充電時間(分)47
バッテリー容量(mAh)6000
最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:61
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。