9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ディスクグラインダ
手にやさしいソフトグリップ 疲れにくい細身ボディ 作業性のよい高さを抑えたギヤケース
用途金属の研削、バリ取り、サビ落とし 付属品100mmレジノイド砥石(#36)、カニ目スパナ、補助ハンドル 電圧(V)100 消費電力(W)640 最大出力(W)850 砥石寸法(mm)厚さ4 砥石寸法(Φmm)穴径15 胴径(Φmm)57
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリシャー APEG130
電子ギヤアクションポリッシャー メーカー独自のギヤアクション機構 車の磨き傷やオーロラマークを出さないパッド軌跡 負荷をかけても回転が落ちない ムラのない仕上がりに 偏芯量が大きいので作業スピードが速くなる 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
付属品補助ハンドル 質量(kg)2.1 電流(A)9.5 電源(V)100 消費電力(W)910 回転数(min-1[r.p.m])200~660 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)204×125×280 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660 定格電流(A)9.5 保証期間1年 オービット径(Φmm)7.7 パッド径(Φmm)125
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ポリッシャー(脱着式) RPEG132
独自のギヤアクション機構 車の磨き傷を出さないパッド軌跡 負荷をかけても回転が落ちない ムラのない仕上がりに Φ7.7mmの大きな偏芯量で作業スピードが 速くなる 変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを 誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」 本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター 操作性の良いロングタイプ補助ハンドル
電圧(V)100 消費電力(W)1100 質量(kg)2.2 パッド径(Φmm)125 全長(mm)212 全高(mm)295 回転数(min-1[r.p.m])200~660 電源(V)100 定格電流(A)11.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200~660 偏芯量Φ7.7mm 絶縁方式二重絶縁 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×125×295 保証期間1年
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DG11XR 18V充電式ディスクグラインダー 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)18V充電式ディスクグラインダー
AC機並みのパワーを実現!。取り回しの良いコンパクトボディ。クラス最大の切込深さ25mm。切込深さが変わらない丸形スリムギヤヘッド。作業内容に応じて選べる回転数切替機能。優れた防じん性能
付属品電池パック、充電器、カニ目スパナ、補助ハンドル、キャリングケース 長さ(mm)311 幅(mm)117 質量(kg)1.9(6000mAh電池パック装着時) 高さ(mm)129(6000mAh電池パック装着時) 電圧(V)18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)311×117×129(6000mAh電池パック装着時) 砥石径(Φmm)100 握り径(Φmm)48 バッテリー容量(Ah)6 バッテリー電圧(V)18 砥石取付穴径(Φmm)15 充電時間(分)47 回転数(min-1[回/分])(高速)8000、(中速)6000、(低速)3000
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ポリシャー DPEG11XR
業界初 小径75mmの京セラ独自のギヤアクション機構 バフ目を出しにくいパッド軌跡 ブラシレス分割コアモーター採用による小型軽量化の実現 作業に応じた回転数を高速・中速・低速の 3段階に設定できる変速機能付き 回転の落ち込みがなく安定した磨きができる 電池残量表示付き
長さ(mm)300 幅(mm)79 高さ(mm)143 質量(kg)1.8(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です) パッド寸法(mm)75(マジック式) 適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(高速)780、(中速)650、(低速)520 連続使用時間(分)約15 バッテリーリチウムイオン 握り径(Φmm)48 保証期間2年 オービット径(Φmm)4 充電時間(分)25 バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
1台
38,980 税込42,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー(スライドスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック DB3625L 、充電器 UBC1804L、キャリングケース 長さ(mm)386 タイプスライドスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(パドルスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 長さ(mm)386 タイプパドルスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー(パドルスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル、電池パック DB3625L 、充電器 UBC1804L、キャリングケース 長さ(mm)386 タイプパドルスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)36V充電式ディスクグラインダー本体のみ(スライドスイッチ)
重負荷作業にハイパワー1,200W 高出力化を図った京セラ独自設計のブラシレスモーターと高電圧の36Vバッテリーにより、従来機に比べ1.4倍の切断スピードを実現しました。 メーカー独自の丸形スリムギヤヘッド ヘッド部は角がない丸い形状なので、本体の角度を変えても一定の切込深さで切断できます。磨耗してきた切断砥石も角があるギヤヘッドに比べより長く使えます。 余裕の作業量 18Vの従来機に比べ36Vの作業量は約2倍あり、負荷の掛かる作業も余裕をもって行えます。 作業に合わせて回転数を調節 回転数は、ダイヤルで3,000~8,000min-1の間を無段階に調節できます。 充実した安心安全機能を装備 キックバックを検知し反動を軽減する機能と、バッテリー交換時にスイッチを入れた状態でバッテリーを挿入しても起動しない再起動防止機能を装備。さらに、スイッチOFF後1.2秒以内に回転が止まるブレーキも備えています。 優れた防じん、防水性能 粉じんの多いタフな環境や突然の雨からも本体を守る国際規格IP56に適合しています。 しっかり握れる細握り 18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt 36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
付属品カニ目スパナ、補助ハンドル 長さ(mm)386 タイプスライドスイッチ 回転数(min-1[r.p.m])3000~8000(適正) バッテリー電圧(V)DC36/DC18 充電器形名UBC1804L 電池パックリチウムイオン DC36V 2500mAh / DC18V 5000mAh
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)