作業工具/電動・空圧工具 :「刃物用 鋼材」の検索結果
電子制御と小径刃物で別次元の切れ味を可能に
一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断に
100V電源クラスで最も軽い質量3.8kg
全長はクラス最短のコンパクトボディ
LEDライト付
最大切込深さ(mm)52
回転数(min-1[r.p.m])3300
電源(V)単相100
電流(A)12.5
消費電力(W)1150
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×270×231
質量(kg)3.8
付属品147mmレーザスリットチップソー(鉄工・ステンレス用)・ボックススパナ10mm・ソーガイドフェンス
コード長さ(m)5
チップソー外径(Φmm)147
チップソー内径(Φmm)20
定格電流(A)12.5
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20
無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300
保証期間1年
仕様・用途LEDライト付
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。