作業工具/電動・空圧工具 :「切り粉飛散防止」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
よく使う切込深さを記憶する
メモリー機能付
面取り専用刃を使うと
切断と同時に面取りができる
サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え
化粧面の欠けを防止する
高い剛性と8,700min-1高速回転
便利な左傾斜5°
2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ソーガイドフェンス、ボックススパナ、アダプタM2(集じん機接続用)、延長コード5m、ホースバンド
質量(kg)2.6
タイプ定盤:スライドシート
電流(A)10.5
電源(V)100
消費電力(W)1010
回転数(min-1[r.p.m])8700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217
コード長さ(m)0.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700
定格電流(A)10.5
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)100~125
最大切込深さ(mm)(45°時)27
最大切込深さ(mm)(90°時)42
最大切込深さ(mm)(90°/45°/-5°)42/27/36
機能二重絶縁構造、ブレーキ付、電子制御、ソフトスタート、LEDライト付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
仕様・用途ライト付き
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
よく使う切込深さを記憶する
メモリー機能付
面取り専用刃を使うと
切断と同時に面取りができる
サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え
化粧面の欠けを防止する
高い剛性と8,700min-1高速回転
便利な左傾斜5°
2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ボックススパナ・ソーガイドフェンス・アダプタM2(集じん機接続用)・延長コード5m・ホースバンド
質量(kg)2.6
タイプ定盤:メッキ
電源(V)100
消費電力(W)1010
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217
コード長さ(m)0.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700
定格電流(A)10.5
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)100~125
最大切込深さ(mm)(45°時)27
最大切込深さ(mm)(90°時)42
仕様・用途集じん機接続
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。