作業工具/電動・空圧工具 :「収納 回転」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー
磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液
車磨き専用キット付
磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付
5m電源コード
収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック
全長(mm)226
質量(kg)1.2
電源(V)単相100
消費電力(W)300
全高(mm)151
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000
定格電流(A)3.3
保証期間1年
オービットダイヤ(mm)5
バフサイズ(Φmm)150
パッド径(Φmm)123
振動3軸合成値(m/s2)5.2
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
隅打ちラクラク!
コンパクトボディ
暗所での作業に便利なLEDライト
正転・逆転・充電時表示ランプ
ビット16本収納ができる充電スタンド
長さ(mm)150
幅(mm)47
高さ(mm)125
適合ビット(mm)(使用)6.35mm
適合バッテリーリチウムイオン電池(内蔵式1500mAh)
付属品充電器(BC-365L)、充電スタンド(ビット16本付)
トラスコ品番760-9108
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180
ねじ締め能力(最大)5mm
充電時間3
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
ブラシレス分割コアモーター搭載の高い切断スピードで作業効率アップ
先端工具(ブレード)はスターロックマックスに対応
高精度の作業が可能な四角いボディ形状&ショートボディ
先端工具(ブレード)は工具を使わずワンタッチ交換
薄暗い場所でも明るく照らすLEDライト
回転数の調節ができる変速ダイヤル付き
収納と持ち運びに便利なキャリングケース付き
質量(kg)1.9
タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス
回転数(min-1[r.p.m])6000~20000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)299×80×120
充電時間(分)84
電池パック18V、5000mAhリチウムイオン
関連資料メーカーチラシ(3.9MB)
振動角度(°)2.8(左右1.4)
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ブラシレス分割コアモーター搭載の高い切断スピードで作業効率アップ
先端工具(ブレード)はスターロックマックスに対応
高精度の作業が可能な四角いボディ形状&ショートボディ
先端工具(ブレード)は工具を使わずワンタッチ交換
薄暗い場所でも明るく照らすLEDライト
回転数の調節ができる変速ダイヤル付き
収納と持ち運びに便利なキャリングケース付き
付属品ブレード(木工・金属用)/サンディングパッド(マジック式)/三角ペーパー(マジック式)/電池パック B-1850LA/ブレードホルダ3種類/充電器(UBC-1802L)/キャリングケース
質量(kg)1.9
タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス
回転数(min-1[r.p.m])6000~20000
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)299×80×120
充電時間(分)84
電池パック18V、5000mAhリチウムイオン
関連資料メーカーチラシ(3.9MB)
振動角度(°)2.8(左右1.4)
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
さまざまな作業状況に合わせてダストボックスを
脱着できる
18Vクラス最速回転数5,300-1
使いやすく、高い集じん性能を発揮するボックス
デザイン
ダストボックスが付いた状態でキワ切りできる
持ち運び・収納に便利な専用バッグ付き
別売品のチップソーと集じん機の接続で、石膏ボードやサイディングの切断が可能
付属品レーザースリットチップソー(40P)・収納バッグ・電池パック B-1850L・充電器 UBC-1802L・六角棒レンチ(本体取付)
質量(kg)3.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)284×191×239(186)(※( )内はハンドルから定盤までの高さ)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)125
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)47
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)18
保証期間1年
充電時間(分)84
バッテリー容量(mAh)5000
最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)46
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)
回転数(min-1[r.p.m])3700
電源(V)単相 100
電流(A)5.7
消費電力(W)550
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213
付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス
質量(kg)2.1
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断
クイックバイス機構
切込深さの調整が可能なストッパボルト付
砥石交換時に砥石を固定できる
スピンドルロック機構
付属品切断砥石(外径355×厚さ3.0mm×内径25.4mm)両口スパナ(13×17mm)
質量(kg)17
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)586×290×658
定格電流(A)15
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(開放時)586×290×658(収納時)536×290×385
絶縁方式二重絶縁
砥石寸法(mm)厚さ3
保証期間1年
最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92
最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102
切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな
切断を実現
18Vクラス初※、着脱可能なダストボックス
切粉の排出方向を自由に変えられる
「可変式排出ノズル」
定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構
使いやすさにこだわったキャリングケース付
※刃物外径165mmの18ボルトの充電式丸ノコにおいて
メーカー調べ。(2018年11月末現在)
質量(kg)3.3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×201×258(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)165
最大切込深さ(mm)(45°時)44
最大切込深さ(mm)(90°時)66
バッテリー電圧(V)18
保証期間2年
充電時間(分)47
バッテリー容量(mAh)6000
最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:61
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。