作業工具/電動・空圧工具 :「定規 定盤」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ツールレスクランプ機構搭載
低重心コンパクト設計
オビタル機構付
化粧板の切断に便利な定盤カバー付
滑りにくいソフトグリップ
付属品ブレード(木工厚板用<No.39>・新建材用<No.32>・鉄工薄板用<No.33>)・刃口板・ガイドピン・定盤カバー・六角棒レンチ・側面案内定規・キャリングケース
切断能力(mm)(木材)65(軟鋼板)6(傾斜切断)左右0~45°
ストローク数(min-1)0~3000
ストローク(mm)20
電源(V)単相100
電流(A)4.5
消費電力(W)430
質量(kg)1.8
コード長さ(m)2
長さ(mm)205
定格電流(A)4.5
ストローク数(min-1[回/分])0~3000
切断能力(mm)木材65
切断能力(mm)軟鋼板6
傾斜切断(°)(左右)0~45
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)205×67×173
保証期間1年
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
ノコ刃外径190mm、切込深さ68mm
LEDライト付
直角精度を安定させる角度ストッパーを2ヶ所に設定
微調整可能なスミ線指示板採用
ダブルソフトグリップ採用
クイックな操作の深さ調整ノブ採用
2本足定規使用可能(別販売品)
付属品ソーガイドフェンス・ボックススパナ(10mm)
長さ(mm)297
質量(kg)3.2
電流(A)11.7
電源(V)単相100
消費電力(W)1100
回転数(min-1[r.p.m])4700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×223×242(※( )内はハンドルから定盤までの高さ)
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700
定格電流(A)11.7
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)190
最大切込深さ(mm)(45°時)46
最大切込深さ(mm)(90°時)68
仕様・用途ライト付き
保証期間1年
ベースアルミ
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
よく使う切込深さを記憶する
メモリー機能付
面取り専用刃を使うと
切断と同時に面取りができる
サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え
化粧面の欠けを防止する
高い剛性と8,700min-1高速回転
便利な左傾斜5°
2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ボックススパナ・ソーガイドフェンス・アダプタM2(集じん機接続用)・延長コード5m・ホースバンド
質量(kg)2.6
タイプ定盤:メッキ
電源(V)100
消費電力(W)1010
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217
コード長さ(m)0.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700
定格電流(A)10.5
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)100~125
最大切込深さ(mm)(45°時)27
最大切込深さ(mm)(90°時)42
仕様・用途集じん機接続
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
よく使う切込深さを記憶する
メモリー機能付
面取り専用刃を使うと
切断と同時に面取りができる
サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え
化粧面の欠けを防止する
高い剛性と8,700min-1高速回転
便利な左傾斜5°
2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ソーガイドフェンス、ボックススパナ、アダプタM2(集じん機接続用)、延長コード5m、ホースバンド
質量(kg)2.6
タイプ定盤:スライドシート
電流(A)10.5
電源(V)100
消費電力(W)1010
回転数(min-1[r.p.m])8700
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217
コード長さ(m)0.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700
定格電流(A)10.5
ノコ刃内径(Φmm)20
ノコ刃外径(Φmm)100~125
最大切込深さ(mm)(45°時)27
最大切込深さ(mm)(90°時)42
最大切込深さ(mm)(90°/45°/-5°)42/27/36
機能二重絶縁構造、ブレーキ付、電子制御、ソフトスタート、LEDライト付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。
仕様・用途ライト付き
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。