作業工具/電動・空圧工具 :「左利き用丸鋸」の検索結果
最大切込深さ(mm)(45°時)30
最大切込深さ(mm)(90°時)46
ノコ刃外径(Φmm)147
ノコ刃内径(Φmm)20(内径12.7mmのノコ刃も使用できます。)
回転数(min-1[r.p.m])3700
電源(V)単相 100
電流(A)5.7
消費電力(W)550
コード長さ(m)2
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×205×213
付属品147mmチップソー、六角棒レンチ5mm(本体収納)、ソーガイドフェンス
質量(kg)2.1
鋭い切れ味と美しい仕上面の52Pチップソーを採用。ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能で、バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを備えています。
付属品チップソー(52P)・ソーガイドフェンス・六角棒レンチ
タイプDIY用
電流(A)11.6
電源(V)単相100
消費電力(W)1100
回転数(min-1[r.p.m])5000
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。