作業工具/電動・空圧工具 :「手締めネジ」の検索結果

特価
本日9月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)インパクトドライバ
最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め。 握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。 作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)単相100 消費電力(W)180 電流(A)2 コード長さ(m)2 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 最大トルク(N・m)115 打撃数(min-1)0~3100 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 付属品+ドライバビット(No.2×65mm) 質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×60×190 絶縁方式二重絶縁
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

軽量で抜群の操作性。 最大締付トルク135N・mで、素早いネジ締めが可能です。 暗所でネジと部材を照らす高輝度LEDライト。(トリガ連動タイプ) 手にフィットし、本体を保持しやすいグリップ形状にソフトグリップを採用。
最大締付トルク(N・m)135 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12 充電時間(分)45 充電器形名BC-1402L 充電入力電源(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×61×221 打撃数(min-1)0~3000 電池パックB-1415L(リチウムイオン)、14.4V、1500mAh 付属品充電器、電池パック2個、キャリングケース、取扱説明書 本体質量(kg)1.4 充電器質量(kg)0.4 バッテリー電圧(V)14.4
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバ
パワフル!コンパクト!全長129mm・1.2kg 最大締付トルク 160N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 電子制御により3段階から打撃力を選択 高輝度LEDライト付 手に対する反動が少ないブレーキ機能 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1415L(2個)、充電器 BC-1402L、ベルトフック(本体取付) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×82×223 本体質量(kg)1.2(電池パック含) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)45 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバ
最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 全長129mmのコンパクトボディ 電子制御により3段階から打撃力を選択 高輝度LEDライト付 手に対する反動が少ないブレーキ機能 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1815L(2個)、充電器 BC-1803L、ベルトフック(本体取付) トラスコ品番835-8905 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×214 本体質量(kg)1.2(電池パック含) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)69 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
1台
36,980 税込40,678
当日出荷