2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
解体現場での金属・木材等の切断に 3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現 ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス 低振動&軽量3.5kg フィードバック制御によるスムーズな切断 LEDライト付き
付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA 質量(kg)3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材155 ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500 バッテリー電圧(V)18 ストローク量(mm)32 充電時間(分)46(80%(実用充電))/54(満充電) バッテリー容量(mAh)5000
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

解体現場での金属・木材等の切断に 3つの速度モード + 京セラ独自のAutoモードで幅広い作業を実現 ブレード交換とシュー位置調節は簡単工具レス 低振動&軽量3.5kg フィードバック制御によるスムーズな切断 LEDライト付き
付属品レシプロソーブレード(金属解体用)No.252・充電器 UBC1804L・電池パック B-1850LA 質量(kg)3.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)434×91×215 切断能力(mm)パイプ130 切断能力(mm)木材155 ストローク数(min-1[回/分])高速:0~2500/中速:0~2000/低速:0~1600/Auto(無負荷時):0~1600/Auto(負荷時)0~2500 バッテリー電圧(V)18 ストローク量(mm)32 充電時間(分)45(80%(実用充電))/54(満充電) バッテリー容量(mAh)5000
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷