作業工具/電動・空圧工具 :「無段変速かくはん機」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)1.9
電流(A)6.5
電源(V)単相100
消費電力(W)610
回転数(min-1[r.p.m])850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])850
定格電流(A)6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ
リング付ステンレスダブルスクリューと
リング付アルミスクリューを付属
パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・リング付アルミスクリュー(径135mm)・ステンレスジョイント・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(32・45mm)・六角ボルト(M6×8・M10×15)・両口スパナ(10×13・17×19mm)
質量(kg)3
電流(A)9.3
電源(V)単相100
消費電力(W)860
回転数(min-1[r.p.m])(低速)600(高速)1300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速) 600、(高速) 1300
定格電流(A)9.3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×92×138
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
高速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)
長さ(mm)855
幅(mm)86
質量(kg)2.5
高さ(mm)138
電流(A)9.3
電源(V)単相100
消費電力(W)860
回転数(min-1[r.p.m])1500
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138
対応材質リシン、プラスタ、低粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500
定格電流(A)9.3
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)150
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
低速型
二重絶縁
パワフル860W
付属品3枚羽根アルミスクリュー(径180mm)、ステンレスジョイント防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)、六角ボルト(M6×18)
長さ(mm)890
質量(kg)2.7
電流(A)9.3
電源(V)単相100
消費電力(W)860
回転数(min-1[r.p.m])300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×90×138
対応材質漆喰、せんい壁、リシン、プラスタ、高粘度材用
コード長さ(m)2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])300
定格電流(A)9.3
絶縁方式二重絶縁
保証期間1年
スクリュー径(Φmm)180
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
六角対辺(mm)8
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。