2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電動のこぎり
3種類のブレード、ブレードホルダー、10m延長コードがキャリングケースにワンセット 専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能 操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ 家庭から出る粗大ゴミの解体に
電源(単相/V)100 消費電力(W)180 電流(A)2 ストローク量(mm)10 ストローク数(min-1)0~4500 付属品レシプロソーブレード、No.68(木材用)/No.79(鉄用)、No.94(繊維・段ボール用)、レシプロソー用ブレードホルダ(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 、延長コード10m、キャリングケース 質量(kg)1.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×127 切断能力(mm)庭木:径45mm、木材:厚さ40mm、軟鋼板:厚さ3.5
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)マルチツール
ブラシレス分割コアモーター搭載の高い切断スピードで作業効率アップ 先端工具(ブレード)はスターロックマックスに対応 高精度の作業が可能な四角いボディ形状&ショートボディ 先端工具(ブレード)は工具を使わずワンタッチ交換 薄暗い場所でも明るく照らすLEDライト 回転数の調節ができる変速ダイヤル付き 収納と持ち運びに便利なキャリングケース付き
付属品ブレード(木工・金属用)/サンディングパッド(マジック式)/三角ペーパー(マジック式)/電池パック B-1850LA/ブレードホルダ3種類/充電器(UBC-1802L)/キャリングケース 質量(kg)1.9 タイプ本体:スターロックマックス、取付可能なブレード:スターロック/スターロックプラス 回転数(min-1[r.p.m])6000~20000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)299×80×120 充電時間(分)84 電池パック18V、5000mAhリチウムイオン 関連資料メーカーチラシ(3.9MB) 振動角度(°)2.8(左右1.4)
1台
49,980 税込54,978
当日出荷