作業工具/電動・空圧工具 :「高輝度LEDライト」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量で抜群の操作性。 最大締付トルク135N・mで、素早いネジ締めが可能です。 暗所でネジと部材を照らす高輝度LEDライト。(トリガ連動タイプ) 手にフィットし、本体を保持しやすいグリップ形状にソフトグリップを採用。
最大締付トルク(N・m)135 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12 充電時間(分)45 充電器形名BC-1402L 充電入力電源(V)単相100 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)168×61×221 打撃数(min-1)0~3000 電池パックB-1415L(リチウムイオン)、14.4V、1500mAh 付属品充電器、電池パック2個、キャリングケース、取扱説明書 本体質量(kg)1.4 充電器質量(kg)0.4 バッテリー電圧(V)14.4
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

最大締付トルク 175N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 全長129mm軽量コンパクトボディ 3段階から打撃力を選択 余裕の作業時間 5,000mAh容量電池 高輝度LEDライト付 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850L(2個)、充電器 BC-1802L、ベルトフック(本体取付) 回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3300、(中)0~2000、(弱)0~900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×235 打撃数(min-1[回/分])(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200 本体質量(kg)1.5(電池パック含) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)175 バッテリー電圧(V)18 保証期間1年 充電時間(分)84 バッテリー容量(mAh)5000 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200
1台
46,900 税込51,590
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式インパクトドライバ
パワフル!コンパクト!全長129mm・1.2kg 最大締付トルク 160N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 電子制御により3段階から打撃力を選択 高輝度LEDライト付 手に対する反動が少ないブレーキ機能 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1415L(2個)、充電器 BC-1402L、ベルトフック(本体取付) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×82×223 本体質量(kg)1.2(電池パック含) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)45 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 全長129mmのコンパクトボディ 電子制御により3段階から打撃力を選択 高輝度LEDライト付 手に対する反動が少ないブレーキ機能 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1815L(2個)、充電器 BC-1803L、ベルトフック(本体取付) トラスコ品番835-8905 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×214 本体質量(kg)1.2(電池パック含) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)69 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め 新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃 高出力ブラシレス分割コアモーター搭載 作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え 高輝度LEDライト付 IP56規格に適合 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付) 質量(kg)1.6(電池パック含) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200 締付け能力(高力ボルト)M5~M14 締付能力(普通ボルト)M5~M16 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)180 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54 締付能力(小ねじ)M4~M8 バッテリー容量(mAh)5000 打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め 新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃 高出力ブラシレス分割コアモーター搭載 作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え 高輝度LEDライト付 IP56規格に適合 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付) 質量(kg)1.6(電池パック含) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200 締付け能力(高力ボルト)M5~M14 締付能力(普通ボルト)M5~M16 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)180 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54 締付能力(小ねじ)M4~M8 バッテリー容量(mAh)5000 打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式振動ドライバドリル
最大トルク 80N・m コンパクトとパワーを両立 握りやすくて疲れにくい新グリップ採用 把握力の強いロック付キーレスチャック採用 片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構 最適トルクが選べる21段クラッチ 2スピード無段変速 高輝度LEDライト(残照機能付)
付属品補助ハンドル、ストッパー 、ベルトフック、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC-1802L、キャリングケース 質量(kg)2.0(電池パック含) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)178×79×260 穴あけ能力(mm) コンクリート13 バッテリーリチウムイオン 保証期間1年間 充電時間(分)84 バッテリー容量(mAh)5000
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)充電式ドライバドリル
最大トルク 80N・m コンパクトとパワーを両立 握りやすくて疲れにくい新グリップ採用 把握力の強いロック付キーレスチャック採用 片手でビットの取付け・取外しができるスピンドルロック機構 最適トルクが選べる21段クラッチ 2スピード無段変速 高輝度LEDライト(残照機能付)
バッテリー容量(mAh)5000 充電時間(分)84 バッテリー電圧(V)18 保証期間1年間 回転数(min-1[r.p.m])(高速) 0~2200、(低速) 0~600 最大締付トルク(N・m)高速22、低速80 チャック能力(mm)1.5~13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 ねじ締め能力M6 穴あけ能力(mm) 木工38 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90 クラッチ数(段)21 バッテリーリチウムイオン 質量(kg)1.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×260 付属品補助ハンドル、ベルトフック、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC-1802L 、キャリングケース
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

DIW183L5 18V充電式インパクトレンチ 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
新開発のブラシレス分割コアモーターにより、コンパクト&ハイパワーを実現。高容量電池で余裕の作業量。防じん・耐水に対する国際規格IP56に適合。選べる3モード(強・中・弱)。カラビナフックで運搬時の落下を防止。高輝度LEDライト採用。握りやすい新グリップで使用時の快適性を追求。アンビル先端のフリクッションリングにより、ソケットの仮固定が可能。
用途土台、梁の締付から足場の組立まで。羽子板ボルトやホールダウン金具からスクリューワッシャーまで幅広い金具・ボルトに対応 長さ(mm)145 幅(mm)79 高さ(mm)253 差込角(sq.)12.7(ピンタイプ式) 適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA 付属品電池パック(B-1850LA)×2個、充電器(UBC-1802L)、カラビナフック(本体取付)、ベルトフック、キャリングケース 寸法(mm)145×79×238 質量(kg)1.7 打撃数(min-1[回/分])(強)0~3400、(中)0~2900、(低)0~2700 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2650、(中)0~1600、(低)0~1450 保護等級IP56 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)84 四角ドライブ寸法(mm)12.7(ピンタイプ式) 振動3軸合成値(m/s2)10.6
1台
59,980 税込65,978
当日出荷