3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手にフィットし扱いやすいサイズの握り径 最適なトルクが選べる11段クラッチ 暗所でも作業ができるLEDライト
用途各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。 各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。 穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6 最大トルク(N・m)5(ドリルモード) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4 充電時間(分)60 クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0 クラッチ数(段)11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132 電池パック3.6V、1300mAh/リチウムイオン 付属品充電器 BC-364L/+ドライバビット(No.1×75mm)/+ドライバビット(No.2×65mm) 質量(kg)0.48(内蔵電池含む) トラスコ品番474-3580 バッテリー電圧(V)3.6
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式パワーミキサー DPM180L5
電源を気にせず、取り回しのよいかくはん作業 150mmリング付ステンレスダブルスクリューを付属 かくはん物の付着を防ぐ バッテリーカバー、トリガーカバー、ロックボタンカバー付き 電池残量表示付き
付属品電池パックB-1850LA ・充電器UBIC-1802L・リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(長さ45mm)・両口スパナ(10×13・17×19mm)・六角ボルト(M10×15) 質量(kg)3.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)885×93×206 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800 連続使用時間(分)60(低粘度材料かくはん時) バッテリーリチウムイオンB-1850LA バッテリー電圧(V)DC18 保証期間1年 充電器形名UBC-1802L 充電時間(分)84 スクリュー径(Φmm)150 バッテリー容量(mAh)5000
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング