作業工具/電動・空圧工具 :「LED コード」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)インパクトレンチ
作業に合わせて高速・低速ワンタッチ切換え 暗所での作業をアシストするLEDライト付 六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm付
用途ボルト・ナットの締付け、ゆるめに 最大締付トルク(N・m)200 ねじ締め能力(mm)ボルトM10~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M16 回転数(min-1[r.p.m])(Hi) 0~3100、(Low)0~2600 打撃数(min-1)(Hi) 0~3200、(Low)0~2500 ソケット差し込み口(mm)12.7(ワンタッチ式) 電源(V)単相100 電流(A)3.5 消費電力(W)320 コード長さ(m)5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)233×72.5×205 付属品キャリングケース、六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm 質量(kg)1.5 トラスコ品番360-9278
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)小型レシプロソー ARJK120
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
ストローク数(min-1[回/分])0~5000 ストローク量(mm)10 電源(V)100 電流(A)3 消費電力(W)280 質量(kg)1.2 付属品目立て刃(250mm)、六角棒レンチ3mm 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5 コード長さ(m)5 種別ケースなし 切断能力(mm)木材55 切断能力(mm)軟鋼板3.5 定格電流(A)3 切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 保証期間1年
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式小型レシプロソー DRJ120L5
狭い現場作業に便利なコードレスタイプ 操作性を追究したフォルム 連続作業でも疲れにくい重心位置の設定 目立刃の採用で面沿いの作業が容易に リフォーム作業をはじめ、いろいろな切断作業に LEDライト付
付属品長尺目立て刃250mm(No.55)、充電器、電池パック、キャリングケース、六角棒レンチ3mm 切断能力(mm)(塩ビパイプ)120、(木材)55、(軟鋼材)3.5 ストローク数(min-1)0~5000 ストローク量(mm)10 電池パック(リチウムイオン)14.4V・5000mAh 本体質量(kg)1.8 長さ(mm)350 バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(mAh)5000 充電時間(分)50 切断能力(mm)パイプ塩ビ:120 ストローク数(min-1[回/分])0~5000 切断能力(mm)木材55 切断能力(mm)軟鋼板3.5 バッテリーリチウムイオン 質量(kg)1.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×83×128 保証期間1年
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)小型レシプロソー ARJK120KT
設備、水道、電気工事に! リホーム、解体工事や造作作業に! 隅や際などの作業に適した「電動アシスト手ノコ」 長尺目立刃236mm付 操作性と安全性を高めたスイッチとグリップ形状 LEDライト付
付属品目立て刃(236mm)×3、六角棒レンチ3mm、ブレードホルダ(レシプロソー刃用×2、ジグソー刃用×1)(六角穴付ボルト付)、キャリングケース 種別ケース付、ジグソーブレード用ホルダー付 質量(kg)1.2 電流(A)3 電源(V)100 消費電力(W)280 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 コード長さ(m)5 定格電流(A)3 切断能力(mm)塩ビパイプ/120、木材/55、軟鋼材/3.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×70×103 切断能力(mm)軟鋼板3.5 切断能力(mm)パイプ塩ビ(直径):120 切断能力(mm)木材55 ストローク数(min-1[回/分])0~5000 保証期間1年 ストローク量(mm)10
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)防じんスチールカッタ ASC520
電子制御と小径刃物で別次元の切れ味を可能に 一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断に 100V電源クラスで最も軽い質量3.8kg 全長はクラス最短のコンパクトボディ LEDライト付
最大切込深さ(mm)52 回転数(min-1[r.p.m])3300 電源(V)単相100 電流(A)12.5 消費電力(W)1150 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)321×270×231 質量(kg)3.8 付属品147mmレーザスリットチップソー(鉄工・ステンレス用)・ボックススパナ10mm・ソーガイドフェンス コード長さ(m)5 チップソー外径(Φmm)147 チップソー内径(Φmm)20 定格電流(A)12.5 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300 保証期間1年 仕様・用途LEDライト付
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式小型レシプロソー DRJ120本体のみ
狭い現場作業に便利なコードレスタイプ 操作性を追究したフォルム 連続作業でも疲れにくい重心位置の設定 目立刃の採用で面沿いの作業が容易に リフォーム作業をはじめ、いろいろな切断作業に LEDライト付
付属品六角棒レンチ(3mm) 質量(kg)1.9 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)359×83×128 切断能力(mm)軟鋼板3.5 切断能力(mm)パイプ塩ビ:120 切断能力(mm)木材55 バッテリーリチウムイオン ストローク数(min-1[回/分])0~5000 バッテリー電圧(V)14.4 保証期間1年 ストローク量(mm)10 充電時間(分)50 バッテリー容量(mAh)5000
1台
28,980 税込31,878
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)トリマー ATRE60V
滑らかな立ち上がりで作業がスムーズに 切込み/掘込み深さの微調節が簡単にできるネジ式 精度の高いアルミダイカスト製ベース ベースの取付けは簡単、確実にできるワンタッチクランプ式 被削材に合わせて回転数を無段階に調節できる速度調節機能付 刃物の交換に便利なスピンドルロック付 切削位置を見易くするLEDライト付 タブテールガイド、ストレートガイド、ストレートビット付
付属品片口スパナ(17mm)、ストレートガイド一式、タブテールガイド(外径10×内径8mm)、タブテールガイドナット、超硬ストレートビット(Φ6mm) 軸径(Φmm)(取付ビット)6 質量(kg)1.2 電流(A)5.9 電源(V)単相100 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])16000~30000 コード長さ(m)2.5 定格電流(A)5.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)114×90×191 保証期間1年 ビット軸径(Φmm)取付:6
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)丸ノコ AW600D
ノコ刃外径190mm、切込深さ68mm LEDライト付 直角精度を安定させる角度ストッパーを2ヶ所に設定 微調整可能なスミ線指示板採用 ダブルソフトグリップ採用 クイックな操作の深さ調整ノブ採用 2本足定規使用可能(別販売品)
付属品ソーガイドフェンス・ボックススパナ(10mm) 長さ(mm)297 質量(kg)3.2 電流(A)11.7 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])4700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×223×242(※( )内はハンドルから定盤までの高さ) コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700 定格電流(A)11.7 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)190 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)68 仕様・用途ライト付き 保証期間1年 ベースアルミ
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子丸ノコ AW663EDM
ノコ刃外径165mm、最大切込深さ66mm < 深切りタイプ > 左傾斜5°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
付属品ボックススパナ 質量(kg)2.6 タイプ深切り 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 回転数(min-1[r.p.m])4000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×218×243 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 定格電流(A)12 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)44 最大切込深さ(mm)(90°時)66 最大切込深さ(mm)(90°)66、(45°)44、(5°左傾斜)52 仕様・用途LEDライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:52
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子丸ノコ AW573EDM
ノコ刃外径147mm、最大切込深さ57mm < 深切りタイプ > 左傾斜5°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
付属品ボックススパナ 質量(kg)2.4 タイプ深切り 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 回転数(min-1[r.p.m])4000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×213×230 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 定格電流(A)12 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)147 最大切込深さ(mm)(45°時)37 最大切込深さ(mm)(90°時)57 最大切込深さ(mm)(90°)57、(45°)37、(5°左傾斜)46 仕様・用途LEDライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:46
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子内装丸ノコ AW470EDM
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm < 深切りタイプ > 左傾斜15°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 目盛上を指針が沿う切込深さ調節 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
付属品ボックススパナ 質量(kg)2.3 タイプ深切り 電流(A)10.5 電源(V)単相100 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])5000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 定格電流(A)10.5 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)125 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(際切り)20 仕様・用途LEDライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子丸ノコ AW663ED
ノコ刃外径165mm、最大切込深さ66mm < 深切りタイプ > 左傾斜5°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 材料へのキズを防止し、滑りをよくする スライドシート付 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付 付属品165mmレーザースリットチップソー、ボックススパナ 長さ(mm)276 質量(kg)2.6 タイプ深切りタイプ 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 回転数(min-1[r.p.m])4000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)276×218×243 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 定格電流(A)12 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)44 最大切込深さ(mm)(90°時)66 最大切込深さ(mm)(90°)66、(45°)44、(左傾斜切断時15°)52 仕様・用途LEDライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 ベースアルミ 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:52
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子丸ノコ AW573ED
ノコ刃外径147mm、最大切込深さ57mm < 深切りタイプ > 左傾斜5°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 材料へのキズを防止し、滑りをよくする スライドシート付 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付 付属品147mmレーザースリットチップソー、ボックススパナ 長さ(mm)249 質量(kg)2.4 タイプ深切りタイプ 電流(A)12 電源(V)単相100 消費電力(W)1150 回転数(min-1[r.p.m])4000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×213×230 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000 定格電流(A)12 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)147 最大切込深さ(mm)(45°時)37 最大切込深さ(mm)(90°時)57 最大切込深さ(mm)(90°)57、(45°)37、(左傾斜切断時15°)46 仕様・用途LEDライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 ベースアルミ 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:46
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子内装丸ノコ AW470ED
ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm < 深切りタイプ > 左傾斜15°可能 回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転 材料へのキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付 直角度、平行度、微調整機構付 定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用 目盛上を指針が沿う切込深さ調節 LEDライト付 墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付
ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)5 長さ(mm)238 質量(kg)2.3 付属品125mmレーザースリットチップソー、ボックススパナ ベースアルミ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223 仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付 タイプ深切りタイプ 定格電流(A)10.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20 仕様・用途LEDライト付き 保証期間1年 絶縁方式二重絶縁
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電子集じん丸ノコ ANW422ED
よく使う切込深さを記憶する メモリー機能付 面取り専用刃を使うと 切断と同時に面取りができる サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え 化粧面の欠けを防止する 高い剛性と8,700min-1高速回転 便利な左傾斜5° 2本足の平行定規(別販売品)取付可
付属品ソーガイドフェンス、ボックススパナ、アダプタM2(集じん機接続用)、延長コード5m、ホースバンド 質量(kg)2.6 タイプ定盤:スライドシート 電流(A)10.5 電源(V)100 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])8700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217 コード長さ(m)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700 定格電流(A)10.5 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)100~125 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)42 最大切込深さ(mm)(90°/45°/-5°)42/27/36 機能二重絶縁構造、ブレーキ付、電子制御、ソフトスタート、LEDライト付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。 仕様・用途ライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷