16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手にフィットし扱いやすいサイズの握り径 最適なトルクが選べる11段クラッチ 暗所でも作業ができるLEDライト
用途各種木材、金属、樹脂板などの穴あけ。 各種小ネジ、木ネジ、ボルト、ナットなどの締付け、ゆるめ。 穴あけ能力(mm)(鉄工)5/(木工) 6 最大トルク(N・m)5(ドリルモード) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])250 ねじ締め能力(mm)(木ネジ)3.8×38/(小ネジ)M4 充電時間(分)60 クラッチトルク(N・m)(作動トルク)0.9~2.0 クラッチ数(段)11 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ストレート型時)282×45×53(ピストル型時)227×45×132 電池パック3.6V、1300mAh/リチウムイオン 付属品充電器 BC-364L/+ドライバビット(No.1×75mm)/+ドライバビット(No.2×65mm) 質量(kg)0.48(内蔵電池含む) トラスコ品番474-3580 バッテリー電圧(V)3.6 取扱説明書(0.82MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM851
中速型・低粘度の攪拌に 二重絶縁
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10) 質量(kg)1.9 電流(A)6.5 電源(V)単相100 消費電力(W)610 回転数(min-1[r.p.m])850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])850 定格電流(A)6.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150 取扱説明書(0.85MB)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)インパクトドライバ
最大締付トルク115N・mで強力ネジ締め。 握りやすい細握りグリップと手にフィットするソフトグリップを採用。 作業しやすい回転速度を変更できる無段変速スイッチ。
電源(V)単相100 消費電力(W)180 電流(A)2 コード長さ(m)2 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 最大トルク(N・m)115 打撃数(min-1)0~3100 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 付属品+ドライバビット(No.2×65mm) 質量(kg)1 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)190×60×190 絶縁方式二重絶縁
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM1511
高速型 二重絶縁 パワフル860W
付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)、ステンレスジョイント、防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10) 長さ(mm)855 幅(mm)86 質量(kg)2.5 高さ(mm)138 電流(A)9.3 電源(V)単相100 消費電力(W)860 回転数(min-1[r.p.m])1500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138 対応材質リシン、プラスタ、低粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1500 定格電流(A)9.3 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150 取扱説明書(0.84MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ドリルドライバ
バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~1450、(低速)0~440 バッテリー容量(mAh)1500 チャック能力(mm)1.0~10 ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 付属品充電器・電池パック・キャリングケース 長さ(mm)181 質量(kg)1.1 最大穴あけ能力(mm) 鉄工10 最大穴あけ能力(mm) 木工20 バッテリーB-1115L(リチウムイオン) 充電器形名UBC-1803L 充電器質量(kg)0.31 トルク(N・m)(高速)15、(低速)24 充電器電圧(V)100 取扱説明書(0.91MB) クラッチ作動トルク(N・m)0.7~2.9(17段階)
1台
10,980 税込12,078
欠品中

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM311
低速型 二重絶縁 パワフル860W
付属品3枚羽根アルミスクリュー(径180mm)、ステンレスジョイント防じんカバー、ステンレスシャフト(長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ネジ、両口スパナ(10×13・17×19)、ナベ小ネジ(M4×10)、六角ボルト(M6×18) 長さ(mm)890 質量(kg)2.7 電流(A)9.3 電源(V)単相100 消費電力(W)860 回転数(min-1[r.p.m])300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)890×90×138 対応材質漆喰、せんい壁、リシン、プラスタ、高粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])300 定格電流(A)9.3 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)180 取扱説明書(0.84MB)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバー
バッテリー電圧(V)10.8 回転数(min-1[r.p.m])0~2200 バッテリー容量(mAh)1500 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10 打撃数(min-1[回/分])0~3000 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 付属品充電器・電池パック・キャリングケース 長さ(mm)158 質量(kg)1 バッテリーB-1115L(リチウムイオン) 充電器形名UBC-1803L 充電器質量(kg)0.31 トルク(N・m)110 充電器電圧(V)100 取扱説明書(0.89MB)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

小型・高効率4極モータを搭載
最大締付トルク(N・m)165 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12 充電時間(分)69 電圧(V)18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×215 打撃数(min-1[回/分])0~3000 バッテリー18Vリチウムイオン(B-1815L) 付属品充電器、電池パック×2、キャリングケース 質量(kg)1.4 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(mAh)1500 取扱説明書(0.95MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバ
最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 全長129mmのコンパクトボディ 電子制御により3段階から打撃力を選択 高輝度LEDライト付 手に対する反動が少ないブレーキ機能 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1815L(2個)、充電器 BC-1803L、ベルトフック(本体取付) トラスコ品番835-8905 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×214 本体質量(kg)1.2(電池パック含) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)69 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 取扱説明書(1.09MB)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバー DID181L5
最大締付トルク 175N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 全長129mm軽量コンパクトボディ 3段階から打撃力を選択 余裕の作業時間 5,000mAh容量電池 高輝度LEDライト付 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850L(2個)、充電器 BC-1802L、ベルトフック(本体取付) 回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3300、(中)0~2000、(弱)0~900 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×235 打撃数(min-1[回/分])(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200 本体質量(kg)1.5(電池パック含) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)175 バッテリー電圧(V)18 保証期間1年 充電時間(分)84 バッテリー容量(mAh)5000 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200
1台
特価
37,980 税込41,778
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバ
パワフル!コンパクト!全長129mm・1.2kg 最大締付トルク 160N・mで強力ネジ締め ブラシレスモーター搭載 電子制御により3段階から打撃力を選択 高輝度LEDライト付 手に対する反動が少ないブレーキ機能 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1415L(2個)、充電器 BC-1402L、ベルトフック(本体取付) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×82×223 本体質量(kg)1.2(電池パック含) ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)45 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 取扱説明書(1.12MB)
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式振動ドライバドリル
モルタルやブロックの穴あけもできるコンパクト・パワー・スピーディーを兼ね備えた18Vタイプの充電式振動ドライバドリルです(電池パック・充電器・キャリングケースは別販売品です)。振動モードにすればモルタル・ブロックの穴あけもできます。片手でビットの取り外しができるスピンドルロック機構を搭載しています。最適トルクが選べる21段クラッチを採用しています。作業内容によって高速・低速を切替えできる2スピード仕様です。把握力の強いロック付キーレスチャックを採用しています。
用途各種木材、金属、モルタル、ブロック、樹脂などの穴あけ、各種小ねじ、木ネジ、ナットなどの締付け、ゆるめ。 付属品ベルトフック(本体取付)×1・補助ハンドル×1・ストッパー×1 材質ハウジング:PA + TPE/チャック:鉄 質量(g)1380 回転数(min-1[r.p.m])0~2200(高速)・0~600(低速) 最大トルク(N・m)22(高速)・80(低速) 穴あけ能力(mm)13(鉄工)・38(木工)・13(コンクリート) チャック能力(mm)1.5~13 ねじ締め能力M6(小ネジ) ねじ締め能力(mm)10×90(木ネジ) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×260×178 保証期間1年 充電時間(分)84 打撃数(min-1)0~33000(高速)・0~9000(低速) クラッチ作動トルク(N・m)0.8~4.8/21段
1台
25,980 税込28,578
3日以内出荷

最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め 新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃 高出力ブラシレス分割コアモーター搭載 作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え 高輝度LEDライト付 IP56規格に適合 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付) 質量(kg)1.6(電池パック含) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200 締付け能力(高力ボルト)M5~M14 締付能力(普通ボルト)M5~M16 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)180 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54 締付能力(小ねじ)M4~M8 バッテリー容量(mAh)5000 打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8 取扱説明書(1.53MB)
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷

最大締付トルク 180N・mで強力ネジ締め 新設計の打撃機構で力強く、なめらかに打撃 高出力ブラシレス分割コアモーター搭載 作業に合わせて強、中、弱、テクスモードに切替え 高輝度LEDライト付 IP56規格に適合 ベルトフック付
付属品キャリングケース、電池パック B-1850LA(2個)、充電器 UBC1804L、ベルトフック(本体取付) 質量(kg)1.6(電池パック含) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3200、(中)0~2100、(弱) 0~1100、(テクスモード) 0~3200 締付け能力(高力ボルト)M5~M14 締付能力(普通ボルト)M5~M16 バッテリーリチウムイオン 最大締付トルク(N・m)180 バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)80%充電(実用充電)46、満充電 54 締付能力(小ねじ)M4~M8 バッテリー容量(mAh)5000 打撃数(min-1)(強)0~3500、(中)0~3400、(弱)0~2200、(テクスモード)0~2200 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)118.7×81×247.8 取扱説明書(1.49MB)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式インパクトドライバー DID1806L5
余裕の作業時間5,000mAh 小型・高効率4極モータを搭載
付属品充電器、電池パック×2、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース 質量(kg)1.7 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 打撃数(min-1[回/分])0~3000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×235 ねじ締め能力小ネジM4~M8、普通ボルトM5~M14、高力ボルトM5~M12 バッテリー18Vリチウムイオン(B-1840L) 最大締付トルク(N・m)170 充電時間(分)60 バッテリー容量(mAh)4000 バッテリー電圧(V)18 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×231 保証期間1年 取扱説明書(1MB)
1台
34,980 税込38,478
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)パワーミキサー APM1011F
塗料が付着しにくく、はがしやすい フッ素コートのリング付ステンレスダブルスクリュー 広い用途に適した中速型 材料のはね返りを防ぐ防じんカバー 二重絶縁
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)855×86×138 質量(kg)2.5 消費電力(W)860 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])1000 付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(フッ素コート/径150mm)、ステンレスジョイント(フッ素コート)、防塵カバー、ステンレスシャフト(フッ素コート/長さ500mm)、補助ハンドル、スクリュー取付ねじ(フッ素コート)、両口スパナ(10×13/17×19)、ナベ小ナジ(M4×10) コード長さ(m)2.5 対応材質塗料、食品、粘度の低い壁材、粘度の高い壁材、接着剤、モルタル、セメント等 定格電流(A)9.3 スクリュー径(Φmm)リング付ステンレスダブル(フッ素コート):150 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 取扱説明書(0.84MB)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング