作業工具/電動・空圧工具 :「昇圧」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本の100V電源に接続して、220Vに昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。容量は500VA、1000VA、1500VAの3種類。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応。
タイプ昇圧 周波数(Hz)50/60(入力による) 出力SEタイプ(220V)、ユニバーサル(220V)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。過電流から本体を保護するヒューズ付き。容量は500VA、1000VA、2000VA、3000VA、5000VAの5種類。115Vの出力ソケットはAタイプ。NEMA5-15、NEMA5-20の両方に対応。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケット、またはSEタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応
関連資料カタログ(0.48MB) ラインナップ(0.41MB)
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本の100V電源に接続して、同時に115Vと220Vの両方に昇圧して出力可能。日本のコンセントからアメリカや中国、ヨーロッパなどの海外の電化製品を使用可能。容量は1000VA、2000VA、3000VAの3種類。115Vの出力ソケットはAタイプでNEMA5-15(100V15A)、NEMA5-20(100V20A)の両方に対応。220Vの出力ソケットはユニバーサル仕様のマルチタイプソケットで各種タイプの海外プラグ形状に対応。
タイプ昇圧 周波数(Hz)50/60(入力による) 出力NEMA 5-20Rタイプ(115V)、ユニバーサル(220V)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング