毎秒40000回の超音波振動により、カットに無理な力がいりません。
用途PPなどの部品カット加工。PPバンパー穴あけ。ドアトリム穴あけ。ゲートのカット。フィルム・シート・布などのカット。
付属品替刃 SUW-30CD(H1 20枚)、SUW-30CT(M1 40枚)、SUW30-CTL(L1 20枚)、六角棒レンチ、セットビス(2個)
トラスコ品番238-4574
材質チタン合金(ハンドピースのホーン部)
質量(kg)1.6
使用温度範囲(℃)5~40
消費電力(W)55
ケーブル長(m)2
コード長さ(m)ハンドピース:1.4
定格電流(A)発振器:0.7
入力発振器:AC100V(50/60Hz)
消費電力(VA)55
ハンドピース寸法(mm)Φ24×225
発振周波数(kHz)40
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。