Yoita ウッドチゼルロングショート与板利器工業予約販売
柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)32
Yoita ウッドチゼルロングショート与板利器工業当日出荷から翌々日出荷
柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
Yoita ウッドチゼルロングショート与板利器工業当日出荷
お買い得な9mm、15mm、24mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。柄が短いので扱いやすいのみです。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容9mm・15mm・24mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)9・15・24
清玄 細工刀 丸3mm与板利器工業翌々日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。刃の断面がU字になっているため、様々な深さや大きさの溝彫りに使用します。荒彫りから仕上げ彫りまで幅広く使用できます。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。
用途木彫、版画、小細工。刃型丸型材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木刃幅(mm)3
清玄 細工刀与板利器工業翌々日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。
用途木彫、版画、小細工。材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木
由弘 小道具のみ 平30mm与板利器工業翌々日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。平面、凸部を彫り削るのに使います。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。刃型平型材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄刃幅(mm)30
Yoita ウッドチゼルロング与板利器工業(1件のレビュー)当日出荷
お買い得な20mm、25mm、32mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。セット内容20mm・25mm・32mm材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)刃幅(mm)20・25・32
由弘 小道具のみ 繰小刀与板利器工業翌々日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。穴の繰り広げに使用します。通常のノミより柄が短く、刃先までの距離も近いので細かな作業に適しています。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫
由弘 小道具のみ 切出し与板利器工業翌々日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。刃部全体を使い広い面を大きく削る作業や鋭い刃先で細かな作業ができます。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫
由弘 小道具のみ与板利器工業翌々日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。曲面の外側、凹凸の削りに使用します。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄
由弘 小道具のみ与板利器工業翌々日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。曲面の外側、凹凸の削りに使用します。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄刃幅(mm)9
由弘 小道具のみ与板利器工業(1件のレビュー)翌々日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄
Yoita ウッドチゼルロング与板利器工業翌々日出荷
一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
河清 叩木彫のみ与板利器工業¥32,980~税込¥36,278~
1セット(5本)ほか
翌々日出荷
手造りの技がはえる厳選された逸品です。卓越した切れ味に、使う人の身になった使いやすさへのこだわりの逸品です。使用頻度が高い形状とサイズを選んだセット品です。
用途木彫、彫刻。材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
指輪パーツアーテック[学校教材・教育玩具]税込¥125¥114