6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折れにくいグラスファイバー柄を使用した石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。手に吸い付くような握りやすいグリップです。
用途ハツリ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)グラスファイバー 柄長さ(mm)298 焼入硬度44度~55度 質量(kg)1.1 主な用途ハツリ作業
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷

適度なしなりがある竹柄石頭ハンマーです。石・コンクリート等のハツリ作業に効果的です。打撃面が丸と平仕上げを施してあります。
用途ハツリ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 焼入硬度44度~55度 主な用途ハツリ作業
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デザイン、機能性の高い本職向けにハツリハンマーをご用意しました。滑りにくいグリップを採用しています。柄の後端部には安全コード通し用穴が付いております。柄部は高強度グラスファイバー芯に軟質ゴムグリップを採用しています。
用途ハツリ作業に。 材質(頭)炭素鋼S45C 材質(柄部)グラスファイバー グリップ:特殊成型樹脂 幅(mm)打撃面:86 材質(グリップ)特殊成型樹脂 主な用途ハツリ作業 仕様落下防止用ひも通し穴付
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。側面で横打ちもできます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途木材への釘打ち。 材質(頭)炭素鋼S45C 材質(柄部)天然木 主な用途木材への釘打ち 仕様木と鉄の二重クサビ
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

与板利器工業利一 両口玄能
木材などへの釘打ちに最適です。平面と凸面を使い分け綺麗に釘が打てます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途木材への釘打ち。 材質(頭)炭素鋼S45C 材質(柄部)天然木 主な用途木材への釘打ち 仕様木と鉄の二重クサビ
1本
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適度なしなりがある竹柄両口ハンマーです。鉄工作業全般に使用します。建築・土木作業全般に使用します。板金・解体作業に使用します。アンカー・測量釘などの打ち込み作業に使用します。片側が平で反対側が少し膨らんだ形になっていて、木が傷付かない配慮がされています。
用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業に。 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 焼入硬度44度~55度 主な用途鉄工・土木・建築現場での打ちつけ作業
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)