作業工具/電動・空圧工具 :「4mm」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
与板利器工業翔 替刃式ノミ替刃
翔替刃式のみ専用の替刃です。刃の交換で、新品の切れ味が持続します。付属の六角棒レンチで止めネジを緩めてください。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 材質刃部:合金鋼
1枚
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

与板利器工業嵯峨 追い入れのみ
古来の技が冴える追入れのみです。複合材の鋼付追入れのみです。かけず(粘りがある)・まくれず(硬さがある)・永切れ(耐摩性がある)する追い入れのみです。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。 材質刃部:高級刃物鋼 柄:樫 桂:鉄
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

与板利器工業翔 替刃式のみ
刃の交換だけで、新品の切れ味によみがえります。替刃式ですので付属の3mmの六角棒レンチで止めネジを緩め、刃の交換をして下さい。止めネジを半分位緩めると刃は抜けます。交換するときは、切り込み側がネジ側になるように取り付けて下さい。切り込み以外の場所で止めると、抜け落ちやガタツキが起きて危険です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 材質刃部:合金鋼 柄:赤樫 桂:鉄
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

柄が短いので扱いやすいのみです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。 材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル)
1本
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丁寧な刃研ぎをしています。全鋼の追入れのみです。刃研ぎは専門の刃研ぎ職人が行っています。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

与板利器工業創一郎 角面鉋
均一な面取りができます。一定の太さに面を取れます。
用途面取り。 刃幅(mm)24 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

与板利器工業Yoita 追い入れのみ
手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。使用頻度の高いのみです。欠けにくく、まくれにくい、のみです。手仕上げによる丁寧な研ぎを施しました。最も基本的な木工用のみで、つち(玄能)で柄の上部を叩いて使用する為、柄が割れたり、つぶれたりしないよう鉄のかつらがはめてあります。使用前に木殺し作業を行って下さい。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴の加工。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 柄:天然木 桂:鉄
1本
909 税込1,000
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

藤吉郎替刃式鉋64mmの交換替刃です。刃が切れなくなったら刃を交換して下さい。
用途鉋の交換用替刃。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 袋入り 刃幅(mm)64
1セット(3枚)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

与板利器工業直秀 追い入れのみ
伝える技は受け継がれゆく良質の工匠具、鑿鍛冶の伝統の技で高級鋼を鍛接しています。軟鉄に良質の鋼材を古来から伝わる鍛接の技法で接合した鋼付商品です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。 材質刃部:安来鋼白紙 柄:赤樫 桂:鉄(手打ち)
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

与板利器工業由弘 集成材のみ
集成材・合板・木材に最適なノミです。集成材などの厚手の材料、米松などの高硬度の材料に対して使用します。従来のハイスより、欠け・割れにくく研ぎやすい追入のみです。本鍛造真空焼入品です。
用途木材の穴掘り、溝彫り、浅い穴を彫る。 材質刃部:マトリクスハイス鋼 柄:赤樫 桂:鉄
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

簡単に使える、刃研ぎが不要の替刃式鉋です。替刃式だから刃研や裏出しが不要、簡単に使えます。替刃の取り替えはワンタッチなので作業効率が上がります。超合金を使用し、特殊焼入れをしているので最高の切れ味で長切れします。研ぐ手間より安価で経済的です。
用途木材の切削。 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫 刃幅(mm)64
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

鉋台が球面状になっており、球面の内側を削る鉋です。鑿や通常の鉋では削りにくい曲面部の削り作業に使用します。
用途曲面の削り作業。 刃幅(mm)24 材質刃部:炭素工具鋼(SK-5) 台:樫
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

手造りの技がはえる厳選された逸品です。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。 材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

与板利器工業由弘 小道具のみ
手造りの技がはえる厳選された逸品です。曲面の外側、凹凸の削りに使用します。安来鋼白紙を使用しているので、切れ味が良く研ぎやすい細工用のノミです。
用途木彫、小細工。 材質刃部:安来鋼白紙二号 柄:赤樫 桂:鉄
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

与板利器工業利一 先切鎚
木材などへの釘打ちに最適です。片側の先端部はカシメ・釘メ等に使用できます。木と鉄の二重クサビで仕上げているのでクサビが抜けにくいです。しっとり馴染む自然木感触の木柄を採用しています。
用途木材への釘打ち。 材質(頭)炭素鋼S45C 材質(柄部)天然木 主な用途木材への釘打ち 仕様木と鉄の二重クサビ
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お買い得な9mm、15mm、24mmの3本組のセットです。叩きノミですので、ハンマーなどで叩いて使用します。一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。柄が短いので扱いやすいのみです。
用途木工作業、木彫、木材の面取り、はがし作業。 セット内容9mm・15mm・24mm 材質刃部:65Mn鋼(高炭素合金) 硬度:HRC58±2 グリップ:PVC(ポリ塩化ビニル) 刃幅(mm)9・15・24
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

与板利器工業清玄 細工刀 丸3mm
手造りの技がはえる厳選された逸品です。握りやすく力が入りやすい太鼓型柄の彫刻刀です。刃の断面がU字になっているため、様々な深さや大きさの溝彫りに使用します。荒彫りから仕上げ彫りまで幅広く使用できます。安来鋼青紙二号を使用しているので、切れ味が良く耐久性があります。
用途木彫、版画、小細工。 刃型丸型 材質刃部:安来鋼青紙二号 柄:天然木 刃幅(mm)3
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷