1/2sq. ドリルチャックアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
寸法L(mm)44差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)22差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ用)Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)当日出荷
1/2sq-12.7mm インパクトホイールボルト用ソケット(メルセデスベンツ車用) 特殊形状のボルトに対応します。ソケット部には樹脂製のホイールプロテクター(着脱可能)を標準設備。ソケット奥にも樹脂ストッパー付き。リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。
差込角(mm)12.7[1/2]全長(mm)110寸法D1(mm)25.7寸法D2(mm)27.2寸法H(mm)11.5質量(g)256
1/2sq. アタックドライバーセット 25ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥21,980税込¥24,178
1セット(25本組)
当日出荷
セット内容ビット:100P.32 プラスビット2,3,100P.32(PZ) ビットPZ2,PZ3,100S.32 マイナスビット9,11,100H.32 ヘックスビット4,5,6,7,8,10,100T.32 トルクスビットT25,T27,T30,T40,T45,T50,100X.32 3重4角ビットM5,M6,M8,M10,M12、アクセサリ:4112G,4138差込角(mm)12.7[1/2]ケース寸法(mm)220×82×60商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. インダストリアルエクステンションバーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷から7日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法D(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
1.1/2sq. インパクトビットホルダーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]二面幅(mm)32適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B質量(g)2200寸法L(mm)85差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ寸法D1(mm)60寸法D2(mm)86寸法l(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
1.1/2sq. インパクトヘックスビットソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B寸法L(mm)115差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ寸法H(mm)30寸法D(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応
1.1/2sq. インパクト12角ソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])38.1[1-1/2]適合Cリング=1700C/ピン・Oリング=1701A・B差込角(mm)1.1/2"(38.1mm)SQ寸法D2(mm)86RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. インパクトビットホルダー 16mmKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合Cリング=1402C/ピン・Oリング=1402A・B質量(g)160寸法L(mm)43寸法D1(mm)28寸法D2(mm)30寸法l(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. 12角インダストリアルディープソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷から6日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)77差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法H(mm)59RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. インパクトビットホルダー 1/4HKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B質量(g)70寸法L(mm)48差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D1(mm)12寸法D2(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
5/8sq. インパクトアダプター 凸1/2sq.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])15.9[5/8]適合ピン・Oリング=1500A・B質量(g)165寸法L(mm)46差込角(mm)5/8"(15.9mm)SQRoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. インパクトディープソケットセット 10ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥21,980税込¥24,178
1セット(10本組)
5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット内容Sockets:14300M6角ソケット10,12,13,14,17,19,21,22,24,27質量(g)2700差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQケース寸法(mm)310×90×48RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. ランドローバープロペラシャフト用インパクトエクステンションソケットKo-ken(コーケン/山下工業研究所)5日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]適合Cリング=1401C/ピン・Oリング=1401A・B質量(g)200寸法L(mm)150差込角(mm)1/2"(12.7)SQ寸法H(mm)13寸法D1(mm)20寸法D2(mm)25寸法l(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
1/2sq. インパクトディープソケットセット 13ヶ組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,578
1セット(13本組)
欠品中
差込角(mm[inch])12.7[1/2]セット内容Sockets:14300M6角ソケット10,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,24,27質量(g)3500差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQケース寸法(mm)310×90×50RoHS指令(10物質対応)対応
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3