単3電池でどこでも使えるスリム形状チェンソー研磨機。電池式(乾電池・充電池どちらでも利用できます)ですので屋内・屋外・現場など場所を選ばず使用できます。
誰でも研げる!どこでも研げる!
目立まえ丸く摩耗し切れない刃を目立後鋭く尖りよく切れる刃に
高精度な簡単ガイド。チェンソーバーに目立てガイドを差込み、横にスライドさせるだけ。簡単・正確に最適角度に目立てできます。
充電池、充電器付も用意。すぐに使えるN-819も用意。充電池/充電器はそれぞれオプション販売もしております。
目立ての効果
・作業効率がよくなります。
・身体の疲労が軽減します。
・安全性が高まります。
・まっすぐ切れます。
・燃焼効率(エンジン式)がよくなり経済的です。
・チェンが長く使えて(約2倍)経済的です。
モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池の場合)、21000(充電池の場合)
モーター電圧(V)DC12(乾電池の場合)、DC9.6(充電池の場合)
連続使用時間(分)約30
目立て角度(°)30
質量(g)225(電気含まず)
現場で便利なシガー電源対応タイプ。電池がなくても安心!
車でも電池でも、状況に合わせて二通りの使い分けが可能です。
電池用キャップとシガー電源アダプターを付け替えて使用します。
超軽量!シガー電源だと約270g!
DC12V車専用コードの長さは約3.0m。
単3電池×8本使用。充電池も使用可能!
用途チェンソー研ぎに使用
モーター回転数(min-1[r.p.m])25000(乾電池・シガー電源の場合)、21000(充電池の場合)
モーター電圧(V)DC12(乾電池・シガー電源の場合)、DC9.6(充電池の場合)
付属品軸付きダイヤモンド砥石(4.0mm)×1本(本体装着済)、スパナ(9.5mm)、シガー電源アダプター
連続使用時間(分)約30(電池でご使用の場合)
目立て角度(°)30
仕様シガー電源アダプター付・コードレス
質量(g)225(電池含まず)
種別ガイド固定式
1セット
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。