USAG 1/2sqチェーンエクステンションUSAG当日出荷
ラチェット、インパクト両方で使用出来るチェーン式エクステンションアダプターです。
狭くてインパクトレンチが入らない場所などに効果的です。
ギア構造により、ラチェットの出力回転数を1.6倍にしてくれます。
ヘッド高さ(mm)39全長(mm)340差込角(sq.)1/2質量(kg)1.1
USAG 1/2sqラチェットハンドルUSAG5日以内出荷
72本の歯と5°の作用角を持つモデル
IP51認定の密閉メカニズム
新しい特許取得の爪により、標準のラチェットと比較して高い耐性を実現
ギア数72枚全長(mm)260差込角(sq.)1/2
USAG 1/2sq伸縮フレックスラチェットUSAG7日以内出荷
グリップ部を操作する事で全長を伸縮させる事が出来る伸縮式ラチェットハンドルです。
首振り機能も備えているので、様々なシーンで活躍してくれます。
ギア数72枚全長(mm)304~437差込角(sq.)1/2仕様プッシュリリース機能付
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
ページ: 1/ 3
電動ブロアー淡野製作所税込¥35,178¥31,980
ス-パ-ソ-スーパーツール税込¥3,078¥2,798